二次元バーコードリーダー :「2v用 LED」の検索結果
「インターフェース」から絞り込む
USB(1)
音声でのフィードバック機能
用途喋る・光る 2 次元バーコードリーダー
仕様【電気的特性】[電流値]動作時(最大):< 500mA @ 5V、(定格):< 300mA @ 5V、Sleep Mode:< 2.5mA、【読取性能】[イメージキャプチャー]画像フォーマット:BMP, JPEG, TIFF、グレースケール:256, 16, 2、[モーショントレランス]25 IPS、[最小 PCS 値]15%、【読取範囲】[D.O.F (定格)]Code 39:5 mils:3.5 to 20.0cm/1.3 to 7.8in、EAN-13:13 mils:3.0 to 40.0cm/1.2 to 15.7in、Data Matrix:15 mils:2.0 to 25.0cm/0.8 to 9.8in、【環境特性】[耐外乱光]100000lx、[耐静電気 非破壊]16kV
付属品本体・置台・USBケーブル
角度(°)ロール(チルト):±360、ピッチ:±65、ヨー(スキュー):±60
湿度(%RH)5~95(結露、結氷がないこと)
表示読取:Datalogic Green Spot 読取確認、ビーパー音 (音声変更可能 < WAV ファイル)、本体側面/上部イルミネーション、読取確認 LED
入力電圧(V)4.75~14 DC
分解能最大:4 mils
寸法(cm)15.2×15.3×6.8
保存温度(℃)-20~70
光源Aiming:650 nm VLD、Illumination:White
保証期間5年
防塵・防滴IP40
動作温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証各認証についてはクイックリファレンスガイドにてご確認頂けます。一般的な利用目的に必要な製品安全規格や認証を満たしています。
イメージセンサーWide VGA:752×480 pixels
落下耐久(m)強度:1.5(コンクリート面に繰り返し落下)
『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- 一次元バーコードリーダー
- 二次元バーコードリーダー
- バーコードリーダー用オプション
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。