二次元バーコードリーダー :「OCR」の検索結果
関連キーワード
「インターフェース」から絞り込む
USB(3)
従来の2次元コードに加え、汎用フォントおよび日付などを読み取れるOCR3.0拡張モデルです。低輝度や高密度の液晶上QRコードやバーコード読み取り性能を大幅に改善しました。白色モデルの筐体は抗菌(JIS Z 2081準拠)および耐黄変素材を使用しています。医療や流通向けにも安心してご使用いただけます。
仕様【抗菌】JIS Z 2081 準拠(白色モデル)
質量(g)約112(ケーブルを除く)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約105.4×153.4×60
分解能【最小】0.1mm/1次元バーコード(Code39)、0.169mm/2次元コード(QRコード、Data Matrix、PDF417)
防塵・防滴IP42相当
フォーカス約72mm(スキャナ先端から)
インターフェイスFull-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-A
RoHS指令(10物質対応)対応
対応コード二次元コード
読取方式モノクロCMOSエリアセンサ
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
業界最速読み取り2次元スキャナです。L-46Xは、従来比2倍以上の読み取り速度を実現した2次元スキャナです。OCRフォント、液晶、DPMなど幅広くご使用いただけます。移動しているターゲットを自動検知し、瞬時に読み取ることが可能です。パスポートなどのOCRフォントを標準品でサポートしました。
用途製造、流通、医療向けに。移動体、モバイルコード読込用に。DPM、パスポート等のOCR-B読取に
材質筐体:PC/AES、ボタン:AES、LEDパネル・読み取り窓:PMMA、ゴムノーズ:TPE
幅(mm)60
高さ(mm)153.4
奥行(mm)105.4
ケーブル長(m)2
インターフェースUSB(HID/COM)プラグ-A
防塵・防滴IP42相当
読取方式モノクロCMOSエリアセンサ
スタイリッシュかつコンパクトな2次元スキャナです。手ブレ時、暗所、明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現しました。2次元スキャナで従来にない使いやすさを実現しました。読み取り角に依存しない圧倒的な読み取りスピードを実現しました。2次元ハンディスキャナです。低輝度や高密度の液晶上QRコードやバーコード読み取り性能を大幅に向上しました。
用途医療や流通向け。高速移動体読み取り、モバイルコード読取用に。パスポートなどのOCRフォント読取に。
トラスコ品番115-3916
材質筐体:PC/AES、ボタン:AES、LEDレンズ・読み取り窓:PMMA
幅(mm)62.2
色白
高さ(mm)31.4
奥行(mm)165.3
インターフェースUSB(HID/COM)プラグ-A
防塵・防滴IP42相当
読取方式モノクロCMOSエリアセンサ
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- 一次元バーコードリーダー
- 二次元バーコードリーダー
- バーコードリーダー用オプション
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。