二次元バーコードリーダー :「usb rs232c」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「インターフェース」から絞り込む
RS-232C(1)
1504PはローコストタイプのUSBケーブル接続二次元コードリーダーであり、標準的な二次元コードおよび、一次元バーコードが読み取り可能です。 低価格ながら入出荷検品・工程管理からPOSまで幅広い業務に対応しています。 一次元バーコード・二次元コードを縦横斜めの全方向から読み取り可能。 USBインターフェース(HID、仮想COM)対応。 QRコード漢字出力対応。 オプションのオートスタンド使用により、自動読取に対応。 設定ツールによりPCから簡単設定可能。 読み取ったデータの編集機能有り。 使用温度0~50℃の幅広い使用環境に対応。 安心の3年保証。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理) 仕様【耐外乱光】100000Lux以下、【アクセサリ】USB/RS232/KWケーブル、ハンドフリーアジャスタブルスタンド、デスク/ウォールマウント/オートセンサスタンド、Bluetooth通信スタンド(最大7台までのスキャナ接続可) 入力電圧(V)DC5±10% 光源白色LED 速度【走査】毎秒60スキャン 保証期間1年 周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと) 保存温度範囲(℃)-20~60 安全規格RoHS、REACH、WEEE、ErP EMC規格CEおよびFCC、BSMI、IC、KC 静電気耐力±8KV接触/±15KV気中 キーボード【言語】日本語、英語、仏蘭西、ドイツ、イタリア、ベルギー、スイス、スペイン、他 プログラム機能データ編集、インターフェイス選択、シンボル設定(ScanMaster) コントラスト【印刷】最低30% 動作電流(mA)50/280 インジケータ【読取】ビープ音とLED 動作温度範囲(℃)0~50 被写界深度(mm)Code39(4mil):10~40/Code39(5mil):10~120、JAN/UPCA(13mil):15~515/PDF417(5mil):30~105/QRコード(10mil):20~160 読取角度(°)ピッチ:±60、スキュー:±60
1本
29,980 税込32,978
当日出荷

『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります