二次元バーコードリーダー :「ウェ」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「インターフェース」から絞り込む
Bluetooth(2)
USB(2)
二次元コードスキャナのスタンダードモデル。 縦でも横でもどの方向からでも高速読取対応の二次元コードリーダー。 落下2.0mの高耐久性能。 最大三段までの多段バーコードの一括読取可能。 幅広バーコード読取対応。 液晶画面のバーコード読取対応。 画像撮影のイメージキャプチャ機能有り。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理) 仕様【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【イメージキャプチャ】有り(BMP,JPEG出力、サムネイル機能有り) タイプLEDマーカタイプ 角度(°)(傾角・仰角)±50、(スキュー角)360 保証期間5年 動作温湿度範囲-5~50℃、10~90%RH(結露・氷結なし) 防塵・防滴JP42 使用周囲照度(Lx)0~10000(昼白色蛍光灯) コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

連続50時間動作可能!スマホ、タブレットとカンタンにつながるワイヤレススキャナ。 BluetoothVer.2.1class2(HID/SPP)対応モバイル二次元コードリーダー。 アルカリ乾電池駆動、連続使用時間50時間(eneloop対応)。 液晶画面のバーコード読取対応。小型・軽量設計。
用途物流業(梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理) 仕様【確認】確認用LED(青色・赤色)、ブザー、【PCS値】0.3以上 角度(°)(傾角・仰角)±50 保護等級IPX2 通信方式Bluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2 動作時間50時間 プロファイルSPP・HID 動作温度範囲(℃)-5~50
1個
68,980 税込75,878
欠品中

デンソーウェーブ二次元コードリーダー
縦でも横でもどの方向からでも高速読取対応の二次元コードリーダー。 落下2.0mの高耐久性能。 最大三段までの多段バーコードの一括読取可能。 幅広バーコード読取対応。 液晶画面のバーコード読取対応。 画像撮影のイメージキャプチャ機能有り。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等 仕様イメージキャプチャ:有り(BMP/JPEG出力、サムネイル)、読み取り確認:青/赤/緑3色LED/ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階) 角度(°)傾角/仰角:±50、スキュー角:360 防塵防水性能IP42 使用周囲照度(Lx)0~10000(昼光色蛍光灯) コネクタUSBコネクタ(Aタイプ) 動作湿度(%RH)10~90(結露・結氷のないこと) 動作温度範囲(℃)-5~50 落下耐久(m)2/0.2×100000回
1個
67,980 税込74,778
当日出荷

クラストップレベルの堅牢性を実現したモバイル二次元バーコードリーダー。 マグネシウムフレーム採用により、衝撃・落下による基板や部品の歪みを軽減させることで、破損のリスクを低減。 保護等級IP54に準拠し、粉塵や水滴に強く、ちりやほこりが舞う環境や雨がかかる現場でも安心して使用。 動作温度-20~50℃に対応、冷蔵庫内や半屋外の倉庫など、さまざまな環境下で使用可能。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD) 保護等級IP54 保証期間1年間 充電時間(時間)2.5 動作時間24時間(スキャン/5秒) 使用周囲照度(Lx)10000以下(昼光色蛍光灯) 充電方式本体充電(オプション:専用チャージャー) 強度(耐落下)コンクリート上2.5m、コンクリート上1.5m×100回、タンブル:0.5m×3000回 特性【PCS値】0.3以上、【読み取り確認】青・赤・緑3色LED、ブザー、バイブレータ 仰角(°)(仰角・傾角)±50 動作温度範囲(℃)-20~50
1本
78,980 税込86,878
欠品中

『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります