二次元バーコードリーダー :「LED E39」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
二次元コードスキャナのスタンダードモデル。
縦でも横でもどの方向からでも高速読取対応の二次元コードリーダー。
落下2.0mの高耐久性能。
最大三段までの多段バーコードの一括読取可能。
幅広バーコード読取対応。
液晶画面のバーコード読取対応。
画像撮影のイメージキャプチャ機能有り。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)
仕様【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【イメージキャプチャ】有り(BMP,JPEG出力、サムネイル機能有り)
タイプLEDマーカタイプ
角度(°)(傾角・仰角)±50、(スキュー角)360
保証期間5年
動作温湿度範囲-5~50℃、10~90%RH(結露・氷結なし)
防塵・防滴JP42
使用周囲照度(Lx)0~10000(昼白色蛍光灯)
コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)
1個
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
縦でも横でもどの方向からでも高速読取対応の二次元コードリーダー。
落下2.0mの高耐久性能。
最大三段までの多段バーコードの一括読取可能。
幅広バーコード読取対応。
液晶画面のバーコード読取対応。
画像撮影のイメージキャプチャ機能有り。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等
仕様イメージキャプチャ:有り(BMP/JPEG出力、サムネイル)、読み取り確認:青/赤/緑3色LED/ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)
角度(°)傾角/仰角:±50、スキュー角:360
防塵防水性能IP42
使用周囲照度(Lx)0~10000(昼光色蛍光灯)
コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)
動作湿度(%RH)10~90(結露・結氷のないこと)
動作温度範囲(℃)-5~50
落下耐久(m)2/0.2×100000回
1個
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
連続50時間動作可能!スマホ、タブレットとカンタンにつながるワイヤレススキャナ。
BluetoothVer.2.1class2(HID/SPP)対応モバイル二次元コードリーダー。
アルカリ乾電池駆動、連続使用時間50時間(eneloop対応)。
液晶画面のバーコード読取対応。小型・軽量設計。
用途物流業(梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)
仕様【確認】確認用LED(青色・赤色)、ブザー、【PCS値】0.3以上
角度(°)(傾角・仰角)±50
保護等級IPX2
通信方式Bluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2
動作時間50時間
プロファイルSPP・HID
動作温度範囲(℃)-5~50
1個
¥68,980
税込¥75,878
欠品中
クラストップレベルの堅牢性を実現したモバイル二次元バーコードリーダー。
マグネシウムフレーム採用により、衝撃・落下による基板や部品の歪みを軽減させることで、破損のリスクを低減。
保護等級IP54に準拠し、粉塵や水滴に強く、ちりやほこりが舞う環境や雨がかかる現場でも安心して使用。
動作温度-20~50℃に対応、冷蔵庫内や半屋外の倉庫など、さまざまな環境下で使用可能。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)
保護等級IP54
保証期間1年間
充電時間(時間)2.5
動作時間24時間(スキャン/5秒)
使用周囲照度(Lx)10000以下(昼光色蛍光灯)
充電方式本体充電(オプション:専用チャージャー)
強度(耐落下)コンクリート上2.5m、コンクリート上1.5m×100回、タンブル:0.5m×3000回
特性【PCS値】0.3以上、【読み取り確認】青・赤・緑3色LED、ブザー、バイブレータ
仰角(°)(仰角・傾角)±50
動作温度範囲(℃)-20~50
1本
¥78,980
税込¥86,878
欠品中
『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- 一次元バーコードリーダー
- 二次元バーコードリーダー
- バーコードリーダー用オプション
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。