二次元バーコードリーダー :「工場用無線」の検索結果
「インターフェース」から絞り込む
RS-232C(2)
USB(2)
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86
タイプ標準モデル、USBケーブル、クレードル付き、ACアダプタなし
角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360
センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター
光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)
バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック
メモリー7.5MB (590000バーコード)
コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%
相対湿度95%、結露無いこと
バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード
解像度光学的解像度:0.075mm
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
充電時間(時間)完全充電 6.5
動作時間25時間以内(新品バッテリ)
バッテリー容量(mAh)2850(充電式)
プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル
キートリガキー
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB
無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード
インジケータLED、ビープ音、バイブレータ
通信距離(m)100(見通し距離)
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作
落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでも232Cケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86
タイプ標準モデル、RS232ケーブル、クレードル付き、ACアダプタ付き
角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360
センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター
光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)
バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック
メモリー7.5MB (590000バーコード)
コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%
相対湿度95%、結露無いこと
バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード
解像度光学的解像度:0.075mm
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
充電時間(時間)完全充電 6.5
動作時間25時間以内(新品バッテリ)
バッテリー容量(mAh)2850(充電式)
プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル
キートリガキー
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB
無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード
インジケータLED、ビープ音、バイブレータ
通信距離(m)100(見通し距離)
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作
落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86
タイプ高解像度モデル、USBケーブル、クレードル付き、ACアダプタなし
角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360
センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター
光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)
バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック
メモリー7.5MB (590000バーコード)
コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%
相対湿度95%、結露無いこと
バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード
解像度光学的解像度:0.075mm
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
充電時間(時間)完全充電 6.5
動作時間25時間以内(新品バッテリ)
バッテリー容量(mAh)2850(充電式)
プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル
キートリガキー
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB
無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード
インジケータLED、ビープ音、バイブレータ
通信距離(m)100(見通し距離)
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作
落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでも232Cケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86
タイプ高解像度モデル、RS232ケーブル、クレードル付き、ACアダプタ付き
角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360
センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター
光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)
バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック
メモリー7.5MB (590000バーコード)
コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%
相対湿度95%、結露無いこと
バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード
解像度光学的解像度:0.075mm
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
充電時間(時間)完全充電 6.5
動作時間25時間以内(新品バッテリ)
バッテリー容量(mAh)2850(充電式)
プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル
キートリガキー
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB
無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード
インジケータLED、ビープ音、バイブレータ
通信距離(m)100(見通し距離)
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作
落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- 一次元バーコードリーダー
- 二次元バーコードリーダー
- バーコードリーダー用オプション
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。