二次元バーコードリーダー :「Micro b」の検索結果
関連キーワード
「インターフェース」から絞り込む
Bluetooth(1)
USB(3)
コストパフォーマンスにこだわった、クレードル付き高解像度2次元ワイヤレススキャナ MS822Bです。
通信距離 100m、通信範囲外でのデータ保存も可能 、バッテリ連続駆動最大 40時間。
クレードルは、PCと接続すると、無線通信の受信機および充電クレードルとして動作します。
また、スキャナ本体を、スマートフォン、タブレット、Windows PC等、さまざまなホスト機と, Bluetooth による直接接続が可能です。
QR コードなどの2次元コードに含まれる全角日本語 ( ひらがな、カタカナ、漢字) のHID (キーボードデータ) 出力に対応しています。
アプリケーションのインストール等、事前準備が不要で、ご購入頂いた状態にて読み取りが可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
質量(g)180
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)96.5×72×161/(クレードル寸法)106×80.5×70
角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:360
センサー1280×800画素、CMOS センサ
速度スキャン速度:60fps/s
消費電流(mA)(動作モード)290/(スタンバイモード)55
照明625nm LED
バッテリーリチウムイオン電池
読取読み取り距離 (DOF PCS=80%):13 mil EAN13 近 50 mm 遠 510 mm
解像度光学的解像度:3mil(code 39) 3mil(EAN13)
寿命スイッチ:1000万回
明るさ(Lx)周囲光:0-100000
充電時間(時間)(満充電まで)約6
動作時間(最大)40時間
通信機能【無線周波数】2.4GHz ワイヤレス/【通信距離】2.4G: 100 m (見通しの良い環境にて)/【通信プロトコル】2.4GHz帯ワイヤレス(クレードル経由)、HID-USB、HID, BLE ,SPP(Bluetooth)/【ホストインターフェース】USB タイプ C(ケーブル付きクレードル)
動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード、バッファモード
バッテリー容量(mAh)2600
起動電圧範囲(V)DC5
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータブザー、LEDランプ
対応コード【1D】Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar(RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded【2D】PDF417、Micro PDF417、QR コード、Micro QR、Data Matrix、Aztec コード【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードID
システム対応【メモリ】4 MB/【キー】トリガボタン
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
MS852B LRは高性能メガピクセルバーコードセンサーを内蔵し7.6cmから最大21mまで離れたバーコードを読み取ることができるBluetooth接続のワイヤレス超ロングレンジ二次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42、コンクリート床への落下テスト2,2m(保護カバー付き)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音やバイブレーションが設定可能で工場や倉庫内のフォークリフトでの使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
仕様【読み取り距離 (DOF PCS=80%)】シンボル / X-DIM 公称距離 近遠(cm)10 mil Code 39 7.6 85.013 100% UPC 8.9 90.015 mil Code 128 15.2 254.020 mil Code 39 10.2 436.940 mil Code 39 15.2 863.6 55 mil Code 39 17.8 1 1092.2 100 mil Code 39 (紙) 50.8 1778.0100 mil Code 128 (反射有り) 76.2 1778.0DataMatrix 12.7 114.3DataMatrix 12.7 635.015 mil Code 128 (4 in. 幅) 20.3 254.0"100 mil QR Code 40.0 2085.0cm【OCR】対応
セット内容MS852B LR スキャナ、バッテリ付属、クレードル、インターフェースケーブル
角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360
センサー1280 x 800 グローバルシャッター
照準655nm
照明ハイパーレッド:660nm
バッテリー充電式および交換可能なバッテリパック
メモリー7MB:バッチモード用 / 20KB オートモード用
コントラスト比印刷(PCS):25%
相対湿度95% 結露ないこと
解像度光学的:0.0762mm (Code 39), 0.0127mm (PDF417)
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
フォーマット形式データ:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データ再フォーマット
充電時間(時間)6.5以下
動作時間12時間以下、5秒に1回のスキャンで50,000スキャン
動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, バッファモード
バッテリー容量(mAh)2850
照度(Lux)107693
プロトコルHIDおよびシリアルポートプロファイル
キートリガキー
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, NCC, TELEC, BQB
BluetoothBluetooth LE(R) V4.2、および Bluetooth(R) 2.1+EDR, クラス 1、デュアルモード
インジケータLED, ビーパー, バイブレータ
通信距離(m)100( 見通し)
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K コンタクトおよび 15K エアー、テスト後正常動作
落下耐久(m)1.8、2.2 保護カバー付き
1個
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
MS852Pは信頼性の高い2次元バーコードリーダーエンジンを搭載、印刷が不十分なバーコードや、汚れのあるバーコードでも正確に読み取ることができます。
バーコードを読み取るだけでペアリングが完了する専用通信ドングル付属。
充電用クレードルも同梱されており、手軽にワイヤレス環境をご利用いただけます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容スキャナ本体(バッテリ装着済)、通信ドングル、クレードル用USBケーブル、クレードル、USB-ACアダプタ
質量(g)213
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87.8×71.6×177.7、クレードル:120.6×88.7×86.0
角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:360
センサーCMOSセンサ、1280×800 ピクセル
照準655nmレーザー(赤色十字)
消費電流(mA)オペレーションモード:80.6、スタンバイモード:14.6
照明ハイパーレッド 660nm LED
インターフェースUSB(通信ドングル) ホスト接続サポート
コード【1D】Code 39、Code 128、Code 93、Codebar/NW7、Code 11、MSI、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 Italian Pharma)、【2D】PDF417、Micro PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible (Han Xin)、Postal Codes.、【OCR】OCR-A、OCR-B、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードID
バッテリーリチウムイオン電池
相対湿度95% (結露ないこと)
解像度光学的解像度:3mil (code 39)、5mil (code128)、5mil (PDF417)
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
充電時間(時間)完全充電まで約7
バッテリー容量(mAh)2850
キートリガスイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、TAA 対応
伝送プロトコルSPP、HIDプロファイル(無線)
インジケータLED&ビープ音&バイブレーター
通信距離(m)見通し10
動作温度範囲(℃)-10~50
商品タイプワイヤレス
読取方式イメージャ―
動作電圧(V)DC3~5
ESD保護8KV コンタクト、15KV エアー放電
落下耐久(m)テスト後正常動作 2.1(スキャナ本体)
通信周波数帯域(GHz)2.4、独自プロトコル通信
駆動時間(時間)連続15
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
MS852 DPM ESDは、ダイレクト パーツ マーク (DPM)されたQRコードを含む1次元、2次元バーコード読み取りに優れた性能を発揮するプロフェッショナルモデルです。スキャナ本体およびケーブルは、ESD(静電気防止)処理を施しクリーンルームおよび静電気防止が要求される厳しい環境でも安心してお使い頂けます。自動車、航空、電子機器等の製造業からヘルスケア産業まで、DPMを導入されているさまざまな現場にご利用頂けるバーコードリーダーです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様周囲光:0~8600 Lux(ろうそく)0~100000 Lux ( 太陽光 )、スキャン速度:70 フレーム/秒
セット内容スキャナ本体、ESD対応USBケーブル
質量(g)165 (ケーブルを除く)
種類ハンドフリースタンド、ESD対応USBケーブル(予備用)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87.8×71.6×177.7
角度(°)スキュー:±55、ピッチ:±55、ロール:±360
センサー1280 X 800 ピクセル(グローバルシャッター採用)
照準650nm 赤色レーザ
消費電流(mA)252、スタンバイ時電流: 77
照明赤色LED
インターフェースUSB (HID および CDC接続)
読取距離(DOFPCS=80%):Code39(4mil):50mm~180mm、EAN-13(13mil):60mm~285mm、QRCode(7mil):55mm~150mm、DataMatrix(7mil):55mm~160mm
コントラスト比印刷(PCS):≧20% (UPC/EAN 100% 、 PCS 90%)
相対湿度95(結露ないこと)
解像度光学的:1次元 : ≧3 mil ; 2次元 : ≧5 mil
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
バーコード【1D】UPCA、UPCE、EAN8、EAN13、Code128、Code39、Code93、Codabar、Plessey、MSI、Interleaved2of5、【2D】DataMatrix、QR、マイクロQR、【DPM】DataMatrix、QR、マイクロQR
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、 FCC、 BSMI、 VCCI
インジケータブザー、 LED
対応コード(1D)Code 39, Code 128, Code 93, Codebar/NW7, Code 11, MSI, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 Italian Pharma、(2D)PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postal Codes、(OCR)OCR-A, OCR-B
動作温度範囲(℃)-10~50
商品タイプワイヤレス
落下衝撃(m)コンクリート床へ2.1
読取方式レーザー
動作電圧(V)4DC to 5.5DC
ESD保護KV コンタクト、 15KV エアー放電後正常動作10℃~50℃
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- 一次元バーコードリーダー
- 二次元バーコードリーダー
- バーコードリーダー用オプション
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。