絞り込み
ブランド
  • unitech
  • honeywell(7)
  • オプトエレクトロニクス(3)
  • エフケイシステム(2)
  • cino(2)
  • 日栄インテック(1)
  • CipherLab(1)
インターフェース
  • RS232, USB (HID キーボードウェッジまたは仮想COMポート)(2)
  • RS-232C(1)
  • USB(1)
対応コード
  • バーコード(2)
  • 二次元バーコード(2)
商品タイプ
  • ワイヤレス(1)
  • 有線(1)
読取方式
  • イメージャー(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

二次元バーコードリーダー :「RS232C USB」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターフェースから絞り込む
RS232, USB (HID キーボードウェッジまたは仮想COMポート)(2)
RS-232C(1)
USB(1)
FC75 QRコード対応固定マウント2次元スキャナ、USBケーブル unitechFC75 QRコード対応固定マウント2次元スキャナ、USBケーブルunitech
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
FC75 固定マウント2次元スキャナUSBケーブルタイプです。コンパクトサイズでスペースが限られた場所でも容易に設置可能、QRコードを含む1次元・2次元バーコードの両方を読み取りに対応します。1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、印刷品質の低いバーコードにも高い読み取り能力を発揮します。RS232および USBインターフェースモデルをラインナップ。ハンズフリーでバーコードを自動検知するプレゼンテーションモード付。自由に読み取り角度を調整できるハンドフリースタンド(オプション)がご利用頂けます。※画像のハンドフリースタンド(5200-900017G)は付属しません。※RS232Cモデルは別売りの電源アダプター(1010-900008G)が必要です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様【バーコードシンボル 1D】JAN/EAN/UPC, UCC/EAN128, ISBN, ISBT, Code 39, Code 93/93i, Code 128, Interleaved(ITF), Standard 2 of 5, Codabar(NW7), MSI, GS1 DataBar【バーコードシンボル 2D】Data Matrix, PDF 417, Micro PDF 417, Maxicode, QR code, Aztec, MicroQR codeその他【周囲光】0~100,000Lxまでのあらゆる照明条件下で動作寸法(mm)56 x 69 x 27.7質量(g)85 (スキャナのみ)角度(°)【ピッチ】±60【ロール】360センサー1280 (H) x 960 (V) ピクセル照準610nm, 緑色 LED照明白色 LEDインターフェースRS232, USB (HID キーボードウェッジまたは仮想COMポート)読取(DOF PCS=80%):シンボル: 近 // 遠5.0 mil(0.127mm) Code 39: 6.1 cm) // 24.1 cm5.0 mil(0.127mm) Code 128: 7.1 cm //.22.9 cm、6.67 mil(0.169mm) PDF417: 6.1 cm // 20.3 cm、10 mil(0.254mm) Datamatrix: 7.4 cm // 21.6 cm、100% UPCA: 4.6cm // 49.5 cm、15 mil(0.381mm) QR: 3.0 cm // 29.2 cm、20 mil(0.508mm) QR: 3.0 cm // 35.6 cmコントラスト比【印刷】最小20%相対湿度5% から 95% (結露無いこと)保証期間2年間(本体)防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-30 から 70衝撃【機械的】2000G, 0.85ms, 1/2正弦波, 3軸動作電圧DC +5V±5%RoHS指令(10物質対応)対応消費電流330mA動作温度範囲(℃)-20 から 50スキャンレート60 fpsESD保護±8KV エアー放電, ±4KV 接触放電
FC75 QRコード対応固定マウント2次元スキャナ、232Cケーブル unitechFC75 QRコード対応固定マウント2次元スキャナ、232Cケーブルunitech
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
FC75 固定マウント2次元スキャナ232Cケーブルタイプです。コンパクトサイズでスペースが限られた場所でも容易に設置可能、QRコードを含む1次元・2次元バーコードの両方を読み取りに対応します。1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、印刷品質の低いバーコードにも高い読み取り能力を発揮します。RS232および USBインターフェースモデルをラインナップ。ハンズフリーでバーコードを自動検知するプレゼンテーションモード付。自由に読み取り角度を調整できるハンドフリースタンド(オプション)がご利用頂けます。※画像のハンドフリースタンド(5200-900017G)は付属しません。※RS232Cモデルは別売りの電源アダプター(1010-900008G)が必要です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様【バーコードシンボル 1D】JAN/EAN/UPC, UCC/EAN128, ISBN, ISBT, Code 39, Code 93/93i, Code 128, Interleaved(ITF), Standard 2 of 5, Codabar(NW7), MSI, GS1 DataBar【バーコードシンボル 2D】Data Matrix, PDF 417, Micro PDF 417, Maxicode, QR code, Aztec, MicroQR codeその他【周囲光】0~100,000Lxまでのあらゆる照明条件下で動作寸法(mm)56 x 69 x 27.7質量(g)85 (スキャナのみ)角度(°)【ピッチ】±60【ロール】360センサー1280 (H) x 960 (V) ピクセル照準610nm, 緑色 LED照明白色 LEDインターフェースRS232, USB (HID キーボードウェッジまたは仮想COMポート)読取(DOF PCS=80%):シンボル: 近 // 遠5.0 mil(0.127mm) Code 39: 6.1 cm) // 24.1 cm5.0 mil(0.127mm) Code 128: 7.1 cm //.22.9 cm、6.67 mil(0.169mm) PDF417: 6.1 cm // 20.3 cm、10 mil(0.254mm) Datamatrix: 7.4 cm // 21.6 cm、100% UPCA: 4.6cm // 49.5 cm、15 mil(0.381mm) QR: 3.0 cm // 29.2 cm、20 mil(0.508mm) QR: 3.0 cm // 35.6 cmコントラスト比【印刷】最小20%相対湿度5% から 95% (結露無いこと)保証期間2年間(本体)防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-30 から 70衝撃【機械的】2000G, 0.85ms, 1/2正弦波, 3軸動作電圧DC +5V±5%RoHS指令(10物質対応)対応消費電流330mA動作温度範囲(℃)-20 から 50スキャンレート60 fpsESD保護±8KV エアー放電, ±4KV 接触放電
MS852B新エンジン搭載モデル Bluetooth通信接続 ワイヤレス二次元バーコードリーダー USBケーブルクレードル付 unitechMS852B新エンジン搭載モデル Bluetooth通信接続 ワイヤレス二次元バーコードリーダー USBケーブルクレードル付unitech
42,980税込47,278
1個
予約販売
頑丈かつ高いコストパフォーマンスで人気のMS852Bがマイナーチェンジを行いました。 1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、1クラス上のスキャン性能を実現しました。 暖白色照明に緑色の照準でバーコードを狙い易い、QRコード対応のBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。 IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。 低価格ながら設定項目が豊富で、様々な環境にあった設定を行うことが可能です。 通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナークレードル間の無線接続をご利用いただけます。 新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様印刷コントラスト比(PCS):最小20%、落下テスト:2.1mからコンクリート床への落下テスト(スキャナのみ)、ESD保護:8Kコンタクトおよび15Kエアー/テスト後正常動作寸法(mm)178×72×88、(クレードル)88×89×121種類USB ケーブル (PN# 1550-905890G)/RS232 ケーブル (PN# 1550-905891G)/USB タイプ C ケーブル (PN# 1550-905892G)/1スロット充電クレードル (PN#5 000-900064G)/バッテリパック (PN# 1400-900055G)角度(°)±60(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)センサーCMOS センサ/640×400 ピクセル(MS852-2xBBxx-SG)、CMOS センサ/1280×960 ピクセル、ローリングシャッター(MS852-AxBBxx-SG)保護等級IP42照準610nm (MS852-2xBBxx-SG)、610nm, 緑色LED (MS852-AxBBxx-SG)読取(mm)【MS852-2xBBxx-SG】5milCode39:51-162/5milCode128:63-127/6.6milPDF417:63-163/10milPDF417:45-228/13mil100%UPC:50-317/20milCode39:50-495/20milDataMatrix:38-343/20milQRCode:38-279、【MS852-AxBBxx-SG(新エンジン搭載モデル)】5milCode39:61-241/5milCode12871-229/6.67milPDF417:61-203/10milDataMatrix:74-216/100%UPC:46-495/15milQR:30-292/20milQRCode38-292照明ハイパーレッド、660nm (MS852-2xBBxx-SG)、暖白色LED (MS852-AxBBxx-SG)バッテリーリチウムイオン(充電及び交換可能)相対湿度95%(結露無いこと)解像度光学的5.0 mil (Code 39)/6.6 mil (PDF417)寿命1000万回(スイッチ)保存温度範囲(℃)-40~70フォーマット形式プリフィックス、サフィックス、コードID、データ再フォーマット(デ-タ)充電時間(時間)6.5(完全)動作時間40時間以内バッテリー容量(mAh)285照度(Lux)107639プロトコルHIDおよびシリアルポートプロファイル(通信)各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC/NCC/BQBインジケータLED、ビープ音、バイブレータ通信距離(m)100(見通し)動作温度範囲(℃)-10~50
MS838 スーパーエコノミー QRコード対応二次元バーコードリーダー、RS232ケーブル unitechMS838 スーパーエコノミー QRコード対応二次元バーコードリーダー、RS232ケーブルunitech
8,898税込9,788
1個
当日出荷
MS838二次元イメージャスキャナの232Cケーブルモデルです。 232C9ピンと給電用のUSBポートが付いた専用ケーブルが標準付属品です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS838 スキャナ本体、RS232ケーブル、クイックガイド、保証書角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360センサー640×480 CMOS照準赤色LED読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)速度スキャン:60fps消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42照明白色LED相対湿度5~95(結露ないこと)解像度【光学的】(1D)≧3mil寿命スイッチ:百万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-20~60動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、 FCC、 BSMIインジケータブザー、LED動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作

バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります

二次元バーコードリーダー