「インターフェース 」から絞り込む
カテゴリ: 二次元バーコードリーダーブランド: unitechすべて解除
MS852 QRコード対応2次元バーコードリーダー、抗菌対応ホワイトボディ、USBケーブル unitech 予約販売
頑丈かつ高いコストパフォーマンスで人気のMS852の抗菌ボディモデルです。
Zebra社の高性能エンジンSE4107を搭載し、1280×960ピクセルという1クラス上の解像度を実現しました。
暖白色照明に緑色の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。
低価格ながら設定項目が豊富で、様々な環境にあった設定を行うことが可能です。
IP42、耐落下テスト2.1m(コンクリート床)の頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など RoHS指令(10物質対応) 対応 対応コード 【1D】JAN/EAN/UPC・Code 128・Code 39・Code 93・Code 11・Interleaved 2of 5(ITF)・Discrete 2 of 5(DTF)・Codabar(NW7)・MSI・Chinese 2 of 5・Matrix 2 of 5・Inverse1D・GS1 DataBar・コンポジットコード、【2D】PDF417・Micro PDF417・Code128・Data Matrix・GS1 Data Matrix・Data Matrix Inverse・Decode Data Matrix ・Maxicode 294・QRコード293・GS1 QRコード・Micro QRコード・Linked QR Coda・Aztec・Aztec・nverse・Han xin Code・Han xin Inverse・Grid Matrix・McroPDF}、【郵便コード】オーストラリア郵便・オーストリア郵便・UK郵便・オランダKIX郵便・韓国郵便・USpostnet・US planet
MS633LR Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル二次元リングスキャナ ロングレンジモデル unitech 4日以内出荷
MS633LRは最大読み取り距離が12m 超のウェアラブルリングスキャナです。 高性能Bluetoothモジュール搭載 (通信距離最大 50m)。 HID/SPP 両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポート。 バッテリはワンタッチで交換できます。充電用USBケーブル付属
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など その他 【周囲光】最大 107,639 ルックス (直射日光)【落下テスト】1.5 m 高からコンクリートへの落下、動作温度範囲内 セット内容 MS633 スキャナ本体、600mAh バッテリ、フィンガーホルダー、USB タイプ-C ケーブル、クイックガイド 質量(g) 67 角度(°) 【スキュー/ピッチ】±60【ロール】360 センサー CMOS イメージャー (2688×1520 ピクセル) 照明 2 暖白色 LED インターフェース USB タイプ-C(USB HID キーボード, USB VCP (仮想COMポート) 充電時間 2時間 読取 【 DOF PCS=80%】3mil Code 39: 6.9cm~41.1cm、5mil Code 39: 6.4cm~67.6cm、5mil PDF417: 7.1cm~49.8cm、6.7mil PDF417: 6.6cm~65cm、10mil DataMatrix: 5.6cm~68.8cm、100% UPC(13mil): 6.4cm~180cm、15mil Code 128: 18.2cm~182.9cm、200mil DataMatrix: 20cm~1440cm、200mil QR: 25cm~1800cm 相対湿度 5% から 85% 結露無いこと 寿命 【スイッチ】50万回 視野角 37° 水平,21° 垂直 通信距離 50m以内(見通し距離) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 70×36.4×28.4 保存温度範囲(℃) -10~50 動作時間 約6時間 バッテリー容量(mAh) 600 プロトコル Bluetooth(R) Ver. 4.2 BLE (HID 接続, SPP接続に対応) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、TELEC、NCC、BSMI インジケータ LED、ブザー、バイブレーション 対応コード 【1D】Code39、Code128、Codabar(NW7)、Code11、UPC/EAN/JAN、2of5 Databar、Code39、MSI、UK Plessy、Telepen、Composite、TLC-39、【2D】PDF、Micro PDF、コンポジット、TLC-39、Aztec、Data Matrix、QR、Maxicode、Han Xin、Grid Matrix、郵便コード、OCR、【OCR】OCRフォント読み取り対応 動作温度範囲(℃) -10~50 商品タイプ ウェアラブル 読取方式 緑色レーザー ESD保護 4K コンタクト、8K エアー、テスト後正常動作
HT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、4G LTEモデル unitech 4日以内出荷
HT330は非常に低価格ながらGMS認証を取得済みのAndroid OS搭載ハンディーターミナルです。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キーパッドを持つHT330は、片手での操作も容易でお客様の様々な用途に柔軟に対応します。防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5m (ブートケース装着時 1.8m)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。HT330-NAL2UM3G は、4G LTE通信に対応。Docomo系、Softbank系のSIMがご利用になれます。さらに4G LTEモデル専用の高性能2次元イメージャエンジンを搭載し、印刷品質の悪いバーコードや複数のバーコードが密集した環境でも、ピンポイントでの読み取りが可能です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容 HT330 ターミナル本体、バッテリ、ハンドストラップ、USB ケーブル、クイックガイド、保証書、ユーザ登録カード 寸法(mm) 185×70×23.8 サイズ 4インチ、 WVGA 800×480、 バックライト付き (450ニット) 質量(g) 295、バッテリ含む 温度範囲(℃) 充電時:0から45 機能 OTGあり、 USBタイプC経由 インターフェース USB】USB2.0・タイプC、【OTG】あり・USBタイプC経由、【ポゴピン】背面ポゴピン/ガングリップ用・底面ポゴピン/クレードルによる充電用、【SIMスロット】ナノSIMスロット×2(LTEモデル専用)、【拡張スロット】microSDメモリ用・256GBまで、【オーディオ】スピーカー/1W出力・90dB10cm離れて、マイク※4G-LTEモデルのみ対応(Wi-Fiモデルは搭載不可) バッテリー 385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能) メモリー 3GB RAM / 32GB Flash 相対湿度 5%から95% (結露無いこと) 防塵防水性能 IP67 使用CPU オクタコア 2GHz 保存温度範囲(℃) -40から70(バッテリを除く) 充電時間(時間) 満充電まで約4.5 スピーカー 1W出力、 90dB 10cm離れてマイク(※4G-LTEモデルのみ対応 /Wi-Fiモデルは搭載不可) 動作時間 20時間以上 スロット ナノSIMスロット×2 (LTEモデル専用)、拡張スロット:micro SDメモリ用、 256GBまで OS Android 12 内蔵カメラ 背面: 1300万画素、 自動焦点、 フラッシュ付き/前面: 500万画素(※ 4G-LTEモデルのみ対応 /Wi-Fiモデルは搭載不可) 言語表示 多言語 耐久性 振動と衝撃テストタンブリングテスト:600回/0.5m RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 GMS認証取得済、CE、 FCC、 NCC、 CCC、 SRRC、 VCCI、 TELEC、 BQB、 N-Mark、 BSMI タッチパネル方式 マルチタッチパネル、 グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応 Bluetooth Bluetooth(R)5.0 サポート インジケータ LED、 バイブレーター、 スピーカー キーパッド 数字(32キー): 数字キー、 ファンクション、 矢印キー、 バックライト付き 対応コード バーコード、二次元バーコード 動作温度範囲(℃) -20から60 商品タイプ ハンディターミナル 落下耐久(m) 落下テスト:1.5/1.8(ブートケース装着時) デバイス デバイス管理システムMDM:MoboLink、 SOTI、 Ivanti、 Wavelink、 42Gears USB USB 2.0、 タイプC
MS822B エコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー unitech (1件のレビュー) 当日出荷
コストパフォーマンスにこだわった、クレードル付き高解像度2次元ワイヤレススキャナ MS822Bです。
通信距離 100m、通信範囲外でのデータ保存も可能 、バッテリ連続駆動最大 40時間。
クレードルは、PCと接続すると、無線通信の受信機および充電クレードルとして動作します。
また、スキャナ本体を、スマートフォン、タブレット、Windows PC等、さまざまなホスト機と, Bluetooth による直接接続が可能です。
QR コードなどの2次元コードに含まれる全角日本語 ( ひらがな、カタカナ、漢字) のHID (キーボードデータ) 出力に対応しています。
アプリケーションのインストール等、事前準備が不要で、ご購入頂いた状態にて読み取りが可能です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 質量(g) 180 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (本体)96.5×72×161/(クレードル寸法)106×80.5×70 角度(°) スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:360 センサー 1280×800画素、CMOS センサ 速度 スキャン速度:60fps/s 消費電流(mA) (動作モード)290/(スタンバイモード)55 照明 625nm LED バッテリー リチウムイオン電池 読取 読み取り距離 (DOF PCS=80%):13 mil EAN13 近 50 mm 遠 510 mm 解像度 光学的解像度:3mil(code 39) 3mil(EAN13) 寿命 スイッチ:1000万回 明るさ(Lx) 周囲光:0-100000 充電時間(時間) (満充電まで)約6 動作時間 (最大)40時間 通信機能 【無線周波数】2.4GHz ワイヤレス/【通信距離】2.4G: 100 m (見通しの良い環境にて)/【通信プロトコル】2.4GHz帯ワイヤレス(クレードル経由)、HID-USB、HID, BLE ,SPP(Bluetooth)/【ホストインターフェース】USB タイプ C(ケーブル付きクレードル) 動作モード トリガモード、プレゼンテーションモード、バッファモード バッテリー容量(mAh) 2600 起動電圧範囲(V) DC5 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ ブザー、LEDランプ 対応コード 【1D】Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar(RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded【2D】PDF417、Micro PDF417、QR コード、Micro QR、Data Matrix、Aztec コード【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードID システム対応 【メモリ】4 MB/【キー】トリガボタン
MS926 照合機能付きQRコード対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitech 当日出荷
照合機能が付いたBluetooth接続ポケットワイヤレス2次元バーコードリーダーのMS926です。QRコードを含む、主要な1次元、2次元バーコード読み取りに対応しています。照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。また、Buletooth接続のスキャナとして、スマートフォン、タブレットPC等と接続して使用することも可能です。
すべての標準的な 1D、2D および QRコード等を読み取る高性能な2Dバーコードスキャンエンジンを内蔵
明るく、読み取りやすい 1インチ OLED(有機LED) ディスプレイ
持ちやすいポケットサイズの大きさにより操作がしやすい
携帯電話やスマートフォンの液晶画面上に表示されたバーコードを読み取る設計
Windows、Android、および iOS モバイルデバイスと HID および SPP 接続が可能
スマートデータマッピングとデータ照合機能: データマッピング用にルックアップテーブルとデータ編集、部分一致を含む1:1および1:Nのデータ照合機能
スキャンした日時を記録するタイムスタンプ機能
NFC-BT 自動ペアリング機能をサポート
業務向けの耐久性: 1.5 m 耐落下および IP42 の防塵・防水
読み取り、接続および電源状態を知らせる LED、ビープ音、およびバイブレーションモード
仕様 ESD 保護:8K コンタクトおよび 12K エアー, テスト後正常動作、落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:0℃ から 50℃、保存温度範囲:-30℃ から 70℃、相対湿度:95% 結露無いこと 付属品 リストストラップ, Micro USB - USB ケーブル, 1 および 5 スロット充電クレードル 寸法(mm) 36.9×95.9×21.1 質量(g) 63 電源 動作電圧範囲:DC 3V から 5V、消費電流:動作時400mA, スタンバイ160mA、バッテリタイプ:充電型 Li-ion バッテリ、バッテリ容量:680 mAh、バッテリ充電時間:完全充電に約 4 時間、動作時間:5 時間, 5秒に1回のスキャン 通信方式 無線周波数:Bluetooth 2.1+EDR, クラス 2、通信距離:ワイヤレス SPP & HID プロファイル、通信プロトコル:10メートル以内 (開けた場所)、ホストインターフェース:マイクロ USB インターフェース (無線)Bluetooth 2.1+EDR, クラス 2、(ホスト)マイクロ USB メモリー 64 Kバイト SRAM (一時データ保存用に20KB割り当て。JAN-13 コードを約1000 件保存可能)、2Mバイト Flash ROM(バッチメモリ用に1MB割り当て。JAN-13 コードを約5000 件保存可能) ディスプレイ 1インチ OLED(有機EL), 128×64 寿命 スイッチ:1000万回 保証期間 1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り) 光学系 センサー:CMOS センサー, 640×480 ピクセル、照明:白色 LED, CCT 5000K、周囲光:100000 Lux (太陽光)、スキャン速度:毎秒30 フレーム、スキュー角度:±45 度、ピッチ角度:±45 度、光学的解像度:100 cm/s (4 in/s) 以下, 最適焦点にて 13 mil UPC、印刷コントラスト比(PCS):35% 最小, 印刷コントラスト比、読み取り距離 (DOF PCS=80%) (シンボル | 密度 | 近 | 遠) 100% UPC | 5.5 cm | 28 cm、Code 39, 5 mils | 6.1 cm | 13 cm、Code 39, 20 mils | 6 cm | 38 cm、PDF417, 6.7 mils | 6 cm |12.5 cm、Data Matrix, 10 mil | 6 cm | 13 cm、QR, 20 mil | 5 cm | 23 cm 動作モード トリガモード, プレゼンテーションモード, 自動モード, バッチモード, ウェッジモード OS 独自OS, Windowsホストと接続可能 キー 3 キー: ページアップ, ページダウン, スキャン・電源オンオフ兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE, FCC, BSMI, VCCI, TELEC 対応コード 1D コード:UPC-A, UPC-E, JAN/EAN-8, JAN/EAN-13, CODE 39, CODE 128, GS1 128, I 2 of 5, NEC 2 of 5, CODE 93, Codabar(NW7), GS1DataBar Omnidirectional, GS1DataBar Limited, GS1DataBar Expanded, CODE 11, MSI, UPC-E1, S 2 of 5 Indus, S 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5,1D 郵便コード:中国郵便, 韓国郵便,2D コード:QR コード, Micro QRコード, Data Matrix, Aztec Code, PDF417, Macro PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Codablock A, Codablock F, GS1 コンポジット, 漢信コード,2D 郵便コード:オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, InfoMail, Intelligent Mail Bar Code, 日本郵便, KIX (オランダ) 郵便, GS1 コンポジット, 韓国郵便, Planet Code, Postal, Postnet 商品タイプ ポケットタイプ 読取方式 CMOS センサー
MS852 DPM ESD DPM用2次元イメージャスキャナ ESD対応モデル、USBケーブル unitech 当日出荷
MS852 DPM ESDは、ダイレクト パーツ マーク (DPM)されたQRコードを含む1次元、2次元バーコード読み取りに優れた性能を発揮するプロフェッショナルモデルです。スキャナ本体およびケーブルは、ESD(静電気防止)処理を施しクリーンルームおよび静電気防止が要求される厳しい環境でも安心してお使い頂けます。自動車、航空、電子機器等の製造業からヘルスケア産業まで、DPMを導入されているさまざまな現場にご利用頂けるバーコードリーダーです。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 周囲光:0~8600 Lux(ろうそく)0~100000 Lux ( 太陽光 )、スキャン速度:70 フレーム/秒 セット内容 スキャナ本体、ESD対応USBケーブル 質量(g) 165 (ケーブルを除く) 種類 ハンドフリースタンド、ESD対応USBケーブル(予備用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 87.8×71.6×177.7 角度(°) スキュー:±55、ピッチ:±55、ロール:±360 センサー 1280 X 800 ピクセル(グローバルシャッター採用) 照準 650nm 赤色レーザ 消費電流(mA) 252、スタンバイ時電流: 77 照明 赤色LED インターフェース USB (HID および CDC接続) 読取 距離(DOFPCS=80%):Code39(4mil):50mm~180mm、EAN-13(13mil):60mm~285mm、QRCode(7mil):55mm~150mm、DataMatrix(7mil):55mm~160mm コントラスト比 印刷(PCS):≧20% (UPC/EAN 100% 、 PCS 90%) 相対湿度 95(結露ないこと) 解像度 光学的:1次元 : ≧3 mil ; 2次元 : ≧5 mil 寿命 スイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~70 バーコード 【1D】UPCA、UPCE、EAN8、EAN13、Code128、Code39、Code93、Codabar、Plessey、MSI、Interleaved2of5、【2D】DataMatrix、QR、マイクロQR、【DPM】DataMatrix、QR、マイクロQR RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、 FCC、 BSMI、 VCCI インジケータ ブザー、 LED 対応コード (1D)Code 39, Code 128, Code 93, Codebar/NW7, Code 11, MSI, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 Italian Pharma、(2D)PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postal Codes、(OCR)OCR-A, OCR-B 動作温度範囲(℃) -10~50 商品タイプ ワイヤレス 落下衝撃(m) コンクリート床へ2.1 読取方式 レーザー 動作電圧(V) 4DC to 5.5DC ESD保護 KV コンタクト、 15KV エアー放電後正常動作10℃~50℃
MS852P QRコード対応ワイヤレスバーコードリーダー unitech 当日出荷
MS852Pは信頼性の高い2次元バーコードリーダーエンジンを搭載、印刷が不十分なバーコードや、汚れのあるバーコードでも正確に読み取ることができます。
バーコードを読み取るだけでペアリングが完了する専用通信ドングル付属。
充電用クレードルも同梱されており、手軽にワイヤレス環境をご利用いただけます。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容 スキャナ本体(バッテリ装着済)、通信ドングル、クレードル用USBケーブル、クレードル、USB-ACアダプタ 質量(g) 213 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 87.8×71.6×177.7、クレードル:120.6×88.7×86.0 角度(°) スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:360 センサー CMOSセンサ、1280×800 ピクセル 照準 655nmレーザー(赤色十字) 消費電流(mA) オペレーションモード:80.6、スタンバイモード:14.6 照明 ハイパーレッド 660nm LED インターフェース USB(通信ドングル) ホスト接続サポート コード 【1D】Code 39、Code 128、Code 93、Codebar/NW7、Code 11、MSI、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 Italian Pharma)、【2D】PDF417、Micro PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible (Han Xin)、Postal Codes.、【OCR】OCR-A、OCR-B、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードID バッテリー リチウムイオン電池 相対湿度 95% (結露ないこと) 解像度 光学的解像度:3mil (code 39)、5mil (code128)、5mil (PDF417) 寿命 スイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~70 充電時間(時間) 完全充電まで約7 バッテリー容量(mAh) 2850 キー トリガスイッチ RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、BSMI、VCCI、TAA 対応 伝送プロトコル SPP、HIDプロファイル(無線) インジケータ LED&ビープ音&バイブレーター 通信距離(m) 見通し10 動作温度範囲(℃) -10~50 商品タイプ ワイヤレス 読取方式 イメージャ― 動作電圧(V) DC3~5 ESD保護 8KV コンタクト、15KV エアー放電 落下耐久(m) テスト後正常動作 2.1(スキャナ本体) 通信周波数帯域(GHz) 2.4、独自プロトコル通信 駆動時間(時間) 連続15
MS912+ 2D QRコード読み取り対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitech 当日出荷
スタイリッシュデザインで人気のMS912シリーズにQRコード読み取り対応の2次元バーコードリーダーモデルが追加されました。
2MBのメモリ付きで、データコレクタとしてもご利用頂けます。
本体のインターフェースがUSB-C仕様に改良されています。
接続時にコネクタの向きを気にする必要がありません。
また、USB-HID接続に対応し、USBケーブル経由の有線バーコードリーダーとしてもご利用頂けます。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容 MS912+ 2D スキャナ本体、USB ケーブル (タイプ C USB)、リストストラップ 質量(g) 30.7 角度(°) ピッチ角度:±60、ロール角度:360 センサー 640×480 照準 625nm 可視赤色 LED 読取(mm) 5 Mil Code 39: 55~100、13 Mil UPC/EAN: 55~270、15 Mil QR Code: 40~190、6.7 Mil PDF417: 45~120、10 Mil Data Matrix: 40~90(環境: 800 lux) 消費電流(mA) 動作時電流 < 230、スタンバイ時電流 < 25 バッテリー リチウムポリマーバッテリ 解像度 光学的:5mil / 0.125mm (1D)、10mil / 0.25mm (2D) バッテリー電圧(V) 3.7 落下距離(m) 1.5 充電時間(時間) 満充電まで約2 使用周囲照度(Lx) 70000(太陽光) バッテリー容量(mAh) 350 読み取り速度 30 フレーム/秒 傾斜角度(°) ±60 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 20×30×72 RoHS指令(10物質対応) 対応 バッテリー稼動時間 > 5000 スキャン (1 スキャン/ 5 秒で約7時間, Bluetooth 接続時) 伝送プロトコル BT HID/BT SPP/USB HID/USB VCP/メモリ Bluetooth 5.0 デュアルモード (クラス 2) インジケータ LED, ブザー 通信距離(m) 20 (見通し距離) 対応コード 【1D】UPC-A/ UPC-E0/ UPC-E1/EAN(JAN)-8/ EAN(JAN)-13/Code128/Code39/Code93/Codabar(NW7)/Interleaved 2 of 5(ITF)/Industrial 2 of 5/Matrix 2 of 5/Standard 2 of 5 (IATA)/China Post 25/Code11/MSI Plessey/Plessey/GS1 Databar/GS1 Databar Limited/GS1 Databar Expanded、【2D】QR Code/Micro QR Code/PDF417/MicroPDF417/Data Matrix/Aztec/MaxiCode/Han Xin/Code 16K 商品タイプ ワイヤレス 読取方式 無線 動作電圧(V) 3.7DC ± 5% メモリ容量(MB) 2
MS652+ QRコード対応ウェアラブル 2D リングスキャナ unitech 当日出荷
軽量でユニークなデザインのMS652+ウェアラブル2Dイメージャバーコードリーダーです。2本の指で本体を支えることで、安定したバーコード読み取りが可能です。
Bluetooth Class1モジュール搭載(通信距離最大100m)。HID/SPP両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポートし、最大13時間の連続駆動が可能です。
バッテリはワンタッチで交換できます。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 周囲光:最大107639Lux (直射日光) セット内容 MS652+本体、2本指装着:バッテリ、ハンドストラップ、Micro USB ケーブル(通信・充電用) 寸法(mm) 50×71×21 角度(°) (スキュー角度)60、(ピッチ角度)60 センサー CMOSセンサー 1280×960 ピクセル、ローリングシャッター 照準 610nm 緑色LED 消費電流(mA) 動作モード:160、スタンバイモード:23、電源オフ時:1μA バッテリー 充電式リチウムイオン メモリー 7.5MB、59万件のJAN13コードを保存可能 充電時間 完全充電:4時間、充電方法: USB ケーブルまたはバッテリ充電クレードル(オプション) コントラスト比 印刷コントラスト比(PCS):最小20% 相対湿度 95% 結露ないこと 寿命 スイッチ:100万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -20~60 動作時間 13時間、5秒に1回のスキャン 動作モード トリガモード、プレゼンテーションモード、自動モード、バッチモード バッテリー容量(mAh) 800 プロトコル BLE HID、BT SPP および HID プロファイル (MS652+) キー 1スキャナボタン 各種認証 CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC、NCC 無線 Bluetooth(R) Low Energy 4.2/クラシック V2.1, クラス 1 インジケータ LED、ブザー 通信距離(m) 100(見通し) 動作温度範囲(℃) -10~50 動作電圧(V) DC3~5 ESD保護 8K 接触および 12K エアー、テスト後正常動作 落下耐久(m) 1.5高からコンクリート床
MS838 スーパーエコノミー QRコード対応二次元バーコードリーダー、RS232ケーブル unitech 当日出荷
MS838二次元イメージャスキャナの232Cケーブルモデルです。
232C9ピンと給電用のUSBポートが付いた専用ケーブルが標準付属品です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容 MS838 スキャナ本体、RS232ケーブル、クイックガイド、保証書 角度(°) スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー 640×480 CMOS 照準 赤色LED 読取(mm) 【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%) 速度 スキャン:60fps 消費電流(mA) 動作時: <142、スタンバイ時: <42 照明 白色LED 相対湿度 5~95(結露ないこと) 解像度 【光学的】(1D)≧3mil 寿命 スイッチ:百万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -20~60 動作モード トリガモード、 プレゼンテーションモード 照度(Lux) 周囲光:0~100000(自然光) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、 FCC、 BSMI インジケータ ブザー、LED 動作温度範囲(℃) -10~50 ESD保護 8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
MS838 スーパーエコノミー QRコード対応2次元バーコードリーダー、USBケーブル、ハンズフリースタンド付 unitech 当日出荷
MS838 2次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。
QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。
使い勝手のよい、ハンズフリースタンドが標準付属品です。
バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を開始する自動検出モード付です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容 MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書 角度(°) スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー 640×480 CMOS 照準 赤色LED 読取(mm) 【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%) 速度 スキャン:60fps 消費電流(mA) 動作時: <142、スタンバイ時: <42 照明 白色LED 相対湿度 5~95(結露ないこと) 解像度 【光学的】(1D)≧3mil 寿命 スイッチ:百万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -20~60 動作モード トリガモード、 プレゼンテーションモード 照度(Lux) 周囲光:0~100000(自然光) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、 FCC、 BSMI インジケータ ブザー、LED 動作温度範囲(℃) -10~50 ESD保護 8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
MS282e QRコード対応バーコードリーダー unitech 当日出荷
MS282eは、コンパクトでスタイリッシュ、しかも堅牢で
長時間の使用に耐えるエントリー向け二次元バーコード
スキャナーです。
コンパクトで軽量。
ほとんどの1次元と2次元バーコードを読み取る。
モバイルデバイスの液晶画面のバーコードを読み取る。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 読み取り距離 (DOF PCS=80%):シンボル / X-DIM 読取り距離 近 遠、EAN-13 (13mil):60mm~350mm、Code 39 (5mil):40mm~150mm、PDF417 (6.7mil): 50mm~125mm、Data Matrix (10mil):45mm~120mm、QR Code (15mil):30mm~170mm、データフォーマット:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データ再フォーマット セット内容 MS282e 本体、USBケーブル 寸法(mm) 179.7×47.5×51.3 種類 ハンドフリースタンド 角度(°) スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0から360 センサー 640×480 CMOS 照準 赤色LED(625nm) 消費電流(mA) 動作時: 110以下、スタンバイ時: 7以下 照明 白色LED コントラスト比 印刷(PCS):25% 寿命 スイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 落下距離(m) テスト:1.5メートルからコンクリート床 保存温度範囲(℃) -20~60 動作モード トリガモード、プレゼンテーションモード 照度(Lux) 周囲光:0から100000(太陽光) RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ ブザー、LED 動作温度範囲(℃) -10~50 動作電圧(V) DC5±10% ESD保護 8K コンタクト、12K エアー テスト後正常動作 相対湿度(%RH) 95 結露ないこと
MS852B LR 超ロングレンジ Bluetooth通信接続ワイヤレス二次元イメージャバーコードスキャナクレードル付 USB接続 unitech 当日出荷
MS852B LRは高性能メガピクセルバーコードセンサーを内蔵し7.6cmから最大21mまで離れたバーコードを読み取ることができるBluetooth接続のワイヤレス超ロングレンジ二次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42、コンクリート床への落下テスト2,2m(保護カバー付き)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音やバイブレーションが設定可能で工場や倉庫内のフォークリフトでの使用にも最適です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 仕様 【読み取り距離 (DOF PCS=80%)】シンボル / X-DIM 公称距離 近遠(cm)10 mil Code 39 7.6 85.013 100% UPC 8.9 90.015 mil Code 128 15.2 254.020 mil Code 39 10.2 436.940 mil Code 39 15.2 863.6 55 mil Code 39 17.8 1 1092.2 100 mil Code 39 (紙) 50.8 1778.0100 mil Code 128 (反射有り) 76.2 1778.0DataMatrix 12.7 114.3DataMatrix 12.7 635.015 mil Code 128 (4 in. 幅) 20.3 254.0"100 mil QR Code 40.0 2085.0cm【OCR】対応 セット内容 MS852B LR スキャナ、バッテリ付属、クレードル、インターフェースケーブル 角度(°) スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー 1280 x 800 グローバルシャッター 照準 655nm 照明 ハイパーレッド:660nm バッテリー 充電式および交換可能なバッテリパック メモリー 7MB:バッチモード用 / 20KB オートモード用 コントラスト比 印刷(PCS):25% 相対湿度 95% 結露ないこと 解像度 光学的:0.0762mm (Code 39), 0.0127mm (PDF417) 寿命 スイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~70 フォーマット形式 データ:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データ再フォーマット 充電時間(時間) 6.5以下 動作時間 12時間以下、5秒に1回のスキャンで50,000スキャン 動作モード トリガモード, プレゼンテーションモード, バッファモード バッテリー容量(mAh) 2850 照度(Lux) 107693 プロトコル HIDおよびシリアルポートプロファイル キー トリガキー RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE, FCC, BSMI, VCCI, NCC, TELEC, BQB Bluetooth Bluetooth LE(R) V4.2、および Bluetooth(R) 2.1+EDR, クラス 1、デュアルモード インジケータ LED, ビーパー, バイブレータ 通信距離(m) 100( 見通し) 動作温度範囲(℃) -10~50 ESD保護 8K コンタクトおよび 15K エアー、テスト後正常動作 落下耐久(m) 1.8、2.2 保護カバー付き
MS852LR 超ロングレンジ2Dイメージャスキャナ unitech 9日以内出荷
高性能メガピクセルバーコードセンサーを内蔵したMS852LRは、7.6cmの近距離から21m先の倉庫の棚の商品まで幅広い読み取り距離に対応します。また低品質の印字バーコードでも読み取る機能を備えています。堅牢な設計によりコンクリート床への高さ2.1mの落下試験をクリア。本体防塵・防水レートIP42。
USBケーブルでPCに接続するだけですぐに使えます。スマートフォン画面上の1D・2Dバーコードや、印刷が不十分なバーコードなども読み取ることが可能。製造や物流、小売など様々な分野に活躍します。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm) 87.8×71.6×177.7 角度(°) スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー 1280×800 グローバルシャッター 光源 照準素子:655nm、照明:ハイパーレッド 660nm、周囲光:107639 ルックス 消費電流(mA) 動作時: 710、スタンバイ: 79 コントラスト比 印刷コントラスト比(PCS):25% 相対湿度 95%、結露無いこと 解像度 光学的解像度:0.0735mm (Code 39)、0.127mm (PDF417) 寿命 トリガスイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~70 動作電圧 4VDCから5.5VDC 各種認証 CE、FCC、BSMI、VCCI インジケータ ブザー、LED 動作温度範囲(℃) -10~50 ESD保護 8K コンタクト、15K エアー テスト後正常動作 落下耐久(m) 2.1M 高からコンクリート床 (スキャナのみ)
MS852LR 超ロングレンジ二次元イメージャバーコードスキャナ USBケーブル unitech 4日以内出荷
MS852LRは高性能メガピクセルバーコードセンサーを内蔵し7.6cmから最大21mまで離れたバーコードを読み取ることができる超ロングレンジ二次元イメージャです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm) 87.8×71.6×177.7 角度(°) スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー 1280×800 グローバルシャッター 光源 照準素子:655nm、照明:ハイパーレッド 660nm、周囲光:107639 ルックス 消費電流(mA) 動作時: 710、スタンバイ: 79 コントラスト比 印刷コントラスト比(PCS):25% 相対湿度 95%、結露無いこと 解像度 光学的解像度:0.0735mm (Code 39)、0.127mm (PDF417) 寿命 トリガスイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~70 動作電圧 4VDCから5.5VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、BSMI、VCCI インジケータ ブザー、LED 動作温度範囲(℃) -10~50 ESD保護 8K コンタクト、15K エアー テスト後正常動作 落下耐久(m) 2.1M 高からコンクリート床 (スキャナのみ)
『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります