二次元バーコードリーダー :「posレジ」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「インターフェース」から絞り込む
Bluetooth(5)
RS-232C(5)
USB(20)
その他(2)
RT112 Android タブレット用 POSマウント です。回転式で、縦方向、横方向どちらでも使用できます。RT112スキャナ内蔵モデルと組み合わせると、バーコードを読み取るPOS端末や、受付端末としてしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,180
税込¥38,698
4日以内出荷
MS838二次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。
使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。
バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書
角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360
センサー640×480 CMOS
照準赤色LED
読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)
速度スキャン:60fps
消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42
照明白色LED
相対湿度5~95(結露ないこと)
解像度【光学的】(1D)≧3mil
寿命スイッチ:百万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-20~60
動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード
照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、 FCC、 BSMI
インジケータブザー、LED
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
スーパーエコノミーワイヤレス二次元イメージャスキャナMS838Bです。
QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。
Bluetooth接続による無線通信方式です。
付属の通信ドングルとの無線通信接続にも対応しています。
また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:60fps
セット内容MS838B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 充電ケーブル
種類USB無線ドングル (5500-900098G)、ハンドフリースタンド (5200-900014G)
角度(°)±65(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)
コード長さ(m)0.75(付属Micro USBケーブル)
センサーCMOSセンサー(640×480ピクセル)
保護等級IP42
照準赤色LED/照明:白色LED
読取(mm)60-310(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)
消費電流(mA)250以下(動作時)/48以下(スタンバイ時)
バッテリーリチウムイオン
メモリー16MB
相対湿度5~95%(結露無いこと)
解像度光学的0.1mm(3mil):Code39
保存温度範囲(℃)-20~60
充電時間(時間)5(完全)
動作時間約16時間
バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh)
照度(Lux)0~100000
プロトコルBluetooth HID, SPP(通信)
キートリガーキー
各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC
インジケータブザー、LED
通信距離(m)100(見通し)
動作温度範囲(℃)-10~50
動作電圧(V)DC5
通信周波数帯域(GHz)2.4
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
対応コード【1D】JAN/EAN/UPC・Code 128・Code 39・Code 93・Code 11・Interleaved 2of 5(ITF)・Discrete 2 of 5(DTF)・Codabar(NW7)・MSI・Chinese 2 of 5・Matrix 2 of 5・Inverse1D・GS1 DataBar・コンポジットコード、【2D】PDF417・Micro PDF417・Code128・Data Matrix・GS1 Data Matrix・Data Matrix Inverse・Decode Data Matrix ・Maxicode 294・QRコード293・GS1 QRコード・Micro QRコード・Linked QR Coda・Aztec・Aztec・nverse・Han xin Code・Han xin Inverse・Grid Matrix・McroPDF}、【郵便コード】オーストラリア郵便・オーストリア郵便・UK郵便・オランダKIX郵便・韓国郵便・USpostnet・US planet
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
コストパフォーマンスにこだわった、クレードル付き高解像度2次元ワイヤレススキャナ MS822Bです。
通信距離 100m、通信範囲外でのデータ保存も可能 、バッテリ連続駆動最大 40時間。
クレードルは、PCと接続すると、無線通信の受信機および充電クレードルとして動作します。
また、スキャナ本体を、スマートフォン、タブレット、Windows PC等、さまざまなホスト機と, Bluetooth による直接接続が可能です。
QR コードなどの2次元コードに含まれる全角日本語 ( ひらがな、カタカナ、漢字) のHID (キーボードデータ) 出力に対応しています。アプリケーションのインストール等、事前準備が不要で、ご購入頂いた状態にて読み取りが可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
質量(g)180
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)96.5×72×161/(クレードル寸法)106×80.5×70
角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:360
センサー1280×800画素、CMOS センサ
速度スキャン速度:60fps/s
消費電流(mA)(動作モード)290/(スタンバイモード)55
照明625nm LED
バッテリーリチウムイオン電池
読取読み取り距離 (DOF PCS=80%):13 mil EAN13 近 50 mm 遠 510 mm
解像度光学的解像度:3mil(code 39) 3mil(EAN13)
寿命スイッチ:1000万回
明るさ(Lx)周囲光:0-100000
充電時間(時間)(満充電まで)約6
動作時間(最大)40時間
通信機能【無線周波数】2.4GHz ワイヤレス/【通信距離】2.4G: 100 m (見通しの良い環境にて)/【通信プロトコル】2.4GHz帯ワイヤレス(クレードル経由)、HID-USB、HID, BLE ,SPP(Bluetooth)/【ホストインターフェース】USB タイプ C(ケーブル付きクレードル)
動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード、バッファモード
バッテリー容量(mAh)2600
起動電圧範囲(V)DC5
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータブザー、LEDランプ
対応コード【1D】Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar(RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded【2D】PDF417、Micro PDF417、QR コード、Micro QR、Data Matrix、Aztec コード【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードID
システム対応【メモリ】4 MB/【キー】トリガボタン
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
スタイリッシュデザインで人気のMS912シリーズにQRコード読み取り対応の2次元バーコードリーダーモデルが追加されました。
2MBのメモリ付きで、データコレクタとしてもご利用頂けます。
本体のインターフェースがUSB-C仕様に改良されています。
接続時にコネクタの向きを気にする必要がありません。
また、USB-HID接続に対応し、USBケーブル経由の有線バーコードリーダーとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容MS912+ 2D スキャナ本体、USB ケーブル (タイプ C USB)、リストストラップ
質量(g)30.7
角度(°)ピッチ角度:±60、ロール角度:360
センサー640×480
照準625nm 可視赤色 LED
読取(mm)5 Mil Code 39: 55~100、13 Mil UPC/EAN: 55~270、15 Mil QR Code: 40~190、6.7 Mil PDF417: 45~120、10 Mil Data Matrix: 40~90(環境: 800 lux)
消費電流(mA)動作時電流 < 230、スタンバイ時電流 < 25
バッテリーリチウムポリマーバッテリ
解像度光学的:5mil / 0.125mm (1D)、10mil / 0.25mm (2D)
バッテリー電圧(V)3.7
落下距離(m)1.5
充電時間(時間)満充電まで約2
使用周囲照度(Lx)70000(太陽光)
バッテリー容量(mAh)350
読み取り速度30 フレーム/秒
傾斜角度(°)±60
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×30×72
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー稼動時間> 5000 スキャン (1 スキャン/ 5 秒で約7時間, Bluetooth 接続時)
伝送プロトコルBT HID/BT SPP/USB HID/USB VCP/メモリ
Bluetooth5.0 デュアルモード (クラス 2)
インジケータLED, ブザー
通信距離(m)20 (見通し距離)
対応コード【1D】UPC-A/ UPC-E0/ UPC-E1/EAN(JAN)-8/ EAN(JAN)-13/Code128/Code39/Code93/Codabar(NW7)/Interleaved 2 of 5(ITF)/Industrial 2 of 5/Matrix 2 of 5/Standard 2 of 5 (IATA)/China Post 25/Code11/MSI Plessey/Plessey/GS1 Databar/GS1 Databar Limited/GS1 Databar Expanded、【2D】QR Code/Micro QR Code/PDF417/MicroPDF417/Data Matrix/Aztec/MaxiCode/Han Xin/Code 16K
商品タイプワイヤレス
読取方式無線
動作電圧(V)3.7DC ± 5%
メモリ容量(MB)2
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
MS836レーザースキャナです。
使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。
バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容MS836本体、USBケーブル、保証書
センサーレーザスキャナ
読取(mm)(DOF PCS=80%)距離:30~330、幅:220
速度100スキャン/秒
消費電流(mA)動作時: < 85、スタンバイ時 : <36
コントラスト比印刷(PCS):30%
相対湿度5~85(結露ないこと)
解像度【光学的】最小:0.0762mm (3 mil) JAN13/Code 128、0.1mm (4 mil) その他のバーコード
防塵防水性能IP42
光源(nm)650(可視レーザダイオード)
保存温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータブザー、LED
動作温度範囲(℃)0~45
動作電圧(V)DC3~5
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
MS838二次元イメージャスキャナの232Cケーブルモデルです。
232C9ピンと給電用のUSBポートが付いた専用ケーブルが標準付属品です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容MS838 スキャナ本体、RS232ケーブル、クイックガイド、保証書
角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360
センサー640×480 CMOS
照準赤色LED
読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)
速度スキャン:60fps
消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42
照明白色LED
相対湿度5~95(結露ないこと)
解像度【光学的】(1D)≧3mil
寿命スイッチ:百万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-20~60
動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード
照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、 FCC、 BSMI
インジケータブザー、LED
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
MS282eは、コンパクトでスタイリッシュ、しかも堅牢で
長時間の使用に耐えるエントリー向け二次元バーコード
スキャナーです。
コンパクトで軽量。
ほとんどの1次元と2次元バーコードを読み取る。
モバイルデバイスの液晶画面のバーコードを読み取る。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様読み取り距離 (DOF PCS=80%):シンボル / X-DIM 読取り距離 近 遠、EAN-13 (13mil):60mm~350mm、Code 39 (5mil):40mm~150mm、PDF417 (6.7mil): 50mm~125mm、Data Matrix (10mil):45mm~120mm、QR Code (15mil):30mm~170mm、データフォーマット:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データ再フォーマット
セット内容MS282e 本体、USBケーブル
寸法(mm)179.7×47.5×51.3
種類ハンドフリースタンド
角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0から360
センサー640×480 CMOS
照準赤色LED(625nm)
消費電流(mA)動作時: 110以下、スタンバイ時: 7以下
照明白色LED
コントラスト比印刷(PCS):25%
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
落下距離(m)テスト:1.5メートルからコンクリート床
保存温度範囲(℃)-20~60
動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード
照度(Lux)周囲光:0から100000(太陽光)
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータブザー、LED
動作温度範囲(℃)-10~50
動作電圧(V)DC5±10%
ESD保護8K コンタクト、12K エアー テスト後正常動作
相対湿度(%RH)95 結露ないこと
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
MS852Pは信頼性の高い2次元バーコードリーダーエンジンを搭載、印刷が不十分なバーコードや、汚れのあるバーコードでも正確に読み取ることができます。
バーコードを読み取るだけでペアリングが完了する専用通信ドングル付属。
充電用クレードルも同梱されており、手軽にワイヤレス環境をご利用いただけます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容スキャナ本体(バッテリ装着済)、通信ドングル、クレードル用USBケーブル、クレードル、USB-ACアダプタ
質量(g)213
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87.8×71.6×177.7、クレードル:120.6×88.7×86.0
角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:360
センサーCMOSセンサ、1280×800 ピクセル
照準655nmレーザー(赤色十字)
消費電流(mA)オペレーションモード:80.6、スタンバイモード:14.6
照明ハイパーレッド 660nm LED
インターフェースUSB(通信ドングル) ホスト接続サポート
コード【1D】Code 39、Code 128、Code 93、Codebar/NW7、Code 11、MSI、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 Italian Pharma)、【2D】PDF417、Micro PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible (Han Xin)、Postal Codes.、【OCR】OCR-A、OCR-B、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードID
バッテリーリチウムイオン電池
相対湿度95% (結露ないこと)
解像度光学的解像度:3mil (code 39)、5mil (code128)、5mil (PDF417)
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
充電時間(時間)完全充電まで約7
バッテリー容量(mAh)2850
キートリガスイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、TAA 対応
伝送プロトコルSPP、HIDプロファイル(無線)
インジケータLED&ビープ音&バイブレーター
通信距離(m)見通し10
動作温度範囲(℃)-10~50
商品タイプワイヤレス
読取方式イメージャ―
動作電圧(V)DC3~5
ESD保護8KV コンタクト、15KV エアー放電
落下耐久(m)テスト後正常動作 2.1(スキャナ本体)
通信周波数帯域(GHz)2.4、独自プロトコル通信
駆動時間(時間)連続15
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
卓上型2次元プレゼンテーションスキャナTS100です。USBケーブル付き。スマートフォンやタブレットの液晶ディスプレイのバーコードをはじめ、ほとんどのバーコードを効率的に読み取ります。TS100は、スキャン速度が速く、スキャンモードを簡単に切り替えられるため、小売、医療、製造業に最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容TS100本体、USBケーブル、クイックガイド、保証書、ユーザ登録カード
寸法(mm)105×146×70
角度(°)(スキュー角度)水平: 50・垂直: 35、(ピッチ角度)±65、(ロール角度)360
センサー1280×800ピクセルイメージセンサー
照準650nm 赤色LED
消費電流(mA)500
コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):25%
相対湿度0%~95%、結露無いこと
解像度(光学的解像度)1D: 0.1mm、2D: 0.17mm
保存温度範囲(℃)-40~70
読み取り速度60フレーム/秒
各種認証CE、FCC、BSMI
動作温度範囲(℃)0~50
動作電圧(V)DC5
ESD保護±15KV エアー放電
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
頑丈かつ高いコストパフォーマンスで人気のMS852Bがマイナーチェンジを行いました。
1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、1クラス上のスキャン性能を実現しました。
暖白色照明に緑色の照準でバーコードを狙い易い、QRコード対応のBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。
IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
低価格ながら設定項目が豊富で、様々な環境にあった設定を行うことが可能です。
通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナークレードル間の無線接続をご利用いただけます。
新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様印刷コントラスト比(PCS):最小20%、落下テスト:2.1mからコンクリート床への落下テスト(スキャナのみ)、ESD保護:8Kコンタクトおよび15Kエアー/テスト後正常動作
寸法(mm)178×72×88、(クレードル)88×89×121
種類USB ケーブル (PN# 1550-905890G)/RS232 ケーブル (PN# 1550-905891G)/USB タイプ C ケーブル (PN# 1550-905892G)/1スロット充電クレードル (PN#5 000-900064G)/バッテリパック (PN# 1400-900055G)
角度(°)±60(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)
センサーCMOS センサ/640×400 ピクセル(MS852-2xBBxx-SG)、CMOS センサ/1280×960 ピクセル、ローリングシャッター(MS852-AxBBxx-SG)
保護等級IP42
照準610nm (MS852-2xBBxx-SG)、610nm, 緑色LED (MS852-AxBBxx-SG)
読取(mm)【MS852-2xBBxx-SG】5milCode39:51-162/5milCode128:63-127/6.6milPDF417:63-163/10milPDF417:45-228/13mil100%UPC:50-317/20milCode39:50-495/20milDataMatrix:38-343/20milQRCode:38-279、【MS852-AxBBxx-SG(新エンジン搭載モデル)】5milCode39:61-241/5milCode12871-229/6.67milPDF417:61-203/10milDataMatrix:74-216/100%UPC:46-495/15milQR:30-292/20milQRCode38-292
照明ハイパーレッド、660nm (MS852-2xBBxx-SG)、暖白色LED (MS852-AxBBxx-SG)
バッテリーリチウムイオン(充電及び交換可能)
相対湿度95%(結露無いこと)
解像度光学的5.0 mil (Code 39)/6.6 mil (PDF417)
寿命1000万回(スイッチ)
保存温度範囲(℃)-40~70
フォーマット形式プリフィックス、サフィックス、コードID、データ再フォーマット(デ-タ)
充電時間(時間)6.5(完全)
動作時間40時間以内
バッテリー容量(mAh)285
照度(Lux)107639
プロトコルHIDおよびシリアルポートプロファイル(通信)
各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC/NCC/BQB
インジケータLED、ビープ音、バイブレータ
通信距離(m)100(見通し)
動作温度範囲(℃)-10~50
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。
1280×800ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。
IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様【ESD保護】8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常
セット内容MS852+スキャナ、インターフェースケーブル
電源(V)DC4~DC5.5
角度(°)(スキュー)±60、(ピッチ)±60、(ロール)0~360
センサー1280×800グローバルシャッター
照準エレメント:赤色レーザ
消費電流(mA)動作時:252、スタンバイ時:77
照明白色LED(リスク免除グループ)、周囲光100000Lux(太陽光)
コントラスト比(印刷)最小20%
相対湿度95%結露無いこと
解像度(光学的)1D:3mil/0.075mm
寿命トリガスイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI
感知距離(mm)【読取り深度(DOF PCS=80%)】シンボル:X-DIM TYPICAL RANGE/近/遠、UPC:13mil/1.34in・34/22.5in・573、Code39:5mil/2.76in・70/11.85in・301、Code39:10mil/1.14in・29/20.3in・517、Code39:20mil/1.38in・35/31.5in・800、Code128:15mil/1.34in・34/25.6in・65、DM:10mil/2.84in・72/11.7in・297、PDF417:6.7mil/3.3in・84/9.6in・244、QR Code:15mil/1.3in・33/15.35in・390
動作温度範囲(℃)-10~50
シンボル【バーコード】1D:Codabar(NW7)、 Code 11、 Code 128、 Code 2 of 5、 Code 39、 Code 93 と 93i、 EAN/JAN-13、 EAN/JAN 8、 IATA Code 2 of 5、 Interleaved 2 of 5(ITF)、 Matrix 2 of 5、 MSI、 GS1 Databar、UPC-A、 UPC E、 UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、 クーポン GS1 Code 32(PARAF)、 EAN-UCC エミュレーション、 GS1 Data Bar、2D:2D スタック: Codablock A、 Codablock F、 PDF417、 MicroPDF4172D マトリックス: Aztec Code、 Data Matrix、 MaxiCode、 QR Code、 Chinese Sensible (Han Xin)、 Grid Matrix、 Dot Code、郵便コード:オーストラリア郵便、 イギリス郵便、 カナダ郵便、 中国郵便、 日本郵便、 韓国郵便、 オランダ郵便、 Planet Code、 Postnet
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
軽量でユニークなデザインのMS652+ウェアラブル2Dイメージャバーコードリーダーです。2本の指で本体を支えることで、安定したバーコード読み取りが可能です。
Bluetooth Class1モジュール搭載(通信距離最大100m)。HID/SPP両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポートし、最大13時間の連続駆動が可能です。
バッテリはワンタッチで交換できます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様周囲光:最大107639Lux (直射日光)
セット内容MS652+本体、2本指装着:バッテリ、ハンドストラップ、Micro USB ケーブル(通信・充電用)
寸法(mm)50×71×21
角度(°)(スキュー角度)60、(ピッチ角度)60
センサーCMOSセンサー 1280×960 ピクセル、ローリングシャッター
照準610nm 緑色LED
消費電流(mA)動作モード:160、スタンバイモード:23、電源オフ時:1μA
バッテリー充電式リチウムイオン
メモリー7.5MB、59万件のJAN13コードを保存可能
充電時間完全充電:4時間、充電方法: USB ケーブルまたはバッテリ充電クレードル(オプション)
コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%
相対湿度95% 結露ないこと
寿命スイッチ:100万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-20~60
動作時間13時間、5秒に1回のスキャン
動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード、自動モード、バッチモード
バッテリー容量(mAh)800
プロトコルBLE HID、BT SPP および HID プロファイル (MS652+)
キー1スキャナボタン
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC、NCC
無線Bluetooth(R) Low Energy 4.2/クラシック V2.1, クラス 1
インジケータLED、ブザー
通信距離(m)100(見通し)
動作温度範囲(℃)-10~50
動作電圧(V)DC3~5
ESD保護8K 接触および 12K エアー、テスト後正常動作
落下耐久(m)1.5高からコンクリート床
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
RT112 Android タブレット用 9Hガラススクリーンプロテクター(1枚)です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。
1280×800ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。
さらに高密度タイプはサイズの小さなバーコード読み取り時に威力を発揮します。
IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様【ESD保護】8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常
セット内容MS852+スキャナ、インターフェースケーブル
電源(V)DC4~DC5.5
角度(°)(スキュー)±60、(ピッチ)±60、(ロール)0~360
センサー1280×800グローバルシャッター
照準エレメント:赤色レーザ
消費電流(mA)動作時:252、スタンバイ時:77
照明白色LED(リスク免除グループ)、周囲光100000Lux(太陽光)
コントラスト比(印刷)最小20%
相対湿度95%結露無いこと
解像度(光学的)1D:3mil/0.075mm
寿命トリガスイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI
感知距離(mm)【読取り深度(DOF PCS=80%)】シンボル:X-DIM TYPICAL RANGE/近/遠、UPC:13mil/1.34in・34/22.5in・573、Code39:5mil/2.76in・70/11.85in・301、Code39:10mil/1.14in・29/20.3in・517、Code39:20mil/1.38in・35/31.5in・800、Code128:15mil/1.34in・34/25.6in・65、DM:10mil/2.84in・72/11.7in・297、PDF417:6.7mil/3.3in・84/9.6in・244、QR Code:15mil/1.3in・33/15.35in・390
動作温度範囲(℃)-10~50
シンボル【バーコード】1D:Codabar(NW7)、 Code 11、 Code 128、 Code 2 of 5、 Code 39、 Code 93 と 93i、 EAN/JAN-13、 EAN/JAN 8、 IATA Code 2 of 5、 Interleaved 2 of 5(ITF)、 Matrix 2 of 5、 MSI、 GS1 Databar、UPC-A、 UPC E、 UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、 クーポン GS1 Code 32(PARAF)、 EAN-UCC エミュレーション、 GS1 Data Bar、2D:2D スタック: Codablock A、 Codablock F、 PDF417、 MicroPDF4172D マトリックス: Aztec Code、 Data Matrix、 MaxiCode、 QR Code、 Chinese Sensible (Han Xin)、 Grid Matrix、 Dot Code、郵便コード:オーストラリア郵便、 イギリス郵便、 カナダ郵便、 中国郵便、 日本郵便、 韓国郵便、 オランダ郵便、 Planet Code、 Postnet
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
軽量でユニークなデザインのMS652+ウェアラブル2Dイメージャバーコードリーダーです。人差し指のみに装着する1本指タイプです。
Bluetooth Class1モジュール搭載(通信距離最大100m)。
HID/SPP両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポートし、最大13時間の連続駆動が可能です。
バッテリはワンタッチで交換できます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでも232Cケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86
タイプ標準モデル、RS232ケーブル、クレードル付き、ACアダプタ付き
角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360
センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター
光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)
バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック
メモリー7.5MB (590000バーコード)
コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%
相対湿度95%、結露無いこと
バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード
解像度光学的解像度:0.075mm
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
充電時間(時間)完全充電 6.5
動作時間25時間以内(新品バッテリ)
バッテリー容量(mAh)2850(充電式)
プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル
キートリガキー
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB
無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード
インジケータLED、ビープ音、バイブレータ
通信距離(m)100(見通し距離)
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作
落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
メガピクセルバーコードスキャナモジュールを搭載したMS852Nは、モバイル画面上のほとんどの1D / 2Dバーコードシンボルに対応しています。低品質の印字バーコードや、密度の高いバーコード(Code 39・・・3 mil(0.762mm))を読み取る性能を備えた、コストパフォーマンスの高い2次元バーコードリーダです。堅牢な設計によりコンクリート床への高さ2.1mの落下試験をクリア。本体防塵・防水レートIP42。スマートフォン画面上の1D・2Dバーコードや、印刷が不十分なバーコードなども読み取ることが可能。製造や物流、小売など様々な分野に活躍します。※MS852-WRCB00-SGはインターフェースが232C用です。ご利用には別売りのバーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)が必要です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
付属品RS232ケーブル
寸法(mm)87.8×71.6×177.7
角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360
センサーCMOS センサ、1280×800 ピクセル
光源照準:650nm レーザーダイオード、十字、照明:白色LED、イメージャ視野 :0~10000 lux
消費電流(mA)動作時: 314、スタンバイ: 44
コントラスト比印刷コントラスト比:最小25%
相対湿度95%、結露無いこと
解像度光学的解像度:3.0 mil (1D)、6.6 mil (2D)
寿命トリガスイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
動作電圧4VDCから5.5VDC
アズワン品番64-8277-94
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K コンタクトおよび 15K エアー、テスト後正常動作
落下耐久(m)2.1M からコンクリート床 (スキャナのみ)
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャのESDボディモデルです。静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。1280 X 800 ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。さらに高密度タイプスキャンエンジンはサイズの小さなバーコード読み取り時に威力を発揮します。IP42,落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
スイッチ寿命:1000万回
角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:360
センサーCMOS 1280 X 800 グローバルシャッター
消費電流(mA)動作時: <252、スタンバイ時: <77
照明白色LED (エグゼンプトリスクグループ)
通信方式USB
読取(DOF PCS=80%)シンボル/ 密度 / 読み取り距離 / 近 / 遠13 mil UPC 3.4 cm / 57.3 cm5 mil Code 39 7 cm / 30.1 cm10 mil Code 39 12.9 cm / 51.7 cm20 mil Code 39 3.5 cm / 80 cm15 mil Code 128 3.4 cm / 65 cm10 mil DM 7.2 cm / 29.7 cm6,7 mil PDF417 8.4 cm / 24.4 cm15 mil QR Code 3.3 cm / 39 cm
コントラスト比20%最小
相対湿度95% (結露ないこと)
解像度1D 0.075mm(光学的)
防塵防水性能IP42
落下距離(m)2.1高からコンクリート床(スキャナ本体のみ)
保存温度範囲(℃)-40~70
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI
動作温度範囲(℃)-10~50
動作電圧(V)DC 4 から 5.5
アクセサリタイプハンドフリースタンド USBケーブル(ESD対応)
ESD保護8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
RT112 Android タブレット用 VESAプレート (100 x 100 mm)です。VESA規格100mmに対応します。VASE側の取り付けネジは付属しません。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,180
税込¥16,698
4日以内出荷
RT112 Android タブレット用のEthernet付オフィスクレードルです。USBx4ポート、Ethernetポート、USB-C充電ポート、USB-Cディスプレィポートを内蔵。ACアダプタはRT112本体に付属しているUSB-C アダプタを使用します。電源コード (1550-905931G) は別売りです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,680
税込¥26,048
4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)スキャナ:88×72×178
タイプ高解像度モデル、USBケーブル、クレードルなし、ACアダプタなし
角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360
センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター
光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)
バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック
メモリー7.5MB (590000バーコード)
コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%
相対湿度95%、結露無いこと
バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード
解像度光学的解像度:0.075mm
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
充電時間(時間)完全充電 6.5
動作時間25時間以内(新品バッテリ)
バッテリー容量(mAh)2850(充電式)
プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル
キートリガキー
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB
無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード
インジケータLED、ビープ音、バイブレータ
通信距離(m)100(見通し距離)
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作
落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
¥50,980
税込¥56,078
4日以内出荷
IP65、落下テスト1.5mをパスした堅牢な10インチサイズWindowsタブレットPCです。
OSは長期のサポートに対応したWindows Enterprise LTSC 2019です。
大容量の8GBメモりを標準搭載し、重い処理もサクサクでこなせます。
Wifiモデル、4G対応モデルと2次元バーコードリーダ付と2次元バーコードリーダ付無しから選択することができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様【バーコードシンボル】シンボル/[リニア]:Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 DataBar、UPC-A、UPC-E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション [2D スタック]:Codablock A、Codablock F、PDF417、Micro PDF417 [2D マトリックス]:Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin) Code、[郵便]:オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet【通信】WWAN/[4G LTEオプション] - LTE FDD: Band B1、B3、B5、B7、B8、B18、B19、B21、B28、B38、B39、B40、B41 - UMTS/HSPA+: B1、B5、B6、B8、B9、B19- TD-SCDMA B39【通信】RFID/HF (オプション)/[HF/NFC内蔵オプション]周波数:13.56Mhz、サポート:ISO14443A/B、ISO15693 standard【環境仕様】落下テスト:1.5メートル高からコンクリート床、MIL-STD 810G、衝撃と振動
付属品電源アダプタ:AC100~240V(50~60Hz)、入力:DC19V/3.42A/65W
寸法(mm)283×192×22
センサー光センサー、Gセンサー、ジャイロスコープと eコンパス
バッテリー3.7V/40Wh/ホットスワップ可能
メモリー8GB RAM
ディスプレイ10.1インチ(1920×1200)WUXGAカラースクリーン、470 nits バックライト内蔵、10ポイントマルチタッチ、容量型スタイラス
バッテリー容量(Ah)10.8
防塵防水性能IP65
使用CPU2.4GHz、Intel(R) Atom(TM) X5-Z8550 クワッドコアプロセッサ
OSWindows 10 IoT Enterprise
セキュリティTPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポート
インターフェイスUSB:フルサイズ USB3.0×1、フルサイズUSB 2.0×1POGO ピンSIMスロット:SIM カードリーダー拡張スロット:ドッキングコネクターRJ45 10/100 Ethernet ポートDC ジャックMicro HDMIMicro SDXC カードリーダーオーディオ:3.5mmオーディオジャック
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth(R) 4.1
インジケータ(LED)LED、バイブレータ
無線規格802.11 a/b/g/n/ac
動作温度範囲(℃)-10~50
カメラ仕様2Mピクセル前面カメラ、8Mピクセル背面カメラ、自動焦点、LED、フラッシュ
拡張性拡張オプション:2Dバーコードスキャナ内蔵オプション、NFCオプション、4G LTEオプション
モデル二次元バーコードスキャナ、4G LTE
SSD128GB
アクセサリタイプACアダプタ:65W(19V/3.42A)、ハンドストラップ、スタイラスホルダー付き、容量型スタイラスペン、車載ドック、オフィスドック、バッテリ充電器
1個
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
PA760用超ロングレンジ二次元バーコードスキャナ付きガングリップです。最大読み取り距離15mの高性能スキャンエンジンを搭載しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
RT112 Android タブレット用 予備バッテリ(3.85V 8800mAh)です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
MS633LRは最大読み取り距離が12m 超のウェアラブルリングスキャナです。 。高性能Bluetoothモジュール搭載 (通信距離最大 50m)。 HID/SPP 両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポート。 バッテリはワンタッチで交換できます。充電用USBケーブル付属
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
その他【周囲光】最大 107,639 ルックス (直射日光)【落下テスト】1.5 m 高からコンクリートへの落下、動作温度範囲内
セット内容MS633 スキャナ本体、600mAh バッテリ、フィンガーホルダー、USB タイプ-C ケーブル、クイックガイド
質量(g)67
角度(°)【スキュー/ピッチ】±60【ロール】360
センサーCMOS イメージャー (2688×1520 ピクセル)
照明2 暖白色 LED
インターフェースUSB タイプ-C(USB HID キーボード, USB VCP (仮想COMポート)
充電時間2時間
読取【 DOF PCS=80%】3mil Code 39: 6.9cm~41.1cm、5mil Code 39: 6.4cm~67.6cm、5mil PDF417: 7.1cm~49.8cm、6.7mil PDF417: 6.6cm~65cm、10mil DataMatrix: 5.6cm~68.8cm、100% UPC(13mil): 6.4cm~180cm、15mil Code 128: 18.2cm~182.9cm、200mil DataMatrix: 20cm~1440cm、200mil QR: 25cm~1800cm
相対湿度5% から 85% 結露無いこと
寿命【スイッチ】50万回
視野角37° 水平,21° 垂直
通信距離50m以内(見通し距離)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)70×36.4×28.4
保存温度範囲(℃)-10~50
動作時間約6時間
バッテリー容量(mAh)600
プロトコルBluetooth(R) Ver. 4.2 BLE (HID 接続, SPP接続に対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、TELEC、NCC、BSMI
インジケータLED、ブザー、バイブレーション
対応コード【1D】Code39、Code128、Codabar(NW7)、Code11、UPC/EAN/JAN、2of5 Databar、Code39、MSI、UK Plessy、Telepen、Composite、TLC-39、【2D】PDF、Micro PDF、コンポジット、TLC-39、Aztec、Data Matrix、QR、Maxicode、Han Xin、Grid Matrix、郵便コード、OCR、【OCR】OCRフォント読み取り対応
動作温度範囲(℃)-10~50
商品タイプウェアラブル
読取方式緑色レーザー
ESD保護4K コンタクト、8K エアー、テスト後正常動作
1個
¥96,980
税込¥106,678
4日以内出荷
RT112 Android タブレット用 ショルダーストラップです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86
タイプ高解像度モデル、USBケーブル、クレードル付き、ACアダプタなし
角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360
センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター
光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)
バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック
メモリー7.5MB (590000バーコード)
コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%
相対湿度95%、結露無いこと
バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード
解像度光学的解像度:0.075mm
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
充電時間(時間)完全充電 6.5
動作時間25時間以内(新品バッテリ)
バッテリー容量(mAh)2850(充電式)
プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル
キートリガキー
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB
無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード
インジケータLED、ビープ音、バイブレータ
通信距離(m)100(見通し距離)
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作
落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
高性能メガピクセルバーコードセンサーを内蔵したMS852LRは、7.6cmの近距離から21m先の倉庫の棚の商品まで幅広い読み取り距離に対応します。また低品質の印字バーコードでも読み取る機能を備えています。堅牢な設計によりコンクリート床への高さ2.1mの落下試験をクリア。本体防塵・防水レートIP42。
USBケーブルでPCに接続するだけですぐに使えます。スマートフォン画面上の1D・2Dバーコードや、印刷が不十分なバーコードなども読み取ることが可能。製造や物流、小売など様々な分野に活躍します。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)87.8×71.6×177.7
角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360
センサー1280×800 グローバルシャッター
光源照準素子:655nm、照明:ハイパーレッド 660nm、周囲光:107639 ルックス
消費電流(mA)動作時: 710、スタンバイ: 79
コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):25%
相対湿度95%、結露無いこと
解像度光学的解像度:0.0735mm (Code 39)、0.127mm (PDF417)
寿命トリガスイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
動作電圧4VDCから5.5VDC
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI
インジケータブザー、LED
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K コンタクト、15K エアー テスト後正常動作
落下耐久(m)2.1M 高からコンクリート床 (スキャナのみ)
1個
¥70,980
税込¥78,078
4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)スキャナ:88×72×178
タイプ標準モデル、USBケーブル、クレードルなし、ACアダプタなし
角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360
センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター
光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)
バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック
メモリー7.5MB (590000バーコード)
コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%
相対湿度95%、結露無いこと
バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード
解像度光学的解像度:0.075mm
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
充電時間(時間)完全充電 6.5
動作時間25時間以内(新品バッテリ)
バッテリー容量(mAh)2850(充電式)
プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル
キートリガキー
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB
無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード
インジケータLED、ビープ音、バイブレータ
通信距離(m)100(見通し距離)
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作
落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
¥50,980
税込¥56,078
4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なヘルスケア向け2次元バーコードイメージャです。医療機器滅菌規格ISO11737-1/-2に準拠し、細菌やウイルスの拡散防止に重要な予防となるエタノールでの繰り返し清掃と消毒に耐える素材を使用しています。1280 X 800 ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、無音から大音量のまでお好みのビープ音が設定可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、食品工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様【読み取り距離 (DOF PCS=80%)】シンボル / X-DIM TYPICAL RANGE近遠13 mil UPC 1.34 in / 3.4 cm 22.5 in / 57.3 cm5 mil Code 39 2.76 in / 7 cm 11.85 in / 30.1 cm10 mil Code 39 1.14 in / 2.9 cm 20.3 in / 51.7 cm20 mil Code 39 1.38 in / 3.5 cm 31.5 in / 80 cm15 mil Code 128 1.34 in / 3.4 cm 25.6 in / 65 cm10 mil DM 2.84 in / 7.2 cm 11.7 in / 29.7 cm6,7 mil PDF417 3.3 in / 8.4 cm 9.6 in / 24.4 cm15 mil QR Code 1.3 in / 3.3 cm 15.35 in / 39 cm【OCR】OCR フォント: OCR-A, OCR-B, MICR, SEMI
セット内容MS852+ HC スキャナ、USBケーブル
角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:±60
本体寸法(mm)87.8×71.6×177.7
センサー1280 X 800 グローバルシャッター
消費電流(mA)動作時: 252、スタンバイ時: 77
照明白色 LED (リスク免除グループ)
コントラスト比印刷(PCS):20% 最小
相対湿度95% 結露ないこと
解像度光学的:1D 3mil/ 0.075mm
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
照度(Lux)100000(太陽光)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, ISO22196, ISO11737-1/-2
動作温度範囲(℃)-10~50
動作電圧(V)4DC~5.5DC
ESD保護8K コンタクト, 15K エアー, テスト後正常
落下耐久(m)2.1高からコンクリート床 (スキャナのみ)
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
MS633は重量がわずか56g、一本指での装着が可能となりました。高性能Bluetoothモジュール搭載(通信距離最大50m)。HID/SPP両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポートし、最大9時間の連続駆動が可能です。バッテリはワンタッチで交換できます。充電用USBケーブル付属。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容MS633 スキャナ本体、600mAh バッテリ、フィンガーホルダー、USB タイプ-C ケーブル、クイックガイド
質量(g)MS633:56
角度(°)スキュー±60、ピッチ±60、ロール360
センサーMS633: CMOS イメージャー (1280×960ピクセル)
照準緑色レーザー
照明MS633: 1 暖白色 LED、MS633 LR: 2 暖白色 LED
インターフェースUSB タイプ-C(USB HID キーボード、USB VCP (仮想COMポート)
相対湿度5%から85% (結露無いこと)
寿命スイッチ50万回
視野角MS633: 44.5°水平、33.5°垂直、MS633 LR: 37°水平、21°垂直
通信距離50m以内(見通し距離)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)MS633:64.8×34.5×24.7、MS633 LR: 70.0×36.4×28.4
保存温度範囲(℃)-10~50
充電時間(時間)2
動作時間9時間
バッテリー容量(mAh)600
照度(Lux)周囲光最大107639(直射日光)
プロトコルBluetooth(R) HID キーボード/SPP および BLE
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/TELEC/NCC/BSMI
インジケータLED、 ブザー、 バイブレーション
動作温度範囲(℃)-10~50
商品タイプウェアラブル
ESD保護4K コンタクト、8K エアー、テスト後正常動作
落下耐久(m)落下テスト:1.5高からコンクリートへの落下
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。
1280×800ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。
さらに高密度タイプはサイズの小さなバーコード読み取り時に威力を発揮します。
IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
※MS852-ZRCB00-SGはインターフェースが232C用になります。
ご利用には別売りのバーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)が必要です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様周囲光:100000Lux(太陽光)、スキュー角度:±60°、ピッチ角度:±60°、ロール角度:0~360°、印刷コントラスト比:20%最小印刷コントラスト比、[OCR]フォント:OCR-A、OCR-B、MICR、SEMI、落下テスト:2.1M高からコンクリート床(スキャナ本体のみ)
規格CE、FCC、BSMI、VCCI
センサー1280×800グローバルシャッター
照準(エレメント)赤色レーザ
消費電流(mA)動作時:<252mA、スタンバイ時:<77mA
照明白色LED(リスク免除グループ)
相対湿度95%(結露無いこと)
解像度[光学的]1D 3mil/0.075mm
寿命(トリガスイッチ)1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-10~50
動作電圧(V)DC4~5.5
ESD保護8K コンタクト、15K エアー、テスト後正常
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なヘルスケア向けBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。医療機器滅菌規格ISO11737-1/-2に準拠し、細菌やウイルスの拡散防止に重要な予防となるエタノールでの繰り返し清掃と消毒に耐える素材を使用しています。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、無音、バイブレーション付、大音量のビープ音が設定可能です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、食品工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様【読み取り距離 (DOF PCS=80%)】シンボル / X-DIM TYPICAL RANGE近遠13 mil UPC 1.5 in / 3.8 cm 15.9 in / 40.5 cm3 mil Code 39 2.6 in / 6.6 cm 7.2 in / 18.3 cm5 mil Code 39 2.1 in / 5.3 cm 10.4 in / 26.5 cm6.7 mil DM 2.84 in / 7.2 cm 7.1 in / 18.0 cm10 mil DM 2.3 in / 5.9 cm 9.8 in / 24.8 cm5 mil PDF417 2.9 in / 7.4 cm 7.3 in / 18.6 cm6,7 mil PDF417 2.3 in / 5.9 cm 9.4 in / 23.8 cm6.7 mil QR Code 2.8 in / 7.2 cm 6.4 in / 16.3 cm15 mil QR Code 1.1 in / 2.7 cm 12.1 in / 30.8 cm【OCR】OCR フォントサポート
セット内容MS852B+ HC スキャナ、インターフェースケーブル、クレードル
角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360
センサー1280 X 800 グローバルシャッター
照明白色 LED (リスク免除グループ)
バッテリー充電式, 交換可能なバッテリパック
コントラスト比印刷(PCS):20% 最小
相対湿度95% 結露ないこと
解像度光学的:2,5 mils C39 (1D), 5 mils、Data Matrix, 5 mils QR (2D), 4 mils PDF417 (2D スタック)
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
フォーマット形式データ:プリフィックス, サフィックス, コードID
充電時間(時間)<6.5
動作時間>25時間
バッテリー容量(mAh)2850
照度(Lux)100000(太陽光)
プロトコルシリアル及びHIDプロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, TELEC, ISO22196, ISO11737-1/-2
BluetoothBluetooth LE(R) V4.2、Bluetooth(R) 2.1+EDR, クラス 1、デュアルモード
通信距離(m)100( 見通し)
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K コンタクト,、15K エアー、テスト後正常
落下耐久(m)2.1高からコンクリート床 (スキャナのみ)
1個
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
RT112 Android タブレット用の背面ハンドストラップです。回転式で、縦方向、横方向どちらでも使用できます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,280
税込¥11,308
4日以内出荷
HT330は非常に低価格ながらGMS認証を取得済みのAndroid OS搭載ハンディーターミナルです。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キーパッドを持つHT330は、片手での操作も容易でお客様の様々な用途に柔軟に対応します。防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5m (ブートケース装着時 1.8m)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。HT330-NAL2UM3G は、4G LTE通信に対応。Docomo系、Softbank系のSIMがご利用になれます。さらに4G LTEモデル専用の高性能2次元イメージャエンジンを搭載し、印刷品質の悪いバーコードや複数のバーコードが密集した環境でも、ピンポイントでの読み取りが可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容HT330 ターミナル本体、バッテリ、ハンドストラップ、USB ケーブル、クイックガイド、保証書、ユーザ登録カード
寸法(mm)185×70×23.8
サイズ4インチ、 WVGA 800×480、 バックライト付き (450ニット)
質量(g)295、バッテリ含む
温度範囲(℃)充電時:0から45
機能OTGあり、 USBタイプC経由
バッテリー385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能)
メモリー3GB RAM / 32GB Flash
相対湿度5%から95% (結露無いこと)
防塵防水性能IP67
使用CPUオクタコア 2GHz
保存温度範囲(℃)-40から70(バッテリを除く)
充電時間(時間)満充電まで約4.5
スピーカー1W出力、 90dB 10cm離れてマイク(※4G-LTEモデルのみ対応 /Wi-Fiモデルは搭載不可)
動作時間20時間以上
スロットナノSIMスロット×2 (LTEモデル専用)、拡張スロット:micro SDメモリ用、 256GBまで
OSAndroid 12
内蔵カメラ背面: 1300万画素、 自動焦点、 フラッシュ付き/前面: 500万画素(※ 4G-LTEモデルのみ対応 /Wi-Fiモデルは搭載不可)
言語表示多言語
耐久性振動と衝撃テストタンブリングテスト:600回/0.5m
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証GMS認証取得済、CE、 FCC、 NCC、 CCC、 SRRC、 VCCI、 TELEC、 BQB、 N-Mark、 BSMI
タッチパネル方式マルチタッチパネル、 グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応
インジケータLED、 バイブレーター、 スピーカー
キーパッド数字(32キー): 数字キー、 ファンクション、 矢印キー、 バックライト付き
対応コードバーコード、二次元バーコード
動作温度範囲(℃)-20から60
商品タイプハンディターミナル
落下耐久(m)落下テスト:1.5/1.8(ブートケース装着時)
デバイスデバイス管理システムMDM:MoboLink、 SOTI、 Ivanti、 Wavelink、 42Gears
USBUSB 2.0、 タイプC
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
MS852 DPM ESDは、ダイレクト パーツ マーク (DPM)されたQRコードを含む1次元、2次元バーコード読み取りに優れた性能を発揮するプロフェッショナルモデルです。スキャナ本体およびケーブルは、ESD(静電気防止)処理を施しクリーンルームおよび静電気防止が要求される厳しい環境でも安心してお使い頂けます。自動車、航空、電子機器等の製造業からヘルスケア産業まで、DPMを導入されているさまざまな現場にご利用頂けるバーコードリーダーです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様周囲光:0~8600 Lux(ろうそく)0~100000 Lux ( 太陽光 )、スキャン速度:70 フレーム/秒
セット内容スキャナ本体、ESD対応USBケーブル
質量(g)165 (ケーブルを除く)
種類ハンドフリースタンド、ESD対応USBケーブル(予備用)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87.8×71.6×177.7
角度(°)スキュー:±55、ピッチ:±55、ロール:±360
センサー1280 X 800 ピクセル(グローバルシャッター採用)
照準650nm 赤色レーザ
消費電流(mA)252、スタンバイ時電流: 77
照明赤色LED
インターフェースUSB (HID および CDC接続)
読取距離(DOFPCS=80%):Code39(4mil):50mm~180mm、EAN-13(13mil):60mm~285mm、QRCode(7mil):55mm~150mm、DataMatrix(7mil):55mm~160mm
コントラスト比印刷(PCS):≧20% (UPC/EAN 100% 、 PCS 90%)
相対湿度95(結露ないこと)
解像度光学的:1次元 : ≧3 mil ; 2次元 : ≧5 mil
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
バーコード【1D】UPCA、UPCE、EAN8、EAN13、Code128、Code39、Code93、Codabar、Plessey、MSI、Interleaved2of5、【2D】DataMatrix、QR、マイクロQR、【DPM】DataMatrix、QR、マイクロQR
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、 FCC、 BSMI、 VCCI
インジケータブザー、 LED
対応コード(1D)Code 39, Code 128, Code 93, Codebar/NW7, Code 11, MSI, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 Italian Pharma、(2D)PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postal Codes、(OCR)OCR-A, OCR-B
動作温度範囲(℃)-10~50
商品タイプワイヤレス
落下衝撃(m)コンクリート床へ2.1
読取方式レーザー
動作電圧(V)4DC to 5.5DC
ESD保護KV コンタクト、 15KV エアー放電後正常動作10℃~50℃
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86
タイプ標準モデル、USBケーブル、クレードル付き、ACアダプタなし
角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360
センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター
光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)
バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック
メモリー7.5MB (590000バーコード)
コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%
相対湿度95%、結露無いこと
バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード
解像度光学的解像度:0.075mm
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
充電時間(時間)完全充電 6.5
動作時間25時間以内(新品バッテリ)
バッテリー容量(mAh)2850(充電式)
プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル
キートリガキー
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB
無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード
インジケータLED、ビープ音、バイブレータ
通信距離(m)100(見通し距離)
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作
落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
MFi認証取得、iOSモデル専用ジャケット型2次元バーコードリーダーです。SL220を、iPhone(またはiPad)に装着することで、業務用ハンディターミナルとしてご利用頂けます。SL220は、オッターボックス (OtterBox)社のユニバース ケースとの組み合わせにより、確実かつ安定したバーコード読み取りを実現しました。また、Apple Storeより入手可能な、スキャナ設定ツール”ScanBridge”を使用することで、スキャナの各種設定や、キーボードデータ出力、入出荷チェック等に便利な、ポカヨケ照合機能がご利用頂けます。SL220-YMLU00-SGは、最大読み取り距離が10 mのロングレンジモデルとなります。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容SL220本体、バッテリ、USB-C アダプタ (電源コード別売)
寸法(mm)125×64×27
質量(g)102
角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360
センサー1280×800 グローバルシャッター
照準赤色レーザー
照明白色 LED (リスク除外グループ)
インターフェースホスト:アップル・ライトニング・コネクタ (MFi)
バッテリー交換可能リチウムイオンバッテリ ※バッテリ交換時のホットスワップ機能は最大約5分
読取(DOF PCS=80%)13 Mil UPC: 6.8~169 cm、5 Mil Code 39: 13.7~39.6 cm、10 Mil Code 128: 9~139.9 cm、20 Mil Code 39: 8.8~284.8 cm、55 Mil Code 39: 591.2 cm、100 Mil Code 39: 984.9 cm、7 Mil PDF: 13.7~41.5 cm、10 Mil QR Code: 12.8~41.2 cm
コントラスト比印刷(PCS)最大20%
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IP65
保存温度範囲(℃)-20~60
充電時間(時間)約2(iPhone SE )
動作時間4.5 時間
バッテリー容量(mAh)1150
照度(Lux)周囲:100000(太陽光)
OSiOS 15 または、それ以降
キー2 トリガボタン(左右)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Apple MFi、FCC、CE、BSMI
インジケータビープ音、LED
対応コード【1D】Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32(PARAF)、EAN-UCC Emulation、GS1 Data Bar、TLC39、オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet、【2D】[2D スタック]Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、[2D マトリックス]Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code、【OCR】OCRフォントに対応、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コード ID、データ編集機能
動作温度範囲(℃)0~35
商品タイプハンディターミナル
ESD保護ESD 保護 8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作
落下耐久(m)1.2
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
1
2
次へ
『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- 一次元バーコードリーダー
- 二次元バーコードリーダー
- バーコードリーダー用オプション
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。