二次元バーコードリーダー :「LED照明 USB」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「インターフェース」から絞り込む
USB(2)
ハンドフリー読取とハンドヘルド読取ができる低価格なプレゼンテーションスキャナです。 高解像度イメージセンサと最新のFuzzyScanイメージング技術により、高い分解能、広い読取範囲、早い移動読取を実現しています。 また、スマホ等に表示されたモバイルシンボルも読取できますの で、商品読取とスマホ読取を1台で済すことができます。 135度の大きな首振り角度により、テーブルばかりでなく壁に取りけることができます。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能 付属品USBケーブル1.8m、クイックスタートガイド 光源照明光625nm赤色LED照準光523nm緑色LED、円形 読取(mm)0~250(JAN0.33mm) 動作温度範囲(℃)-10~50 落下耐久(m)1.5からコンクリート面に複数回落下
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

PC Worth International2次元コードリーダ
最新のイメージャエンジンFuzzyScanを塔載、低価格ながら驚くほどの読取性能を提供します。QRコードなど2次元シンボルの読み取りばかりでなく、JANコードなどのバーコード読取にも適しています。ラバー保護による高い耐久性、卓越した読取性能、プレゼンモードなどの様々な機能は、生産性の向上やプロセスの合理化に類のない価値を提供します。小売、物 流、製造、医療など、幅広い用途に使用できます。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能 質量(g)106 ケーブル長(m)1.8ストレート 分解能Code39 0.084mm、QRCode 0.127mm 光源【照明光】625nm 赤色LED【照準光】523nm 緑色 LED・円形 読取最大33cm(JAN/UPC 分解能0.33mm ) 防塵・防滴IP41 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×64.7×38.7 耐久性【落下】1.6mの高さからコンクリート面に複数回、自然落下後、正常動作 対応コードUPC/EAN/JAN付加シンボル、Codabar(NW7)、Code39、Code93、Code128、GS1-128、ISBT128、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、GS1 Databar(RSS)、MSI/Plessy、IATA、QRCode、Micro QRCode、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、Code49、Code16K、MaxiCode、AztecCode、GS1 Composite 動作温度範囲(℃)-10~+50
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります