二次元バーコードリーダー :「OCR」の検索結果
関連キーワード
「インターフェース」から絞り込む
Bluetooth(1)
USB(1)
高性能2次元ポケットスキャナ、Bluetoothドングル、充電器がセットになったオールインワンモデル
KOAMTACのKDC280は「わずらわしい」ワイヤレス設定をなくしました。付属のドングルをUSBポートに挿し込むだけで使用できます。
仕様リアルタイムクロック:Quartz RTC for timestamp、ソフトウェア(無償):KTSyncソフトウェア(KDC 設定機能、同期、照合機能など)※ダウンロードにより使用可能、SDK(Android、iOS、Windows 用)
付属品通信ドングル(KBLED41)、シングル充電ベース、ネックストラップ、ペアリングシート、充電ケーブル、通信ケーブル、ACアダプタ
読取(mm)46~246(Code39)
バッテリーリチウムイオン(3.7V DC、650mAh)
湿度範囲5%~95%(結露なきこと)
メモリーRAM:64KB、 FLASH ROM:256KB(データエリア)、8MB(ユーザーデータエリア UPCコード相当で400,000件以上保存可能)
保証期間1年間(ケーブルを除く)
使用CPUARM7、32bits
防塵・防滴IP65
安全規格(規格)UL 60950-1;EN/IEC 60950-1;EN/IEC 60825-1、EMI/RFI;R&TTE、FCC、KC、TELEC、RoHS、(安全) LEDの安全性:IEC62471:2006
動作温度(℃)-10~50
OS専用OS
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth v4.1+EDR、SPP対応、HID対応
1式
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷
『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- 一次元バーコードリーダー
- 二次元バーコードリーダー
- バーコードリーダー用オプション
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。