「インターフェース」から絞り込む
USB(1)
SUNMI-BLINKはバーコードをかざすだけで一次元/二次元バーコードを高速に読み取る卓上式二次元バーコードリーダーのUSBモデルです。本体はデザイン性が高く、POSレジ用スキャナに最適。QRコードをスムーズに読み取るヒューマニゼーションデザイン。45°傾いたスキャンウィンドウでスムーズに読み取り。手のひらに乗せられるサイズの小型設計。質感のあるアルミフレーム。読取対象を感知すると筐体自体がLED発光。読み取り確認はブザーでしっかり通知。スマートフォン等に液晶表示されたバーコード読取対応
用途流通業(POS)、物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等
仕様PCS:>30%、インディケータ:LED / ブザー、電流スタンバイ時:1mA以下、受光センサ:300万ピクセル、スキャンウィンドウ:7.5cm × 7.5cm
付属品USBケーブル
角度(°)チルト +/-180°,ピッチ +/-55°, スキュー +/-55°
分解能QRコード: 0.254mm(10mil)
寸法(cm)9.7×9×10
解像度640×480ピクセル
動作温度(℃)-40~70
動作湿度(%)5~95(結露なきこと)
動作電流(mA)190以下
フレームレート30フレーム/秒(最大)
入力電圧5V + 0.5A
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- 一次元バーコードリーダー
- 二次元バーコードリーダー
- バーコードリーダー用オプション
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。