二次元バーコードリーダー :「Bluetooth USB」の検索結果
関連キーワード
「インターフェース」から絞り込む
Bluetooth(2)
USB(2)
小型なBluetoothワイヤレス2次元バーコードリーダー 。バイブレータ付き。防塵防滴IP54。USBドングル付き。パソコンに無線で2次元バーコード読み取りを行えます。
仕様PCS:0.3以上、LED通知:3 (色は4種、緑、オレンジ、青、赤)、ブザー通知:あり(音量4段階、オン/オフ設定可能)、バイブレータ:あり(オン/オフ設定可能)
付属品USBドングル、かんたんガイド、シリコンカバー、USBケーブル(長さ1.5M)、ストラップ
湿度(%RH)0~95(非結露)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×41×29.9
機能日時機能:あり(ワイヤレス読み取り時、蓄積データ転送時、ケーブル読み取り時にデータと年月日時分秒を付加可能)
光源白色LED(照明)、赤色LED(エイマー)
読取(mm)50-250(Code 39、PCS0.9、細バー0.4mm)
消費電流(mA)400以下(動作)、25(スタンバイ)
メモリー8MB(メモリスキャナ時の蓄積件数:JAN-13で131008件)※保存容量は4MB(残りはシステム用)
読取9600回:Bluetoothモード HID、9000回:Bluetoothモード SPP、14000回:メモリモード 5秒に1回の読み取りで
保証期間1年間(内蔵バッテリ、付属品は無償保証の対象外)
防塵・防滴IP54
衝撃1.2mの高さからコンクリート面に自然落下後動作
ボタン数2 (読み取り/モード切替、消去/転送モード/ペアリング)
EMI規格FCC Part15 subpart B、CE EMI class B、VCCI class B
動作温度(℃)-10~40
読み取り速度30フレーム/秒
保管温度(℃)-40~60
受光素子CMOSイメージセンサ 640×480pix
BluetoothBluetooth Version 2.1 Class 1(想定干渉距離100m)、プロファイル:HID、iOS用HID、SPP(Slave、Mastar)、USBドングルA-302用、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版、iOS4以上 (Bluetooth HID接続)、Android 4以上(Bluetooth HID接続)
USBタイプUSB HID(ヒューマンインターフェースデバイス、USBキーボード)、USBバーチャルCOM、マスストレージ、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版
読取角度(°)チルト360、ピッチ±45、スキュー±45
1台
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
小型なBluetoothワイヤレス2次元バーコードリーダー 。バイブレータ付き。防塵防滴IP54。メモリモードで蓄積も可能です。スマートフォンやタブレットとBluetooth接続可能。
仕様PCS:0.3以上、LED通知:3 (色は4種、緑、オレンジ、青、赤)、ブザー通知:あり(音量4段階、オン/オフ設定可能)、バイブレータ:あり(オン/オフ設定可能)
付属品かんたんガイド、シリコンカバー、USBケーブル(長さ1.5M)、ストラップ
湿度(%RH)0~95(非結露)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×41×29.9
機能日時機能:あり(ワイヤレス読み取り時、蓄積データ転送時、ケーブル読み取り時にデータと年月日時分秒を付加可能)
光源白色LED(照明)、赤色LED(エイマー)
読取(mm)50-250(Code 39、PCS0.9、細バー0.4mm)
消費電流(mA)400以下(動作)、25(スタンバイ)
メモリー8MB(メモリスキャナ時の蓄積件数:JAN-13で131008件)※保存容量は4MB(残りはシステム用)
読取9600回:Bluetoothモード HID、9000回:Bluetoothモード SPP、14000回:メモリモード 5秒に1回の読み取りで
保証期間1年間(内蔵バッテリ、付属品は無償保証の対象外)
防塵・防滴IP54
衝撃1.2mの高さからコンクリート面に自然落下後動作
ボタン数2 (読み取り/モード切替、消去/転送モード/ペアリング)
EMI規格FCC Part15 subpart B、CE EMI class B、VCCI class B
動作温度(℃)-10~40
読み取り速度30フレーム/秒
保管温度(℃)-40~60
受光素子CMOSイメージセンサ 640×480pix
BluetoothBluetooth Version 2.1 Class 1(想定干渉距離100m)、プロファイル:HID、iOS用HID、SPP(Slave、Mastar)、USBドングルA-302用、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版、iOS4以上 (Bluetooth HID接続)、Android 4以上(Bluetooth HID接続)
USBタイプUSB HID(ヒューマンインターフェースデバイス、USBキーボード)、USBバーチャルCOM、マスストレージ、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版
読取角度(°)チルト360、ピッチ±45、スキュー±45
1台
¥60,980
税込¥67,078
7日以内出荷
『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- 一次元バーコードリーダー
- 二次元バーコードリーダー
- バーコードリーダー用オプション
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。