二次元バーコードリーダー :「LED光源」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「インターフェース」から絞り込む
USB(2)
日栄インテック二次元対応USBモデル
スマートフォンなどの液晶画面に表示されたコードも読取可能。 移動しているコードも高速かつ的確に読取可能。 アルコール拭き取りが可能な特殊抗菌仕様。医療や小売りの現場でも安心して利用可能。 コンパクトで省スペース設置が可能。 ひらがなカタカナ漢字などの2バイト文字をUSBインタフェース(HID)のままで出力可能。
仕様PCS値:0.3以上、反射率差(MRD)32%以上 規格LED安全規格:IEC62471-1:2006 リスク免除グル-プ、EMC:EN55022/EN55024/FCC Part15 Subpart B ClassB/VCCIクラスB 温度範囲(℃)動作:0~40、保存:-40~70 光源読取:赤色LED×2個、エイミング/オートトリガ:緑色LED×1個 速度画像取得:60fps(最速値) 消費電流(mA)(動作電圧5V)読取時:420(max)、待機時:150(typ) 湿度範囲動作:5~90%RH、保存:5~90%RH 読取【画素数】36万画素(752×480)、【範囲】(筐体の先端から)0mm:約48×31mm、50mm:約85×54mm、100mm:122×78mm、150mm:165×105mm、【湾曲面】R≧16mm(Codabar10桁)、R≧20mm(UPC12桁) 保証期間1年(ケーブルは半年) 視野角水平:約40.6°、垂直:約26.4° 防塵・防滴IP52準拠 動作電圧4.4~5.5V フォーカス65mm 耐久性【耐外乱光 蛍光灯】10000lx以下、【耐外乱光 太陽光】100000lx以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電、直接)、誤動作なし:±10kV(気中放電、直接)、±6kV(接触放電、直接/間接)、【耐落下強度】高さ150cmからコンクリート床面に計15回(5面×3回)自然落下させ、異常がないこと データ形式画像:BMP、JPEG データ転送画像:約3秒(USB-COM) インジケータステータスLED、ブザー 読取深度(mm)[Code39]35~60(分解能0.127mm)、0~140(分解能0.254mm)、[Code 128]10~120(分解能0.20mm)、[UPC 100%]0~170(分解能0.33mm)、[PDF417]25~70(分解能0.169mm)、0~120(分解能0.254mm)、[QR Code]35~55(分解能0.212mm)、0~120(分解能0.381mm)、[DataMatrix]30~80(分解能0.254mm) 読取角度(°)ピッチ:±50、スキュー:±50、チルト:±360
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷

日栄インテック二次元対応USBモデル
主要なバーコード(一次元・二次元)に対応 液晶画面上のバーコードも読取可能 DPM読み取り可能 OCR-Bフォントに対応 小型軽量、優れた読取性能、視認性の高いLEDエイミング、先進的な機能を実現 医療、小売、POS、在庫管理、生産、物流など幅広い現場で使用可能
用途抗菌筐体、バイブレーション、小型・軽量化により、衛生面、静音性、安全性の配慮が求められる医療現場や食品製作工場などに最適です。 仕様PCS値:0.2以上、抗菌仕様:JIS Z 2081 準拠、幅広バーコード:100mm幅(分解能0.2mm Code39)、耐移動体:2.54m/s(分解能0.33mm UPC/EAN スキャナ先端から100mmの位置) 規格LED安全規格:IEC 62471-1:2006 リスク免除グル-プ、EMC:VCCI/EN55032/FCC Class-B、証明規格:CEマーキング 表示部インジケータLED:上部パネル/サイドバー3色LED表示、ブザー:鳴動周波数可変設定可能、バイブレータ:振動モータ(初期設定無効) 光源読取:電球色LED×1個、エイミング:シングルバー緑色LED×1個 速度画像取得:100fps(最大) 消費電流(mA)動作:340、検知状態:160、待機:55 読取【画素数】30万画素 保証期間5年(ケーブルは半年) 視野角水平:約38.0°、垂直:約26.4°、対角線:約46.4° 動作温湿度範囲-5~50℃/5~90%RH(非結露、非氷結) 保存温湿度範囲-30~60℃/5~90%RH(非結露、非氷結) 防塵・防滴IP42相当 動作電圧4.5~5.5V フォーカス約72mm(スキャナ先端から) 耐久性【耐外乱光 蛍光灯】10000lx以下、【耐外乱光 太陽光】100000lx以下、【耐静電気(破壊無)】15kV(気中放電)、【耐落下強度】高さ1.8mからコンクリート床面に計15回(ケーブル取り付け面を除く5面3サイクル)自然落下後、読取りが可能なこと データ形式画像:BMP、JPEG 読取角度(°)ピッチ:±65、スキュー:±65、チルト:360
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング