二次元バーコードリーダー :「フォーク」の検索結果
関連キーワード
「インターフェース」から絞り込む
USB(1)
オートフォーカスによる、15cm~16mの読取り距離!IP65 耐落下2mの高堅牢性
1980iは、フォークリフト上での作業など、長距離でのバーコード読み取りを想定し、
最新のオートフォーカス技術を搭載し設計された、 高堅牢型2次元スキャナです。
仕様移動速度:762mm/秒
角度(°)【スキュー角】80、【ピッチ角】70
電源(DC-V)4~5.5
明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)
防塵・防滴IP65
光源(nm)617±18(赤色LED)・650 レーザーポインター
安全規格FCC Part 15 ClassB・CE・ LED Safety IEC 62471:2006・CB Scheme IEC 608950-1
動作温度(℃)-30~50
保護【ESD保護】±20kV(空気放電)・±8kV(接触放電)
保管温度(℃)-40~70
使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)
コントラスト【最小】1次元:30%、2次元:40%
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流【動作時】2.35W(470mA@5VDC)、【待機時】0.45W(100mA@5VDC)
読取角度(°)水平:12.9、垂直:8
イメージセンサー1280×800画素, バイナリ, TIFF, BMP, JPEG出力 CMOSイメージセンサー
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- 一次元バーコードリーダー
- 二次元バーコードリーダー
- バーコードリーダー用オプション
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。