二次元バーコードリーダー :「Bluetooth USB」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Voyager 1602gは、ワイヤレスタイプの小型1次元スキャナです。 しっかりと握れるフィットサイズと大型のスキャンボタンで、手袋装着時でも確実な読み取り作業が行えます。 Bluetooth接続により、iOSデバイスやAndroidタブレットなどのモバイル端末と接続が可能です。 MFi認証済みですので、Apple社製品との連携も安心してお使いいただけます。 また、ライセンス契約(オプション)により、スキャナを買い換えることなく2次元スキャナとしてアップグレードが可能です。 バッテリーフル充電で、12時間/2250回の連続読み取りが可能です。
角度(°)【スキュー角】±70、【ピッチ角】±60 本体寸法(mm)22×48×120 範囲10m 周波数2.4~2.5GHz(ISMバンド) 周波数ホッピング Bluetooth Ver2.1 Class2 LED色 明るさ(Lx)0~100000(太陽光下) 防塵・防滴IP40 動作回数フル充電で最多2250スキャン 光源(nm)624 安全規格FCC Part 15 ClassB・CE・LED Safety IEC 62471:2006・CB Scheme IEC 60950-1 充電時間(時間)3 動作温度(℃)0~40 バッテリー容量(mAh)750 リチウムイオン 保管温度(℃)-20~60 使用環境湿度(%)5~95(結露なきこと) データ転送速度1Mbit/秒 コントラスト【最小】35% RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)12 読取角度(°)水平:37.8、垂直:28.9 イメージセンサーエリアイメージャー(640×480画素)
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

Voyager 1472gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず 360°全方向より読み取りが可能なワイヤレス・バーコードリーダーです。 小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示 されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
付属品スキャナ本体, 通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N), リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着), 接続ケーブル 性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485) 規格FCC Part 15 ClassB, CE 通信方式2.4~2.5GH Bluetooth v4.2 保証期間3年(バッテリ1年) 防塵・防滴IP40(本体) 安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1 充電時間(時間)4.5(ACアダプタ使用) 動作時間14時間(満充電時) 使用周囲照度(Lx)0~100000 RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)10 ESD保護空中放電:±12kV、接触放電:±8kV
1台
52,980 税込58,278
欠品中

全方向読み取り、3年保証(バッテリーは1年)
付属品スキャナ本体、通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N)、リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着)、接続ケーブル 規格FCC Part 15 ClassB、 CE 湿度(%RH)~95(結露なきこと) 通信方式2.4-2.5GHz 充電時間4.5時間(ACアダプタ使用) 照度(Lx)0~100000 保証期間3年(バッテリ1年) 防塵・防滴IP40 安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1 動作時間14時間(満充電時) 動作温度(℃)【本体】充電中:5~40・未充電時:0~50/【クレードル】充電中:5~40・未充電時:0~50 保管温度(℃)本体:-40~60・クレードル:-40~70 RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth4.2 通信距離(m)10 イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px) ESD保護空中放電 ±12kV/接触放電 ±8kV
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

0cmから最長距離10mまで広範囲に読み取れるフレックスレンジのバーコードエンジン(読み取り距離は対象物により変わります) 工業用バーコードリーダーとして世界中で利用されているGranitシリーズ・ワイヤレスモデルに待望の新製品がリリース。 IP67&IP65の防塵防水性能、耐落下3mの高堅牢性、工業用ならではの最大100m先まで通信可能なAFH Bluetoothを搭載。 進化したGranitシリーズ|工業用モデルの新時代 【XRモデル】:0cmから最長距離10mまで広範囲に読み取れるフレックスレンジのバーコードエンジン 作業効率を上げる読み取りレンジ 現場の運用を変える読み取り性能 最大10mの距離でも高速読み取り 文字を読み取る|ソロモンOCR 業務を止めない|連続稼働14時間 -20℃の冷凍環境でも安定した動作 耐落下性能 3m|クラス最高の耐久性
セット内容1990iXR本体、通信充電クレードル、ACアダプタ、接続ケーブル 寸法(mm)192×76×100、クレードルサイズ:245×102×60 電源(V)4.0DC~5.5DC 角度(°)スキュー角:±65、ピッチ角:±45 表示デコード成功LED、ビープ音(トーンと音量調節可)、バイブレーション、バッテリインジケーター バッテリーLi-ion 保証期間本体3年(ケーブル除く)、バッテリ1年 視野角焦点:水平40° 垂直 30° 防塵防水性能IP67&IP65準拠 動作範囲【XRモデル(フレックスレンジ)】(ニアー/ファー)、0.127mm Code39:20mm/220mm、0.508mm Code39:0mm/2236mm、2.54mm Code39:280/10650mm、0.330mm UPC-A:0mm/1520mm、0.381mm Code128:0mm/1727mm、1.778mm Code128:136mm/7540mm、0.254mm DataMatrix:30mm/220mm、0.508mm QR:0mm/484mm、0.558mm QR:0mm/1671mm(※シンボルの印刷や使用環境により、読み取り性能が異なる場合があります。)、 動作時間想定(満充電時): 最大14時間 バッテリー容量(mAh)2450 照度(Lux)周囲:0~100000(太陽光下) 読み取り速度移動: 4500mm/秒(UPC 100%) ワイヤレス通信2.4GHz Bluetooth4.2 Class1 最大通信距離100m 保管温度(℃)-40~70 使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと) コントラスト最小シンボル: 20% RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数【耐落下性能(試験値)】1.0m:7000回、2.0m:50回(-30度~50度)、2.4m:20回(25度/湿度55%)、3m(MIL-STD-810G/25度/湿度55%) 使用可能回数想定(満充電時):50000回以上 対応コード一般的な1次元コード・2次元コード・OCRフォント・郵便コード・PDF417・Digimarc・DOT Code 動作温度範囲(℃)-20~50 読取方式イメージャー イメージセンサー1280×800画素/CMOS Area Imager
1セット
169,800 税込186,780
4日以内出荷

バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。 イメージ画像取り込みにも対応。
1個
239,800 税込263,780
9日以内出荷

バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。 イメージ画像取り込みにも対応。
1個
209,800 税込230,780
9日以内出荷

バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。 イメージ画像取り込みにも対応。
1個
239,800 税込263,780
9日以内出荷

バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。 イメージ画像取り込みにも対応。
1個
209,800 税込230,780
9日以内出荷

『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります