3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「インターフェース」から絞り込む
USB(2)
サンワサプライバーコードリーダー
Bluetooth対応でワイヤレスで使える2次元バーコードリーダーです。スマートフォンやタブレットなど様々な機器に接続ができます。パソコンやスマートフォンの画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。ケーブルを接続すれば有線での使用も可能なので状況に応じて有線・無線の使い分けが可能です。2次元・1次元どちらのバーコードも読取が可能です。様々な角度からバーコードを読み取ることができます。
仕様PCS値:≧20%、走査速度(スキャンスピード):60 frame / sec、日本語QRコード:対応 セット内容充電ケーブル、製品本体、取説 電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー 適合規格Bluetooth 4.2 対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iOS:iOS 15~9、iPadOS:iPadOS 15~13、Android:Android 12~5 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種 分解能2次元コード:0.2032mm、1次元コード:0.1016mm 光源White LEDAiming LED : Red LED工場確認中 消費電流(mA)250(動作時) インターフェースUSB HID メモリー16MB バーコード読取可能コード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedCode39 Full ASCIIStandard39Standard 2 of 5、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417 充電時間(時間)約4.5 動作時間約15時間 通信距離(m)10(Class2)※使用環境によって異なります 商品タイプワイヤレス 読取深度(mm)【1D】code 39:8mil/30~240、code 39:13mil/60~360、code 39:13mil/80~450、【2D】QR 25mil/30~270、QR 35mil/35~360、QR 45mil/50~440 読取角度(°)360(ピッチ)、60(スキュー)、65(チルト) 読取方式CMOS
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

サンワサプライバーコードリーダー
SIAAの抗菌に対応しており、病院などでの使用におすすめです。手にフィットしやすい大きさで持ちやすいバーコードリーダーです。QRコードなどの2次元コードの読み取りに対応しています。JANやCODE39、NW-7(CODABAR)などの1次元コードに対応しています。パソコンやスマートフォンの画面に表示されたコードの読み取りも可能です。Bluetoothでの接続なのでPC以外にもスマートフォンやタブレットでの使用も可能です。オプションコードを使用することでチェックディジットやスタート・ストップキャラクタの表示/非表示などのカスタマイズが可能です。日本語QRコードの読み取りに対応しています。
仕様PCS値:0.2 電源リチウムイオン電池 適合規格Bluetooth 4.2 対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11、iOS 15~10、iPadOS 15~13、Android 12~8 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種 保護等級IP42 光源White LED 速度走査速度(スキャンスピード):120fps 消費電流(mA)240(動作時)、90(待機時) 動作時間約14時間(充電時間は約4時間) 通信距離(m)70~100(屋外環境)※使用環境によって異なります。 対応コード【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、GS1-128、GS1 Databar、ITF-6、ITF-14、【2次元】QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、日本語QRコード 読取深度(mm)EAN13 (@13mil):30~270、UPC (@13mil):40~250、Code39 (@5mil):30-100、Code39 (@20mil):80-400、QR Code (@20mil):20-200、PDF417 (@6mil):30-90、Datamatrix (@10mil):40-100 読取角度(°)(ピッチ)60、(スキュー)70、(チルト)360 読取方式CMOS
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

Bluetooth/2.4G/有線(USB)の3つの接続が可能なバーコードリーダーで、用途や機器に応じて接続方法を使い分けることができます。液晶画面搭載で読み取ったバーコードの確認や、改行設定などの簡単な設定がオプションコード無しで行えます。操作のしやすい日本語液晶画面です。メモリ内蔵で読み取ったデータをバーコードリーダーに保存し、一括でPCなどの接続機器に転送することが可能です。ネットワークが届かない場所での作業でもバーコードリーダーに読み取ったデータを保存することが出来て、液晶画面でも確認が出来るので安心して作業ができます。バイブレーション機能搭載。静かな場所や騒音のある場所でも読み取りが出来たかどうかを振動で判断できます。病院での夜勤で使用したり、機械音が大きい工場などでの使用にも向いています。電池残量の目安のアイコン表示でどれくらい電池残量があるか視覚的にわかります。
仕様走査速度:65frame/sec(スキャンスピード) 適合PCS値:≧15%、80-180mmEAN-13(13mil)、70-420mm2次元QR Code(20mil)、読取可能コード(1次元):EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,NW-7(Codabar),Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Standard 2 of 5,Code 11,Code 32,Code 39,Code 93,Code 128,ISSN,ISBN,MSI,GS1-128,GS1 Databar,GS1 Databar Limited,GS1 Databar Expanded,GS1 CompositeJapanese Post、読取可能コード(2次元):QR Code,Micro QR,PDF417,Micro PDF417,Data Matrix,MaxiCode,AztecCode,Codablock A,Codablock F セット内容充電ケーブル、製品本体、取説 寸法(mm)70-180※バーコードの解像度などによって異なります。 電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー 適合規格Bluetooth 5.0 対応OSiOS 14~17、iPadOS 14~17、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応※iOS,Androidへの出力は対応しません。 接続方式2.4GHzワイヤレス,BluetoothUSB(有線) 範囲通信:10m(Class2)※使用環境によって異なります。 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種 対応車検証QR:対応※使用環境によっては使えない場合もあるので検証機での確認が必要です。 光源白色LED工場確認中 消費電流(mA)(動作時)250 インターフェースUSB HID メモリー16MB 充電時間6時間 動作時間約12時間充電時間 分解能(m)1次元コード:0.015il 読取方式CMOS1280×800 深度(m)読取1次元Code39(4il)
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります