二次元バーコードリーダー :「LED光源」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「インターフェース」から絞り込む
RS-232C(1)
USB(3)
オプトエレクトロニクス2次元イメージャ定置式スキャナ
光源読み取り:電球色LED×1個、エイミング:緑色LED×1個 防塵・防滴IP65相当 フォーカス【SR】113mm フレームスピード(fps)100(最速値) 最小分解能0.1mm
1台
75,980 税込83,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速に移動する大量のコードを正確に読みとることができる 1次元コード、2次元コード、OCR対応、定置式スキャナです。 工場の生産ラインや検査ラインの他、PCR検査を行う臨床検査装置にも利用されます。 読取り精度のチューニングを行うソフトウエアツール(UniversalTuningTool)を使用いただくことで、お客様ご自身で読取り環境の変化や読取りエラーの問題を手直しすることが可能になります。
仕様読取り確認:サイドバー 3色 LED 表示、(幅広バーコード)幅 100mm @code39 0.2mm(深度 168mm) 質量(g)約 125(ケーブルを除く) 保護構造IP65 相当 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約33.0 × 41.1 × 24.0 出力(画像)Windows Bitmap、JPEG ケーブル長(m)1.5(ストレート標準) 保存温度(℃)-20~60 光源(読取り)電球色 LED × 1 個 速度(読取り)1次元コード:40スキャン/秒、2次元コード:25スキャン/秒 使用周囲照度(Lx)蛍光灯10000以下、太陽光100000以下 使用電圧範囲(V)4.5~5.5(RS-232C / USB 共通) コネクタUSB-A 動作温度、湿度範囲0 ~ 50 ℃ / 20 ~ 85%RH (非結露、非氷結) 強度(耐落下)高さ 75 cm からコンクリート床面に計 15 回 (ケーブル取り付け面を除く 5 面 3 サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと。 インターフェイスFull-Speed 12 Mbps (HID/COM)、USB-A コントラスト(PCS値)0.3 以上、反射率差 (MRD) 23% 以上 耐静電気放電非破壊:15kV 最小分解能1 次元バーコード:0.1mm、2 次元コード:0.169mm 保存湿度(%RH)20~90(非結露、非氷結)
1個
60,980 税込67,078
18日以内出荷

2次元コードの読み取りに対応した卓上型有線スキャナです。液晶画面および移動体に特化した専用の読み取りモードを搭載し、セルフレジでの商品コード読み取りから、スマートフォンでのコード決済やクーポン、チケットの読み取りなど様々な用途でご活用いただけます。
仕様抗菌:JIS Z 2801 相当、読み取り窓:鉛筆硬度:6H~7H/モース硬度:4相当、読み取り確認:サイドバー3色LED表示、スピーカ、読み取り基準位置:距離:10mm、 水平×垂直:78×54mm (Typical値)(スクリーン優先モード) 付属品吸着ジェルシート ホワイト 質量(g)約220(ケーブルを除く) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約84.4×124.4×48 ケーブル長(m)2.1 保存温度(℃)-30~60(ACアダプタ-20~85) 光源(読み取り)電球色 LED×2個(ハンズフリーモード)、上部パネル 白色LED 2箇所 (スクリーン優先モード) 速度(画像取得)120fps(最速値) インターフェースUSB 2.0 Full Speed 12 Mbps (HID/COM)、タイプ-A 保証期間1年間(ケーブル、付属品除く) 視野角水平 約 48.0°、垂直 約 30.8° 防塵・防滴IP42相当 動作温度(℃)-5~45(ACアダプタ 0~40) 画素数(読み取り)100万画素 (H: 1280×V: 800) 強度(耐落下)高さ 150cmからコンクリート床面に計18回(6面×3回)自由落下後、読み取りが可能なこと。 光量(Lx)耐外乱光:(蛍光灯)10000以下、(太陽光)100000以下 耐静電気放電破壊なし:±15kV(気中放電、直接)誤動作なし:±8kV (気中放電、直接)±6kV(接触放電、直接/間接) データ形式(画像)BMP、JPEG 消費電流読取時:350mA(Typ)、検知状態:190mA(Typ) 動作湿度(%RH)10~90(非結露、非氷結) 対応コード2次元コード 最小分解能(PCS 0.9 の場合)0.1mm(Code 39)/0.169mm(GS1 Databar、Composite Code、PDF417、QRコード)/0.169mm(Data Matrix) 動作電圧(V)4.5~5.5 保存湿度(%RH)10~90(非結露、非氷結)
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷

『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング