絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
304件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターフェースから絞り込む
コードレスOCRバーコードリーダVRSセット ウェルコムデザインコードレスOCRバーコードリーダVRSセットウェルコムデザイン
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
コロナワクチン接種券読み取り専用OCRバーコードリーダセット、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)/ワクチン接種記録システム(VRS)対応。
OCRバーコードリーダVRSセット ウェルコムデザインOCRバーコードリーダVRSセットウェルコムデザイン
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
コロナワクチン接種券読み取り専用OCRバーコードリーダセット、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)/ワクチン接種記録システム(VRS)対応。
コンパニオンスキャナ Zebra TechnologiesコンパニオンスキャナZebra Technologies
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
ヘルスケアコンパニオンスキャナ白(コード付) 取説CD付。
コンパニオンスキャナ Zebra TechnologiesコンパニオンスキャナZebra Technologies
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
コンパニオンスキャナ黒(コード付) 取説CD付。
2次元定置型スキャナ Magellan MG1500i ホワイト DATALOGIC2次元定置型スキャナ Magellan MG1500i ホワイトDATALOGIC
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
クラス最小サイズ
用途幅広い用途で利用可能な 2 次元定置式スキャナ仕様【電気的特性】[電流値]スタンバイ/アイドル時(定格):300mA、動作時(定格):500mA、【環境特性】[耐外乱光]0~86100lx、[耐静電気 非破壊]25kV付属品本体・マグネットスタンド・USBケーブル表示読取:Datalogic Green Spot 読取確認、ブザー (トーン/音量調整可)、読取確認 LED入力電圧(V)5 DC ± 10%寸法(cm)6.0×7.5×13.8(スタンド含)保証期間3年防塵・防滴IP52RoHS指令(10物質対応)対応落下耐久(m)1.2(コンクリートに繰り返し落下)
2次元スキャナ GRYPHON GD4500 DATALOGIC2次元スキャナ GRYPHON GD4500DATALOGIC
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
抗菌・消毒液使用にも対応したヘルスケアモデル
用途ISO 22196 によって認証された銀イオン添加剤をプラスチックに添加し、細菌や細菌などの微生物の成長を抑制します。仕様【読取性能】[モーショントレランス]35IPS、[イメージキャプチャー]画像フォーマット:BMP、JPEG、TIFF、グレースケール:256、16、2、[モーショントレランス]35 IPS、[最小 PCS 値]15%、【読取範囲】[D.O.F (定格)](標準レンジ) Code 39: 5 mils: 7.0 to 38.0 cm、Code 39: 10 mils: 2.2 to 58.0 cm、Data Matrix: 10 mils: 5.5 to 27.0 cm、Data Matrix: 15 mils: 2.8 to 41.0 cm、EAN-13: 13 mils: 1.0 to 71.0 cm、PDF417: 10 mils: 2.5 to 41.0 cm、QR Code: 10 mils: 5.5 to 24.0 cm、[耐外乱光]0~100000lx、[耐静電気 非破壊]16 kV付属品本体・USBケーブル入力電圧(V)5(USB)光源赤色レーザ:650nm、Illumination:Warm White保証期間5年防塵・防滴IP52RoHS指令(10物質対応)対応イメージセンサー1 Megapixel:1280×800 pixels落下耐久(m)1.8(コンクリート面に繰り返し落下)
2次元スキャナ HeronHD3430 DATALOGIC2次元スキャナ HeronHD3430DATALOGIC
75,980税込83,578
1台
5日以内出荷
音声でのフィードバック機能
用途喋る・光る 2 次元バーコードリーダー仕様【電気的特性】[電流値]動作時(最大):< 500mA @ 5V、(定格):< 300mA @ 5V、Sleep Mode:< 2.5mA、【読取性能】[イメージキャプチャー]画像フォーマット:BMP, JPEG, TIFF、グレースケール:256, 16, 2、[モーショントレランス]25 IPS、[最小 PCS 値]15%、【読取範囲】[D.O.F (定格)]Code 39:5 mils:3.5 to 20.0cm/1.3 to 7.8in、EAN-13:13 mils:3.0 to 40.0cm/1.2 to 15.7in、Data Matrix:15 mils:2.0 to 25.0cm/0.8 to 9.8in、【環境特性】[耐外乱光]100000lx、[耐静電気 非破壊]16kV付属品本体・置台・USBケーブル角度(°)ロール(チルト):±360、ピッチ:±65、ヨー(スキュー):±60湿度(%RH)5~95(結露、結氷がないこと)表示読取:Datalogic Green Spot 読取確認、ビーパー音 (音声変更可能 < WAV ファイル)、本体側面/上部イルミネーション、読取確認 LED入力電圧(V)4.75~14 DC分解能最大:4 mils寸法(cm)15.2×15.3×6.8保存温度(℃)-20~70光源Aiming:650 nm VLD、Illumination:White保証期間5年防塵・防滴IP40動作温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証各認証についてはクイックリファレンスガイドにてご確認頂けます。一般的な利用目的に必要な製品安全規格や認証を満たしています。イメージセンサーWide VGA:752×480 pixels落下耐久(m)強度:1.5(コンクリート面に繰り返し落下)
インダストリアルコードレスイメージャ拡張 ACアダプタ付 honeywellインダストリアルコードレスイメージャ拡張 ACアダプタ付honeywell
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。 イメージ画像取り込みにも対応。
インダストリアルコードレスイメージャ拡張 honeywellインダストリアルコードレスイメージャ拡張honeywell
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。 イメージ画像取り込みにも対応。
インダストリアルコードレスイメージャ標準 ACアダプタ付 honeywellインダストリアルコードレスイメージャ標準 ACアダプタ付honeywell
209,800税込230,780
1個
9日以内出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。 イメージ画像取り込みにも対応。
インダストリアルコードレスイメージャ標準 honeywellインダストリアルコードレスイメージャ標準honeywell
209,800税込230,780
1個
9日以内出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。 イメージ画像取り込みにも対応。
インダストリアルイメージャ拡張 honeywellインダストリアルイメージャ拡張honeywell
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。 イメージ画像取り込みにも対応。
インダストリアルイメージャ標準 honeywellインダストリアルイメージャ標準honeywell
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。 イメージ画像取り込みにも対応。
小型定置式2次元バーコードスキャナ OPTICON小型定置式2次元バーコードスキャナOPTICON
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
1次元バーコード/2次元コードを高速に読み取ることができる、超小型定置式2Dイメージスキャナです。 超小型軽量設計に加え、圧倒的な読み取り性能、視認性・安全性に優れたLEDエイミング、先進的な機能を実現しています。 ストレスを感じない圧倒的な読み取りスピード、被写体の振れ時、暗所や明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現しました。 オートトリガー機能により、移動しているターゲットを自動検知し、瞬時に読み取ることが可能です。 シャープな緑色LEDシングルラインエイミングにより、高視認性、安全性、長寿命を実現しました。 「データ編集プログラミング」機能により、複数の画像を利用して最大16コードの一括読み取りが可能です。 GS1フォーマットなどの出力編集処理も容易に設定できます。
用途1次元バーコード、2次元コード読込に。 組み込み設置用途に。トラスコ品番195-1078材質/仕上筐体:PC、ボタン:PET、読み取り窓:PMMA奥行(mm)33
モバイルバーコードリーダーアダプタセット アイメックスモバイルバーコードリーダーアダプタセットアイメックス
40,980税込45,078
1台
5日以内出荷
BW-130BT3-UKは小型軽量のBluetooth通信対応のモバイルバーコードリーダーです。 ZEBRA社製スキャナモジュール搭載により抜群の読取性能を誇ります。 ペアリング済みのUSBドングルが標準付属のため、WindowsPCに挿すだけで簡単に使用可能です。 BluetoothVer2.1Class2(VCOM/HID)対応 単4アルカリ乾電池2本で動作(エネループ対応) 連続読取回数15000回 標準付属のシリコンカバーによる高い堅固性 抗菌対応 防塵防滴IP54
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)等セット内容本体、USBドングル(BTR-UK4)、シリコンカバー、単4乾電池2本保護等級IP54光源赤色LED(630nm)読取15000回(SPP通信時)保証期間1年動作温度(℃)-10~40(乾電池の使用条件に準ずる)無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 SPP / HID通信距離(m)約10シンボルJAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7), Code39,Code93,Code128, ITF, GS1-128, GS1-DataBar落下耐久(m)1.2 コンクリート面
モバイルバーコードリーダー アイメックスモバイルバーコードリーダーアイメックス
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
BW-130BT3は小型軽量のBluetooth通信対応のモバイルバーコードリーダーです。ZEBRA社製スキャナモジュール搭載により抜群の読取性能を誇ります。 BluetoothVer2.1Class2(SPP/HID)対応 Android/Windows/iOS対応 (iOSはHID接続のみ) 単4アルカリ乾電池2本で動作(エネループ対応) 連続読取回数15000回(SPP接続時) 標準付属のシリコンカバーによる高い堅固性 抗菌対応 防塵防滴IP54 SPPドライバソフト有り
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)等セット内容本体、シリコンカバー、単4乾電池2本保護等級IP54光源赤色LED(630nm)読取15000回(SPP通信時)動作温度(℃)-10~40(乾電池の使用条件に準ずる)無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 SPP / HID通信距離(m)約10シンボルJAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7), Code39,Code93,Code128, ITF, GS1-128, GS1-DataBar落下耐久(m)1.2 コンクリート面
二次元バーコードリーダー 1950gSRシリーズ イメージャー二次元バーコードリーダー 1950gSRシリーズイメージャー
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読み取り性能を有します。 グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで、手ブレを抑制し、 高速な読み取りを実現します。
寸法(mm)71×160×104防塵・防滴IP41撮像素子CMOSイメージセンサー、1280×800画素最大移動速度(m/sec)読み取り可能:4(UPC100%)シンボル【2次元】PDF417・MicroPDF417・MaxiCode・DataMatrix・QRCode・MicroQR・AztecCode・GS1DataBar(RSS/RSS合成シンボル)、【1次元】Code39・Code128・Codabar・UPC・EAN・Interleaved2of5・Codablock・GS1-128(UCC/EAN-128)・GS1DataBar・Code93/93i
デジタルコードレススキャナ 標準レンジ USBベースステーションセット アイメックスデジタルコードレススキャナ 標準レンジ USBベースステーションセットアイメックス
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
業界最先端技術で圧倒的な読取性能を実現。
デジタルコードレススキャナ 高分解能モデル USBベースステーションセット アイメックスデジタルコードレススキャナ 高分解能モデル USBベースステーションセットアイメックス
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
業界最先端技術で圧倒的な読取性能を実現。
1950GSR-2-J エリアイメージャ SRタイプ KBセット honeywell1950GSR-2-J エリアイメージャ SRタイプ KBセットhoneywell
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1950GHD-1-J エリアイメージャ HDタイプ KBセット honeywell1950GHD-1-J エリアイメージャ HDタイプ KBセットhoneywell
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1950GHD-2-J エリアイメージャ HDタイプ KBセット honeywell1950GHD-2-J エリアイメージャ HDタイプ KBセットhoneywell
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1950GSR-1-J エリアイメージャ SRタイプ RS232セット honeywell1950GSR-1-J エリアイメージャ SRタイプ RS232セットhoneywell
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1950GSR-2-J エリアイメージャ SRタイプ RS232セット honeywell1950GSR-2-J エリアイメージャ SRタイプ RS232セットhoneywell
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1950GHD-2-J エリアイメージャ HDタイプ RS232セット honeywell1950GHD-2-J エリアイメージャ HDタイプ RS232セットhoneywell
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1952GSR-1 コードレスエリアイメージャ SRタイプ RS232セット honeywell1952GSR-1 コードレスエリアイメージャ SRタイプ RS232セットhoneywell
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1952GSR-1 コードレスエリアイメージャ SRタイプ KBセット honeywell1952GSR-1 コードレスエリアイメージャ SRタイプ KBセットhoneywell
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1952GSR-2 コードレスエリアイメージャ SRタイプ RS232セット honeywell1952GSR-2 コードレスエリアイメージャ SRタイプ RS232セットhoneywell
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1952GSR-2 コードレスエリアイメージャ SRタイプ KBセット honeywell1952GSR-2 コードレスエリアイメージャ SRタイプ KBセットhoneywell
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1952GHD-1 コードレスエリアイメージャ HDタイプ RS232セット honeywell1952GHD-1 コードレスエリアイメージャ HDタイプ RS232セットhoneywell
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1952GHD-1 コードレスエリアイメージャ HDタイプ KBセット honeywell1952GHD-1 コードレスエリアイメージャ HDタイプ KBセットhoneywell
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1952GHD-2 コードレスエリアイメージャ HDタイプ RS232セット honeywell1952GHD-2 コードレスエリアイメージャ HDタイプ RS232セットhoneywell
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
MS852LR 超ロングレンジ2Dイメージャスキャナ unitechMS852LR 超ロングレンジ2Dイメージャスキャナunitech
70,980税込78,078
1個
9日以内出荷
高性能メガピクセルバーコードセンサーを内蔵したMS852LRは、7.6cmの近距離から21m先の倉庫の棚の商品まで幅広い読み取り距離に対応します。また低品質の印字バーコードでも読み取る機能を備えています。堅牢な設計によりコンクリート床への高さ2.1mの落下試験をクリア。本体防塵・防水レートIP42。 USBケーブルでPCに接続するだけですぐに使えます。スマートフォン画面上の1D・2Dバーコードや、印刷が不十分なバーコードなども読み取ることが可能。製造や物流、小売など様々な分野に活躍します。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)87.8×71.6×177.7角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360センサー1280×800 グローバルシャッター光源照準素子:655nm、照明:ハイパーレッド 660nm、周囲光:107639 ルックス消費電流(mA)動作時: 710、スタンバイ: 79コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):25%相対湿度95%、結露無いこと解像度光学的解像度:0.0735mm (Code 39)、0.127mm (PDF417)寿命トリガスイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~70動作電圧4VDCから5.5VDC各種認証CE、FCC、BSMI、VCCIインジケータブザー、LED動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K コンタクト、15K エアー テスト後正常動作落下耐久(m)2.1M 高からコンクリート床 (スキャナのみ)
MS852LR 超ロングレンジ二次元イメージャバーコードスキャナ USBケーブル unitechMS852LR 超ロングレンジ二次元イメージャバーコードスキャナ USBケーブルunitech
70,980税込78,078
1個
4日以内出荷
MS852LRは高性能メガピクセルバーコードセンサーを内蔵し7.6cmから最大21mまで離れたバーコードを読み取ることができる超ロングレンジ二次元イメージャです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)87.8×71.6×177.7角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360センサー1280×800 グローバルシャッター光源照準素子:655nm、照明:ハイパーレッド 660nm、周囲光:107639 ルックス消費電流(mA)動作時: 710、スタンバイ: 79コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):25%相対湿度95%、結露無いこと解像度光学的解像度:0.0735mm (Code 39)、0.127mm (PDF417)寿命トリガスイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~70動作電圧4VDCから5.5VDCRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCIインジケータブザー、LED動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K コンタクト、15K エアー テスト後正常動作落下耐久(m)2.1M 高からコンクリート床 (スキャナのみ)
MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ、USB-Cケーブル付、クレードルなし高密度モデル unitechMS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ、USB-Cケーブル付、クレードルなし高密度モデルunitech
50,980税込56,078
1個
4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)スキャナ:88×72×178タイプ高解像度モデル、USBケーブル、クレードルなし、ACアダプタなし角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)バッテリー充電式、交換可能なバッテリパックメモリー7.5MB (590000バーコード)コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%相対湿度95%、結露無いことバッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード解像度光学的解像度:0.075mm寿命スイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~70充電時間(時間)完全充電 6.5動作時間25時間以内(新品バッテリ)バッテリー容量(mAh)2850(充電式)プロトコルシリアルおよびHIDプロファイルキートリガキーRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモードインジケータLED、ビープ音、バイブレータ通信距離(m)100(見通し距離)動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ、USB-Cケーブル付、クレードルなし 標準モデル unitechMS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ、USB-Cケーブル付、クレードルなし 標準モデルunitech
50,980税込56,078
1個
4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)スキャナ:88×72×178タイプ標準モデル、USBケーブル、クレードルなし、ACアダプタなし角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)バッテリー充電式、交換可能なバッテリパックメモリー7.5MB (590000バーコード)コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%相対湿度95%、結露無いことバッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード解像度光学的解像度:0.075mm寿命スイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~70充電時間(時間)完全充電 6.5動作時間25時間以内(新品バッテリ)バッテリー容量(mAh)2850(充電式)プロトコルシリアルおよびHIDプロファイルキートリガキーRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモードインジケータLED、ビープ音、バイブレータ通信距離(m)100(見通し距離)動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ クレードル付 USB接続 標準モデル unitechMS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ クレードル付 USB接続 標準モデルunitech
54,980税込60,478
1個
当日出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86タイプ標準モデル、USBケーブル、クレードル付き、ACアダプタなし角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)バッテリー充電式、交換可能なバッテリパックメモリー7.5MB (590000バーコード)コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%相対湿度95%、結露無いことバッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード解像度光学的解像度:0.075mm寿命スイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~70充電時間(時間)完全充電 6.5動作時間25時間以内(新品バッテリ)バッテリー容量(mAh)2850(充電式)プロトコルシリアルおよびHIDプロファイルキートリガキーRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモードインジケータLED、ビープ音、バイブレータ通信距離(m)100(見通し距離)動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1470G2D-1 5Dエリアイメージャ USBセット honeywell1470G2D-1 5Dエリアイメージャ USBセットhoneywell
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
店舗や軽作業向けに。
ワイヤレス2次元バーコードリーダー 充電用MicroUSBケーブルセット アイメックスワイヤレス2次元バーコードリーダー 充電用MicroUSBケーブルセットアイメックス
78,980税込86,878
1個
9日以内出荷
幅広い読み取り性能と堅牢性を兼ね備えた、圧倒的コストパフォーマンスの2Dスキャナー
高性能インテリジェント組込対応二次元コードスキャナ USBインターフェース アイメックス高性能インテリジェント組込対応二次元コードスキャナ USBインターフェースアイメックス
40,980税込45,078
1個
9日以内出荷
高性能インテリジェント組込対応二次元スキャナ

バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります

二次元バーコードリーダー