絞り込み
インターフェース
- RS-232C
- Bluetooth(55)
- PS/2(8)
- RS232(2)
- USB(146)
- その他(6)
対応コード
- バーコード(26)
- 二次元バーコード(31)
商品タイプ
- ワイヤレス(7)
- 定置式(6)
- 有線(15)
- 組込式(1)
読取方式
- CCD(離し読取)(1)
- イメージャー(18)
- レーザー(1)
ブランド
- honeywell(9)
- Zebra Technologies(6)
- ウェルコムデザイン(6)
- エフケイシステム(5)
- オプトエレクトロニクス(3)
- unitech(3)
- ZEBEX(2)
- cino(2)
- 日栄インテック(1)
- アイメックス(1)
- OPTICON(1)
- Newland(1)
- PC Worth International(1)
- MINDEO Japan(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
「インターフェース」から絞り込む
Bluetooth(55)
PS/2(8)
RS232(2)
RS-232C
USB(146)
その他(6)

MS838 スーパーエコノミー QRコード対応二次元バーコードリーダー、RS232ケーブル
unitech¥8,898税込¥9,7881個当日出荷MS838二次元イメージャスキャナの232Cケーブルモデルです。 232C9ピンと給電用のUSBポートが付いた専用ケーブルが標準付属品です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS838 スキャナ本体、RS232ケーブル、クイックガイド、保証書角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360センサー640×480 CMOS照準赤色LED読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)速度スキャン:60fps消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42照明白色LED相対湿度5~95(結露ないこと)解像度【光学的】(1D)≧3mil寿命スイッチ:百万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-20~60動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、 FCC、 BSMIインジケータブザー、LED動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
ワイヤレス2次元バーコードスキャナ
honeywell¥52,980税込¥58,2781台当日出荷全方向読み取り、3年保証(バッテリーは1年)付属品スキャナ本体、通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N)、リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着)、接続ケーブル規格FCC Part 15 ClassB、 CE湿度(%RH)~95(結露なきこと)通信方式2.4-2.5GHz充電時間4.5時間(ACアダプタ使用)照度(Lx)0~100000保証期間3年(バッテリ1年)防塵・防滴IP40安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1動作時間14時間(満充電時)動作温度(℃)【本体】充電中:5~40・未充電時:0~50/【クレードル】充電中:5~40・未充電時:0~50保管温度(℃)本体:-40~60・クレードル:-40~70RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth4.2通信距離(m)10読取方式エリアイメージャー(1040×720px)イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px)ESD保護空中放電 ±12kV/接触放電 ±8kV
ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)
エフケイシステム¥16,980~税込¥18,678~1セットほか当日出荷から7日以内出荷バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能 2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス 2次元 バーコードリーダー
honeywell¥85,980~税込¥94,578~1式当日出荷世界シェア40%を支える高性能スキャナ Xenonシリーズの最新機。全てが進化した究極のパフォーマンスを発揮する Xenon Extreme Performance (XP)が登場! グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで手ブレ耐性が向上、移動体なども瞬時に読み取り、作業効率の向上に繋がります。 特別な設定はほとんど不要で、汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読取性能を実感いただけます。 薬品用エタノールなど、通常のスキャナボディにはダメージを与える化学薬品に対する耐性を持つメディカルプラスチックモデル。医療分野や食品取扱業など、高い信頼性が必要とされる環境でのご使用に最適です。 一括読取・多段コード読み取り(アウトプットシーケンス)機能がさらに高性能に。電子機器業界で採用されているEIAJコードなど、3段に並んだバーコードも一括で読み取れます。消費電力(W)(ベース)動作時:2.5(500mA@5VDC)角度(°)【スキュー角】±65、【ピッチ角】±45電源(DC-V)4.4~5.5明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)保証期間バッテリー:1年、本体:3年、通信充電クレードル:3年※ケーブル+ACアダプター保証対象外※初期不良のみ交換対応、初期以外は別途購入お願いいたします防塵防水性能IP41安全規格FCC Part 15 ClassB、CE、LED Eye Safety IEC60825-1動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-40~70使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)最大移動速度(m/sec)4(UPC 100%)コントラスト【最小】20%RoHS指令(10物質対応)対応読取角度(°)焦点:水平48° 垂直 30°イメージセンサー1280 x 800画素, CMOS, グローバルシャッター 60fps
2次元バーコードスキャナ
honeywell¥27,980税込¥30,7781台当日出荷全方向読み取り、スタンド標準付属、本体5年保証付属品スキャナ本体、接続ケーブル、フレキシブルスタンド規格FCC Part 15 ClassB、 CE消費電力(W)動作時:2(400mA@5VDC)/待機時:0.45(90mA@5VDC)湿度(%RH)~95(結露なきこと)照度(Lx)0~100000保証期間5年(ケーブルを除く)防塵・防滴IP40安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px)ESD保護空中放電 ±15kV/接触放電 ±8kV
2次元ハンドスキャナ
オプトエレクトロニクス¥24,980税込¥27,4781個当日出荷基本L-46Xからそのままご使用いただけます。形状/光学仕様/ソフトウェア 上位互換。あらゆる品質課題を改善。クラス最高のパフォーマンスへ再設計。長期供給可能な部品選定仕様PCS値:0.2 以上、傾斜読み取り:ピッチ/ スキュー ±65 チルト 360°、抗菌仕様:JIS Z 2801 相当、移動体読み取り:10 m/s、耐落下強度:1.8m質量(g)115外形寸法(mm)105.4(D) × 60.0(W) × 153.4(H)電圧(V)入力電源:4.5 ~ 5.5保護構造IP42 相当出力画像:Windows Bitmap、JPEG方式読み取り:CMOS エリアセンサ ( 最大120fps )機能読み取り確認:上部パネル/ サイドバー3 色LED 表示、 ブザー、バイブレーション光源読み取り:電球色LED照度(Lx)周辺:太陽光/100,000 x 以下 蛍光灯/10,000 x 以下動作温湿度範囲-5~50 / 5~90%RH(非結露、非氷結)保存温湿度範囲-30~60/5~90%RH(非結露、非氷結)ケーブル2.0 m ストレート標準 ( 脱着式接続済み )LEDエイミング:シングルライン緑色LEDコネクタUSB / USB-A プラグ RS-232C ( オプション) /D-sub 9pin メスインターフェイスUSB-HID/USB-COM/RS-232C対応コード1次元コード、2次元コード商品タイプ有線読取方式CMOS エリアセンサ最小分解能1 次元コード/0.076 mm 2 次元コード/0.127 mm
定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)
エフケイシステム¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から7日以内出荷LEDライト調光機能搭載 液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応 もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能 物体検知モードを搭載 携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能材質ABSプラスチック入力電源(V)DC5±5%
2次元バーコードスキャナーヘルスケアモデル
honeywell¥45,980税込¥50,5781式当日出荷メディカルプラスチックモデル 世界シェア40%を支える高性能スキャナ Xenonシリーズのヘルスケアモデル 耐薬品性 ヘルスケアモデル さらに近くも、さらに遠くも デコード力|汚れ・かすれなどの難読コードも瞬時に読み取り バーコードリーダーでカメラ撮影!?消費電力(W)(ベース)動作時:2.5(500mA@5VDC)角度(°)【スキュー角】±65、【ピッチ角】±45電源(DC-V)4.4~5.5明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)保証期間5年(ケーブル除く)防塵防水性能IP41安全規格FCC Part 15 ClassB、CE、LED Eye Safety IEC60825-1動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-40~70使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)最大移動速度(m/sec)4(UPC 100%)コントラスト【最小】20%RoHS指令(10物質対応)対応読取角度(°)焦点:水平48°/垂直 30°イメージセンサー1280×800画素、CMOS、グローバルシャッター、60fps/高密度(HD)
定置式(角度調整可) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)
エフケイシステム¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から7日以内出荷卓上でも壁掛けでも、固定可能な安定型定置式。角度調整が可能なヒンジ構造。柔軟なインターフェイス対応。角度を気にせず、スキャンが可能。低コントラストのバーコード対応付属品本体,簡易マニュアル,ゴムパーツその他【PCS値】20%以上【耐外乱光】0 ~100,000 Lux質量(g)254消費電力読取り時:280mA、スタンパイ時:210mAセンサーCMOS 640×480対応【2バイト文字】外部キーボードシミュレーターにより対応本体寸法140(L) x 78(W)×99(D)mm光源白色 LEDインターフェースRS232C D-Sub9 ピン(メス)読取[1D] Code128. GS1-128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E. Codabar, GS1 Databar, Interleaved 2 of 5[2D] QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, MicroPDF417視野角水平50°、垂直38°ケーブル【付属】ストレートケーブル 1.5m耐衝撃性能1.5m から自然落下で正常動作分解能(m)1D : 4il / 2D : 7.5il電源供給付属ケーブルの USB 端子より供給動作温度(℃)-20~+40保管温度(℃)-30~+70許容傾斜角度(°)【Roll】360【Pitch】±60【Yaw】±60RoHS指令(10物質対応)対応許容動作速度(m/s)1.2入力電源(V)DC5±5%湿度範囲(%)5~95 (結露しないこと)対応プロファイルシリアル
2次元コードリーダ
PC Worth International¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から3日以内出荷最新のイメージャエンジンFuzzyScanを塔載、低価格ながら驚くほどの読取性能を提供します。QRコードなど2次元シンボルの読み取りばかりでなく、JANコードなどのバーコード読取にも適しています。ラバー保護による高い耐久性、卓越した読取性能、プレゼンモードなどの様々な機能は、生産性の向上やプロセスの合理化に類のない価値を提供します。小売、物 流、製造、医療など、幅広い用途に使用できます。用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能質量(g)106ケーブル長(m)1.8ストレート分解能Code39 0.084mm、QRCode 0.127mm光源【照明光】625nm 赤色LED【照準光】523nm 緑色 LED・円形読取最大33cm(JAN/UPC 分解能0.33mm )防塵・防滴IP41外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×64.7×38.7耐久性【落下】1.6mの高さからコンクリート面に複数回、自然落下後、正常動作対応コードUPC/EAN/JAN付加シンボル、Codabar(NW7)、Code39、Code93、Code128、GS1-128、ISBT128、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、GS1 Databar(RSS)、MSI/Plessy、IATA、QRCode、Micro QRCode、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、Code49、Code16K、MaxiCode、AztecCode、GS1 Composite動作温度範囲(℃)-10~+50
定置式2次元リーダー
ZEBEX¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から4日以内出荷スマートフォンの低輝度画面に表示したバーコードを素早くスキャン。 反射面での読み取りを強化。最小分解能3Milを実現。 (環境条件およびバーコード品質により異なる場合が有ります。)用途物流センターや工場での出荷ピッキング業務、会員証の読み取り仕様PCS値:30% @ UPC/EAN100%適合規格(Safety)IEC62471 Exempt、(EMC)CE、FCC、VCCI、BSMI電源電圧(V)DC5±10%消費電力(mA)280(動作時)光源(nm)赤色LED617(エイミング617)保存温度範囲(℃)-40~70強度落下試験:1mの高さから自由落下使用環境湿度(%)5~95(結露無き事)動作温度範囲(℃)0~50シンボル【読取1次元・2次元】JAN/EAN/UPC/書籍二段コード/新雑誌コード/ITF/NW-7/Code39/Code93/Code128/GS1-128/GSI DataBar 他、 QR/Micro QR/Data Matrix/PDF417/Micro PDF417/Aztec/Maxi/GS1 DataBar(composite)※日本語読取対応、MicroPDF417 など読取深度(mm)0~210(EAN13)、0~50(code39/5mil)、0~30(code39/3mil)イメージセンサー1280H×800Vピクセル
DS2208二次元バーコードリーダー RS232Cモデル
Zebra Technologies¥43,980税込¥48,3781本当日出荷DS2208-RSRは低価格でありながら抜群の読取精度を誇るQRコード対応二次元バーコードリーダーのシリアル接続モデルです。 遠くからでも細かいバーコードでもメディアの向きに関係なく一発で読み取りが可能。 PCやシーケンサー等のRS232ポートに接続します。(ACアダプタ付き)。 分解能 一次元バーコード:0.10mm、二次元コード:0.15mmと細かいバーコードの読取が可能。 JANコードで36cm以上の長距離読取を実現。 液晶画面のバーコード読取に対応。 女性でも楽に持てる軽量(162g)、コンパクトサイズ。 1.5mからコンクリートへの自然落下の高耐久性能。 防塵/防滴IP42に適合。 無償保証期間は業界トップクラスの5年間。用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)セット内容スキャナ本体、ACアダプタ(100-240V)出力5.2VDC、1.1A、RS232Cケーブル(TTLレベル、D-Sub 9、TxD 2、メス、2.1mストレート形状)電源電圧5±10% VDC 250mA(照明オン)湿度(%RH)5~95(結露なきこと)速度移動:最大13cm/秒(JAN0.33mm)、スワイプ:最大76.2cm/秒(JAN0.33mm)読取1Dシンボル:JAN/EAN(付加シンボル)、UPC(付加シンボル)、Interleaved2of5(ITF)、Code2 of5、Codabar(NW7)、Code11、Code39、Code93、Code128、GS1-128(UCC/EAN-128)、GS1 Databar(RSS)、MSI/Plessey、Code32、2Dシンボル PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible(Han Xin)、Postal Codes保証期間(無償)5年間視野32.8°(水平)×24.8°(垂直)防塵・防滴IP42光源(nm)照明:645(赤色LED)、照準:リニア624(アンバーLED)保存温度範囲(℃)-40~70安全規格(電気)EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、(LED)IEC 62471、(環境)RoHS EN 50581EMC規格47 CFR Part 15、Subpart B、Class B強度(転倒時衝撃耐性)0.5mのタンブラー内で250回の転倒に耐える設計コントラスト最小反射率差:(MRD値)25%特性【外乱光】0~10000(フィートキャンドル)、0~107600(ルクス)、【静電気耐力】EN61000-4-2 準拠 ±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電距離【読取】Code39/0.10mm:0.5~15.2cm、Code128/0.10mm:1.5~11.4cm、JAN/UPC/0.33mm:1.3~36.8cm、DataMatrix/0.25mm:0.8~15.7cm、QRCode/0.51mm:0~33.8cm動作温度範囲(℃)0~+50読取角度(°)(スキュー/ピッチ)±65イメージセンサー640×480 ピクセル寸法(高さH×長さL×奥行D)(mm)165×66×99
eチケットリーダ RS232C
ウェルコムデザイン¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷スマホのQRコードを快適読み取り。クーポンや施設入場チケット、キヨスク端末への組み込みに最適なeTicketリーダです。インターフェースRS232C
1950GHD-1-J エリアイメージャ HDタイプ RS232セット
honeywell¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
MS852Plus 高性能QRコード対応二次元バーコードリーダー高密度モデル、232Cケーブル
unitech¥32,980税込¥36,2781個当日出荷十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。 1280×800ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。 さらに高密度タイプはサイズの小さなバーコード読み取り時に威力を発揮します。 IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。 ※MS852-ZRCB00-SGはインターフェースが232C用になります。 ご利用には別売りのバーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)が必要です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様周囲光:100000Lux(太陽光)、スキュー角度:±60°、ピッチ角度:±60°、ロール角度:0~360°、印刷コントラスト比:20%最小印刷コントラスト比、[OCR]フォント:OCR-A、OCR-B、MICR、SEMI、落下テスト:2.1M高からコンクリート床(スキャナ本体のみ)規格CE、FCC、BSMI、VCCIセンサー1280×800グローバルシャッター照準(エレメント)赤色レーザ消費電流(mA)動作時:<252mA、スタンバイ時:<77mA照明白色LED(リスク免除グループ)相対湿度95%(結露無いこと)解像度[光学的]1D 3mil/0.075mm寿命(トリガスイッチ)1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC4~5.5ESD保護8K コンタクト、15K エアー、テスト後正常
2次元バーコードリーダーMD637(RS232C接続タイプ)
MINDEO Japan¥8,298税込¥9,1281個5日以内出荷主要な2次元/1次元バーコードに対応。2次元コード(PDF417/QR Code DataMatrix等)に対応しております。また、1次元コード(JANやCODE39、Codabar、GS1Databar、ISBN等)にも対応しております。紙面に印字されるバーコードはもちろん、電子ディスプレイ・液晶読み取りにも対応!。32bitのARM CPUよりスムーズな読取りを実現しました。最小分解能は3mil、印刷品質の悪いコードだけでなく、カスレ等によってダメージを受けたコードにも高い読取り性能を発揮します。軽量・コンパクトモデル。本体重量たったの119g。軽くて、手にフィットする設計になっておりますので、長時間の使用も疲れずに業務が可能です。1.5mコンクリートからの落下に耐える構造、防塵防滴もIP54規格に適応しておりますので、安心してお使い頂けます。日本語QRコードのドライバーなし簡単送信機能。QRコードの2バイト文字(ひらがな・カタカナ・漢字などの日本語文字)を送信する際は、設定コードを読取るだけで、ソフトなどを常駐させる必要が無く簡単送信が実現しました。さらに、文字コードShift-JISだけではなく、UTF-8にも対応可能です!メモ帳、MicrosoftRExcel,Word,Outlook,OneNote などのソフトに簡単漢字送信可能です。マイナンバーQRコードにもらくらく読取りできます。ハンズフリーモード対応(オプション)。オプションの専用スタンドにバーコードリーダーをセットし、読み取りモードの設定を変更することで、ハンズフリーモード(トリガーを引かなくても読み取るモード)をご利用いただけます。仕様受光:640(H)×480(V)ピクセル使用温度範囲(℃)-10~50ケーブル長(m)1.5本体寸法(mm)163×68×80入力電圧(V)DC3.6-5.5分解能≧3mil光源625±5nm 白色LED、赤LEDポインター消費電流(mA)42(スタンバイ時)、142(動作時)防塵防水性能IP54使用CPU32bit ARM耐衝撃性1.5m の落下耐性読み取り速度60fps許容湿度(%)5~95(結露なきこと)インターフェイスRS232CRoHS指令(10物質対応)対応対応コード【1D】Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、 UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar、RSS14、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、etc.、【2D】PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR、Data Matrix、Aztec Code読取深度(mm)60-360(13mil PCS90%)読取角度(°)±65,±60
L-46XS 2Dコードリーダー OCR 白 RS232C AC付
ウェルコムデザイン¥42,980税込¥47,2781台8日以内出荷L-46Xの上位互換機「L-46XS」は、エイマ照明の発光効率が120%向上し、CMOSセンサのフレームレートが20%アップするなど、基本性能が強化されています。さらに、イメージングレンズの改良により、遠距離における読み取り深度の向上と、近距離での2次元コードに対する最小分解能の改善が図られました。高輝度LEDとの組み合わせによってLED照明の発光効率は最大500%まで改善され、耐ノイズ性ケーブルの採用や、CPU・AI・GPUを統合した新チップによる高速処理、ESD耐性の強化により、読み取りの安定性と信頼性が向上しています。【主な特長】★最大6コードの同時読み取り(マルチコード対応) ★世界最速クラスの移動体読み取り速度10m/s ★rMQR・DPM・OCRなど多様なコードに対応 ★ESD(耐静電気放電)とノイズ耐性 ★オートトリガ対応 ★1.8m落下に耐える堅牢設計 ★抗菌筐体で衛生面に配慮 ★POS端末・製造・物流ライン・医療現場などに最適付属品インターフェイスケーブル/ACアダプタ仕様●読取可能コード(一次元):JAN-13/8、EAN、13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、UPC Add、Code 39 、 Code 128、NW-7 ( Codabar )、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5 Code 93、MSI/Plessey、Code 11、GS1-128、GS1 DataBar、Postal Code●読取速度:120fps●読取可能コード(二次元):あり PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QR コード、マイクロQR コード、Data Matrix ( ECC 200 )、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible Code●ケーブル長:2.0m●読取距離:最大559mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●PCS値:0.2 以上●読取角度:ピッチ/スキュー : ±65° チルト : 360°●電気用品安全法(備考):PSE対象付属品・オプションは全て適合品●読取センサー:CMOSエリアセンサ寸法H(mm)153本体質量(g)115寸法D(mm)105コネクタ形状RS-232C:D-sub 9pin メス寸法W(mm)60分解能1次元コード : 0.076 mm、2次元コード : 0.127 mm光源読取光源 電球色LED/エイミング シングルライン緑色LEDインターフェースRS-232CRoHS指令(10物質対応)対応
防塵防水(IP52) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)
エフケイシステム¥31,980~税込¥35,178~1個ほか7日以内出荷QRなどの二次元コードに対応 防塵防滴性能 IP52 便利な複数読取モード バイブレーション機能付き 物体検知機能搭載仕様【PCS値】0.2その他【耐外乱光】最大100000Lux質量(g)【本体】152【ケーブル】134寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×87×67保護等級IP52準拠(【材質】ABSプラスチック)光源【イルミネーション】白色LED【エイマー】緑色LEDインターフェースRS-232C (D-Sub9Pin メス)消費電力(mA)【スタンバイ】130以下【読取時】280以下視野角【読取】水平:45° / 垂直:36°耐衝撃性1.2m からコンクリート面に自然落下し正常動作入力電源DC5V±5%電源供給付属ケーブルの USB端子より供給スキャン方式60fps各種認証CE / FCC / RoHSインジケータLED/ビープ音対応コード【1D】UPC-A、 UPC-E、 EAN-8/JAN-8、 EAN-13/JAN-13、 ISSN、 UCC/EAN-128、Code 39、 Code 39 Full ASCII、 Code 128、 Interleaved 25、 Industrial 25、 Matrix 25、 Codabar/NW7、 Code 93、 Code11、China Post、 MSI、 Telepen、 GS1 Databar Omni-directional、 GS1 Databar Limited、 GS1 Databar Expended【2D】Aztec、 Data Matrix、 Maxi Code、 QR Code、 PDF417、 Micro PDF417、 HANXIN、 Micro QR Code、 Dotcode、 Grid Matrix読取角度(°)ピッチ:±60°、 スキュー:±60°読取方式CMOSエリアセンサ 1280(H) × 800(V) ピクセル最小分解能【1D】3mil/0.076mm【2D】6.67mil/0.2mm適正温度(℃)【動作時】-10~50【保管時】-20~70相対湿度(%RH)20~95( 結露なき事 )
2次元バーコードリーダー ITR-3272Plus-R(AC付属)
ZEBEX¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷液晶画面上のバーコードも素早く読み取り用途耐久性に優れたオーバーモールドハウジング色黒外形寸法(mm)180×70×96(本体のみ)本体質量(g)150インターフェースRS232CRoHS指令(10物質対応)対応対応コード2次元コード商品タイプ定置式読取方式CCD
ワイヤレス2次元コードスキャナ
cino¥79,980税込¥87,9781セット4日以内出荷PA670BTは女性の手にもフィットしやすい小型のバーコードリーダーです。グリップ感に優れたデザインは、長時間の読み取り作業を快適に行えると共に 大き目のスキャンボタンで手袋をしたままでも快適な操作性を実現しました。 本体サイズは約120mm×50mm のポケットサイズで、携帯性にも優れています。スキャナ部分が傾斜していますので、本体を傾けることなく、スムーズな読み取り作業が行えます。 標準アクセサリーとして、本体の携帯に便利なオリジナルハンド&ネックストラップが付属しています。 PA670BTは「JANコード等の1次元シンボル」や「QRコード等の2次元シンボル」の読み取りが可能です。 最小分解能0.10mm(Code39)と、非常に小さいバーコードの読み取りにも対応しており、作業者が快適に読み取り操作を行うことが可能です。携帯電話などの液晶画面に表示されたバーコードや、コントラストの低いバーコード(低PCS)や、薄く印刷されたバーコード、ダメージバーコードなどの低品質バーコードに対し、優れた読取性能を発揮します。 PA670BTはホストデバイスと接続するために複数の接続モードがあります。ホストデバイスにBluetoothデバイスが搭載されていない場合でもスマートクレードルを使用することでPAIRモード(1対1通信)またはPICOモード(最大7台同時通信)でプラグアンドプレイで利用可能です。データは通信/充電クレードルが各PA670BTを制御して出力するため、データの混在の心配もありません。 Bluetooth機器の併用により、SPPモード(SPPプロファイル)・専用ソフトウェア不要のBluetooth HIDモード(Bluetooth HID)を利用し、スマートフォンやタブレットPCとの連携使用も可能です。専用のデータ転送用ソフトウェアが不要ですので、簡単に導入可能です。 2.0mの高さからのコンクリート落下に耐える高い耐衝撃性能を持ち、動作温度は-10~50℃(保管温度 -40~70℃)と幅広く、高い環境性能を持つPA670BTは店舗から工場まで様々な環境で安心してお使いいただけます。 IP65の防塵防滴性能に準拠した高堅牢モデルのため、耐久性が求められる倉庫や工場などでも安心してご利用いただけます。 日時保持機能(タイムスタンプ)が標準搭載されたPA670BTは読み取り作業日時の出力が可能です。日時出力は、「時:分 月/日/年」など、様々な出力パターンから選択が可能です。集荷・配達・貸し出し・点検業務・警備巡回記録など、日時データの出力が必要な作業環境に最適です。 PF680BTは堅牢性の高い小型モバイルプリンタ・M230Bと連携させることでかんたんにプリントシステムを構築することが可能です。用途リテール・物流・流通・FA 等仕様最小シンボルコントラスト:20%、オペレーションモード:トリガーモード、画像取得:BMPセット内容PA670BT本体、バッテリー、充電専用クレードル(チャージングクレードル)、USBケーブル、ACアダプタ電源(V)DC5±10%角度(°)360/±75/±65(ロール/ピッチ/スキュー)本体質量(g)135(バッテリ含む)接続方式PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモード分解能(SRモデル)0.10m (Code39)、0.17mm(DataMtrix)読取(mm)40~150(Code39、NB/0.13mm)、30~380(UPC/EAN、NB/0.33mm)、30~155(DataMtrix、NB/0.25mm)照明630nm、可視光、赤色LEDバッテリー3.7V 1150mAh リチウムイオンバッテリー読取スキャン回数: 約30000スキャン保証期間18ヶ月(本体のみ)防塵・防滴IP65寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:119×49×24/38安全規格規格:CE、FCC、BSMI、C-Tick、KC、NCC、VCCI、MIC、安全:LED Eye Safety IEC62471,Exempt Group充電時間(時間)3~4衝撃本体 2.0m(コンクリート上に複数回落下させた後、正常に動作)動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)1150照度(Lux)周囲照明:0~100000保管温度(℃)-40~70無線Bluetooth V4.0プロファイルSPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス)通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続 周囲環境による)イメージセンサー高性能エリアイメージングエンジン湿度(%)0~95(結露なきこと)通信周波数帯域(GHz)2.402~2.483(ISMバンド非認可)プログラミングWindows用ツール:FuzzyScan PowerTool
ワイヤレス2次元コードスキャナ
cino¥79,980税込¥87,9781セット4日以内出荷PA670BTは女性の手にもフィットしやすい小型のバーコードリーダーです。グリップ感に優れたデザインは、長時間の読み取り作業を快適に行えると共に 大き目のスキャンボタンで手袋をしたままでも快適な操作性を実現しました。 本体サイズは約120mm×50mm のポケットサイズで、携帯性にも優れています。スキャナ部分が傾斜していますので、本体を傾けることなく、スムーズな読み取り作業が行えます。 標準アクセサリーとして、本体の携帯に便利なオリジナルハンド&ネックストラップが付属しています。 PA670BTは「JANコード等の1次元シンボル」や「QRコード等の2次元シンボル」の読み取りが可能です。 最小分解能0.10mm(Code39)と、非常に小さいバーコードの読み取りにも対応しており、作業者が快適に読み取り操作を行うことが可能です。携帯電話などの液晶画面に表示されたバーコードや、コントラストの低いバーコード(低PCS)や、薄く印刷されたバーコード、ダメージバーコードなどの低品質バーコードに対し、優れた読取性能を発揮します。 PA670BTはホストデバイスと接続するために複数の接続モードがあります。ホストデバイスにBluetoothデバイスが搭載されていない場合でもスマートクレードルを使用することでPAIRモード(1対1通信)またはPICOモード(最大7台同時通信)でプラグアンドプレイで利用可能です。データは通信/充電クレードルが各PA670BTを制御して出力するため、データの混在の心配もありません。 Bluetooth機器の併用により、SPPモード(SPPプロファイル)・専用ソフトウェア不要のBluetooth HIDモード(Bluetooth HID)を利用し、スマートフォンやタブレットPCとの連携使用も可能です。専用のデータ転送用ソフトウェアが不要ですので、簡単に導入可能です。 2.0mの高さからのコンクリート落下に耐える高い耐衝撃性能を持ち、動作温度は-10~50℃(保管温度 -40~70℃)と幅広く、高い環境性能を持つPA670BTは店舗から工場まで様々な環境で安心してお使いいただけます。 IP65の防塵防滴性能に準拠した高堅牢モデルのため、耐久性が求められる倉庫や工場などでも安心してご利用いただけます。 日時保持機能(タイムスタンプ)が標準搭載されたPA670BTは読み取り作業日時の出力が可能です。日時出力は、「時:分 月/日/年」など、様々な出力パターンから選択が可能です。集荷・配達・貸し出し・点検業務・警備巡回記録など、日時データの出力が必要な作業環境に最適です。 PF680BTは堅牢性の高い小型モバイルプリンタ・M230Bと連携させることでかんたんにプリントシステムを構築することが可能です。用途リテール・物流・流通・FA 等仕様最小シンボルコントラスト:20%、オペレーションモード:トリガーモード、画像取得:BMPセット内容PA670BT本体、バッテリー、通信・充電クレードル(スマートクレードル)、USBケーブル、ACアダプタ電源(V)DC5±10%角度(°)360/±75/±65(ロール/ピッチ/スキュー)本体質量(g)135(バッテリ含む)接続方式PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモード分解能(SRモデル)0.10m (Code39)、0.17mm(DataMtrix)読取(mm)40~150(Code39、NB/0.13mm)、30~380(UPC/EAN、NB/0.33mm)、30~155(DataMtrix、NB/0.25mm)照明630nm、可視光、赤色LEDバッテリー3.7V 1150mAh リチウムイオンバッテリー読取スキャン回数: 約30000スキャン保証期間18ヶ月(本体のみ)防塵・防滴IP65寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:119×49×24/38安全規格規格:CE、FCC、BSMI、C-Tick、KC、NCC、VCCI、MIC、安全:LED Eye Safety IEC62471,Exempt Group充電時間(時間)3~4衝撃本体 2.0m(コンクリート上に複数回落下させた後、正常に動作)動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)1150照度(Lux)周囲照明:0~100000保管温度(℃)-40~70無線Bluetooth V4.0プロファイルSPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス)通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続 周囲環境による)イメージセンサー高性能エリアイメージングエンジン湿度(%)0~95(結露なきこと)通信周波数帯域(GHz)2.402~2.483(ISMバンド非認可)プログラミングWindows用ツール:FuzzyScan PowerTool
2次元イメージャ定置式スキャナ
オプトエレクトロニクス¥75,980~税込¥83,578~1台当日出荷から5日以内出荷光源読み取り:電球色LED×1個、エイミング:緑色LED×1個防塵・防滴IP65相当フォーカス【SR】113mmフレームスピード(fps)100(最速値)最小分解能0.1mm
eチケットリーダ RS232C
ウェルコムデザイン¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷スマホのQRコードを快適読み取り。クーポンや施設入場チケット、キヨスク端末への組み込みに最適なeTicketリーダです。インターフェースRS232C
(2次元)ガン型スキャナ 高密度レンジ RS232C接続
日栄インテック¥60,980税込¥67,0781個5日以内出荷OCR-A/OCR-B標準搭載。 左記以外の文字フォント(MS明朝/MSゴシック等の英数字他)の読み取りをする場合は、「X19-OCR-S:ソロモンOCR読取機能ライセンス(1台分)」が必要です。 OCR読み取りは印字品質によって正しく読み取りが出来ない場合がありますので事前にデモ機にて評価をお願い致します。
小型定置式2次元バーコードスキャナ
OPTICON¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷1次元バーコード/2次元コードを高速に読み取ることができる、超小型定置式2Dイメージスキャナです。 超小型軽量設計に加え、圧倒的な読み取り性能、視認性・安全性に優れたLEDエイミング、先進的な機能を実現しています。 ストレスを感じない圧倒的な読み取りスピード、被写体の振れ時、暗所や明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現しました。 オートトリガー機能により、移動しているターゲットを自動検知し、瞬時に読み取ることが可能です。 シャープな緑色LEDシングルラインエイミングにより、高視認性、安全性、長寿命を実現しました。 「データ編集プログラミング」機能により、複数の画像を利用して最大16コードの一括読み取りが可能です。 GS1フォーマットなどの出力編集処理も容易に設定できます。用途1次元バーコード、2次元コード読込に。 組み込み設置用途に。トラスコ品番195-1078材質/仕上筐体:PC、ボタン:PET、読み取り窓:PMMA奥行(mm)33
1950GSR-1-J エリアイメージャ SRタイプ RS232セット
honeywell¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1950GSR-2-J エリアイメージャ SRタイプ RS232セット
honeywell¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1950GHD-2-J エリアイメージャ HDタイプ RS232セット
honeywell¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
MS852N ハイコストパフォーマンス二次元イメージャスキャナ 232Cケーブル
unitech¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷メガピクセルバーコードスキャナモジュールを搭載したMS852Nは、モバイル画面上のほとんどの1D / 2Dバーコードシンボルに対応しています。低品質の印字バーコードや、密度の高いバーコード(Code 39・・・3 mil(0.762mm))を読み取る性能を備えた、コストパフォーマンスの高い2次元バーコードリーダです。堅牢な設計によりコンクリート床への高さ2.1mの落下試験をクリア。本体防塵・防水レートIP42。スマートフォン画面上の1D・2Dバーコードや、印刷が不十分なバーコードなども読み取ることが可能。製造や物流、小売など様々な分野に活躍します。※MS852-WRCB00-SGはインターフェースが232C用です。ご利用には別売りのバーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)が必要です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など付属品RS232ケーブル寸法(mm)87.8×71.6×177.7角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360センサーCMOS センサ、1280×800 ピクセル光源照準:650nm レーザーダイオード、十字、照明:白色LED、イメージャ視野 :0~10000 lux消費電流(mA)動作時: 314、スタンバイ: 44コントラスト比印刷コントラスト比:最小25%相対湿度95%、結露無いこと解像度光学的解像度:3.0 mil (1D)、6.6 mil (2D)寿命トリガスイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~70動作電圧4VDCから5.5VDCアズワン品番64-8277-94RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K コンタクトおよび 15K エアー、テスト後正常動作落下耐久(m)2.1M からコンクリート床 (スキャナのみ)
ヘルスケアタイプイメージャ RS232Cインターフェースセット(ホワイト色)
アイメックス¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷医療従事者に、より優れたワークフローを。患者には、より良い体験を。
組込式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)
エフケイシステム¥18,980~税込¥20,878~1個ほか7日以内出荷会員様情報・ポイント・電子チケットなどの円滑管理を可能にする、組込み式のQRコード対応スキャナー 連続読取モードにより、かざすだけで自動読取 紙面・カード類に印字されたコードや、液晶画面に表示されたコードを全方位スピーディースキャン 1次元コード、2次元コード対応入力電源(V)DC5±5%読取深度(mm)60-120(Code39_5mil)/40-160(QR_15mil)
DS3678堅牢性ワイヤレス二次元バーコードリーダーセット Bluetooth/RS232Cモデル
Zebra Technologies¥279,800税込¥307,7801本5日以内出荷DS3678SR-RSRは耐久性に非常に優れており、倉庫や工場などの製造現場といった過酷な環境での仕様に適したワイヤレス二次元バーコードリーダー シリアル接続モデルです。 スキャン性能は業界最高クラス、劣悪な印字品質のバーコード/二次元コードも高確率で読み取り、液晶画面のバーコード/二次元コードも超高速でスキャンすることができます。 厚みのあるシュリンクラップの上から、破損や汚れがある、印刷状態が悪い、等のバーコード/二次元コードでも問題なく読取可能。 最大20個までのバーコード/二次元コードを一括で読取可能。 Symbol製品のこれまでのスキャナのうち最も堅牢な製品であり、最高の耐落下衝撃性能、耐転倒衝撃性能、IPシーリングを誇ります。 2.4mからコンクリート面への落下に耐えるよう設計、このクラスの他のスキャナよりも耐久性で23%も優れています。 また、IP65/IP67により、防塵、防沫、防水に認定され、水の噴射や、30分までの完全水没に耐えられ、鉄粉が舞うような工場、屋外の雨天時の作業でも使用可能。 -30℃~50℃の動作温度をサポート。極端な冷気、熱、湿度に耐えるよう設計されているため、冷凍庫などあらゆる環境で使用可能。 無償保証期間3年間。用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)セット内容スキャナ本体、通信/充電クレードル、RS232Cケーブル(D-Sub 9、TxD 2、メス2.1mストレート形状(要12V電源))、DCケーブル、電源ケーブル、ACアダプタ湿度(%RH)5~95(結露なきこと)範囲(イメージャの読取)水平42°、垂直 28°センサー(画像)1280×800ピクセル照明660mm(ハイパーレッドLED×1)バッテリーPowerPrecision+ 3100mAhリチウムイオン、充電式バッテリー(コードレス)動作環境RoHS EN 50581:2012保証期間(無償)3年間防塵・防滴IP65/ IP67安全規格【電気(EU)】EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + AC 2011 + A2:2013、【国際】IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013、米国/カナダ安全規格:UL 60950-1、第 2 版、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07、【国際LED】IEC 62471:2006(Ed.1.0)、EN 62471:2008(LED)、【EMI/RFI】IT放射:EN 55022:2010/AC: 2011(Class B)、IT 耐性:EN 55024:2010、重工業:EN 61000-6-2:2005/AC:2005、高調波電流放射:EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009(Class B)、電圧変動およびフリッカ:EN 61000-3-3:2013、医療用電気機器:EN 60601-1-2:2007/AC:2010、IEC 60601-1-2:2007(修正版)、デジタル機器:ICES-003 Issue 5、Class B、無線周波数装置:47 CFR Part 15、Subpart B、Class B保管温度範囲(℃)-40~70強度(耐転倒衝撃性能)1mで5000回の転倒入力電圧範囲(V)ホスト電力:(最小)4.5DC、(最大)5.5DCコントラスト(最小印刷)最小反射差15%特性【静電気放電】EN61000-4-2 に従い、±25 KV 大気放電、±10 KV 直接放電、±10 KV 間接放電、【スキャン回数】70000回以上無線Bluetooth4.0 Class1インジケータ(ユーザー)ダイレクトデコードインジケータ、LED、ビープ、振動通信距離(m)屋外で見通し距離最大100読取角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:±360読取方式イメージャー
DS3608堅牢性二次元バーコードリーダー RS232Cモデル
Zebra Technologies¥199,800税込¥219,7801本5日以内出荷DS3608SR-RSRは耐久性に非常に優れており、倉庫や工場などの製造現場といった過酷な環境での仕様に適した二次元バーコードリーダー シリアル接続モデルです。 スキャン性能は業界最高クラス、劣悪な印字品質のバーコード/二次元コードも高確率で読み取り、液晶画面のバーコード/二次元コードも超高速でスキャンすることができます。 厚みのあるシュリンクラップの上から、破損や汚れがある、印刷状態が悪い、等のバーコード/二次元コードでも問題なく読取可能。 最大20個までのバーコード/二次元コードを一括で読取可能。 Symbol製品のこれまでのスキャナのうち最も堅牢な製品であり、最高の耐落下衝撃性能、耐転倒衝撃性能、IPシーリングを誇ります。 2.4mからコンクリート面への落下に耐えるよう設計、このクラスの他のスキャナよりも耐久性で23%も優れています。 また、IP65/IP67により、防塵、防沫、防水に認定され、水の噴射や、30分までの完全水没に耐えられ、鉄粉が舞うような工場、屋外の雨天時の作業でも使用可能。 -30℃~50℃の動作温度をサポート。極端な冷気、熱、湿度に耐えるよう設計されているため、冷凍庫などあらゆる環境で使用可能。 無償保証期間3年間、用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)セット内容スキャナ本体、RS232Cケーブル(D-Sub 9、TxD 2、メス2.1mストレート形状(要12V電源))、DCケーブル、ACアダプタ、3P 電源ケーブル湿度(%RH)5~95(結露なきこと)範囲(イメージャの読取)水平42°、垂直 28°センサー(画像)1280×800ピクセル照明660mmハイパーレッドLED×1電流(mA)スタンバイ:100動作環境RoHS EN 50581:2012保証期間(無償)3年間防塵・防滴IP65/ IP67安全規格【EU安全規格】EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2011+A2:2013、【国際】IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013、米国/カナダ安全規格:UL 60950-1、第2版、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07、【国際LED】IEC 62471:2006(Ed.1.0)、EN 62471:2008(LED)、【EMI/RFI】IT放射:EN 55022:2010/AC: 2011(Class B)、IT 耐性:EN 55024:2010、重工業:EN 61000-6-2:2005/AC:2005、高調波電流放射:EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009(Class B)、電圧変動およびフリッカ:EN 61000-3-3:2013、医療用電気機器:EN 60601-1-2:2007/AC:2010、IEC 60601-1-2:2007(修正版)、デジタル機器:ICES-003 Issue 5、Class B保管温度範囲(℃)-40~70強度(耐転倒衝撃性能)1mで5000回の転倒入力電圧範囲(V)ホスト電力:(最小)4.5VDC、(最大)5.5VDCコントラスト(最小印刷)最小反射差15%特性【静電気放電】EN61000-4-2 に従い、±25 KV 大気放電、±10 KV 直接放電、±10 KV 間接放電動作電流(mA)340インジケータ(ユーザー)ダイレクトデコードインジケータ、LED、ビープ、振動動作温度範囲(℃)-30~50読取角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:±360
DS8108二次元バーコードリーダー RS232Cモデル
Zebra Technologies¥93,980税込¥103,3781本48日以内出荷DS8108-RSR は従来のイメージャーの枠を超え、1Dおよび 2D バーコードに対して前例のない読み取り性能を誇る二次元バーコードリーダーのシリアル接続モデルです。 PCやシーケンサー等のRS232ポートに接続(ACアダプタ付き)して高速なバーコード読取を実現します。 高速読み取り: ゼブラ史上、最高性能と機能は「43%の読み取りスピードアップ」を実現します。(メーカー従来製品との比較データによる) 難読バーコード読み取り: PRZM 機能搭載により、高密度、印刷品質が悪い、しわ寄り、かすれ、歪み、汚れ、など従来のバーコードリーダーでは読み取り難いバーコードや、照度の低いモバイルクーポンなども読み取ります。 複数バーコード一括読み取り: マルチ・コード・データ・フォーマット(MDF)により、複数のバーコードを一括読み取りし、必要なバーコードデータだけを設定した順番で転送する機能が有ります。 Digimarc Barcode読み取り対応。防塵/防滴IP42に適合。無償保証期間は業界トップクラスの5年間。用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(POS/発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)仕様FIPSセキュリティ認定:FIPS 140-2への準拠認定済み温度(℃)(充電)0~40湿度(%RH)5~95(結露なきこと)範囲許容範囲:(スキュー)+/- 60°、(ピッチ)+/-60°、(ロール)0~360°センサー(画像)1280×960ピクセル対応(グラフィック)フォーマットイメージをビットマップ、JPEG、TIFF としてエクスポート可能、イメージ品質 A4ドキュメント上で109 PPI照明645nm(赤色LED)解像度(最小要素)Code39-3.0mil、Code128-3.0mil、Data Matrix-6.0mil、QR Code-6.0mil、PDF-5.0mil保証期間5年間視野角(水平)48°× (垂直)37°防塵・防滴IP42光源(nm)照準パターン:リニア617(アンバーLED)安全規格【電気】EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、【LED】IEC 62471、【環境】RoHS EN 50581、【IT放射】EN 55022(Class B)、EN 55032(Class B)、【IT耐性】EN 55024、【高調波電流放射】EN 61000-3-2、【電圧変動およびフリッカー】EN 61000-3-3保管温度範囲(℃)-40~70強度(転倒時衝撃耐性)0.5mのタンブラー内で2000回の転倒に耐える設計コントラスト(最小印刷)16%の最小反射差特性【静電気放電(ESD)】スキャナおよびクレードル、EN61000-4-2 準拠の ESD、±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電、【周辺光への耐性】0~9000フィートキャンドル/0~96840ルクスインジケータダイレクトデコードインジケータ、グッドデコードLED、後部ビューLED 、ビーパー(音色と音量を調整可能)、バッテリインジケータ動作温度範囲(℃)0~50
DS2278ワイヤレス二次元バーコードリーダーセット Bluetooth/RS232Cモデル
Zebra Technologies¥139,800税込¥153,7801本5日以内出荷DS2278-RSRは低価格でありながら抜群の読取精度を誇るQRコード対応ワイヤレス二次元コードリーダーのシリアル接続モデルです。 PCやシーケンサー等のRS232ポートに接続(ACアダプタ付き)し、遠くからでも細かいバーコードでもメディアの向きに関係なく一発で読み取りが可能。 ワイヤレスのため、作業しながらのバーコード読取に最適です。 分解能一次元バーコード:0.10mm、二次元コード:0.15mmと細かいバーコードの読取が可能。 JANコードで36cm以上の長距離読取を実現。 液晶画面のバーコード読取に対応。 女性でも楽に持てる軽量(214g)、コンパクトサイズ。 1.5mからコンクリートへの自然落下の高耐久性能。 防塵/防滴IP42に適合。用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)セット内容スキャナ本体、通信/充電クレードル、RS232Cケーブル(TTLレベル、D-Sub 9、TxD 2、メス 2mストレート形状)、ACアダプタ((100-240V)5.2VDC出力)湿度(%RH)5~95(結露なきこと)速度移動:最大13cm/秒(JAN0.33mm)、スワイプ:最大76.2cm/秒(JAN0.33mm)保証期間(無償)3年間視野32.8°(水平)×24.8°(垂直)防塵・防滴IP42光源(nm)照明:645(赤色LED)、照準:リニア624(アンバーLED)安全規格【電気】EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、【LED】IEC 62471、【環境】RoHS EN 50581、【IT耐性】EN 55024、【電圧変動およびフリッカー】EN 61000-3-3、【無線周波数のデバイス】47 CFR Part 15、Subpart B、Class B、【デジタル機器】ICES-003 Issue 6、Class B動作時間110000スキャン(読取60回/分)、50000スキャン(読取10回/分)、100時間(10秒で10回スキャン、50秒休止)バッテリー容量(mAh)2400保管温度範囲(℃)-40~70コントラスト最小反射率差:(MRD値)25%特性【静電気放電(ESD)】EN61000-4-2準拠のESD、±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電、【周辺光への耐性】0~10000フィートキャンドル/0~107600ルクス無線通信方式Bluetooth4.0クラス2距離【読取】Code39/0.10mm:0.5~15.2cm、Code128/0.10mm:1.5~11.4cm、JAN/UPC/0.33mm:1.3~36.8cm、DataMatrix/0.25mm:0.8~15.7cm、QRCode/0.51mm:0~33.8cm動作温度範囲(℃)DS2278:0~50、プレゼンテーションクレードル:0~40(結露なきこと)読取角度(°)(スキュー/ピッチ)±65イメージセンサー640×480 ピクセル
『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- 一次元バーコードリーダー
- 二次元バーコードリーダー
- バーコードリーダー用オプション