二次元バーコードリーダー :「ハンディターミナル」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2次元コード対応のコンパクトハンディターミナルです。Bluetooth/無線LAN搭載。標準アプリケーションとして入庫、出庫、棚卸、照合、バーコードチェッカなどの業務アプリを標準搭載。標準アプリエディタの活用でノンプログラミングでアプリのカスタムが可能です。
質量(g)約120(主電池含む) 保護構造IP54準拠 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)136× 44× 31.3 連続使用時間約20 時間(10 秒に2 回コードを読み取る場合。常温の環境にてブザー音量とLCD の輝度は最小、無線通信はOFF) 電池リチウムイオン 1100 mAh(Typ.) 使用CPU32 bit CISC / 96 MHz 警告振動モータ(強さ 3段階 調整可能)、音量調整(3段階)可能・音程調整可能 キー方式【入力キー】数字:10個/F1~F3:3個/電源:1個/上、下、SCAN:3個/SHIFT、BS、CLEAR、小数点、ENT:5個 RoHS指令(10物質対応)対応 表示素子TFTカラー液晶ディスプレイ Bluetooth仕様 : Bluetooth規格Ver2.1準拠、周波数 : 2402 MHz ~ 2480 MHz、通信距離 : 10 m、出力レベル : クラス2、Profile : SPP/HID 読取方式CMOSエリアセンサ
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HT330は非常に低価格ながらGMS認証を取得済みのAndroid OS搭載ハンディーターミナルです。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キーパッドを持つHT330は、片手での操作も容易でお客様の様々な用途に柔軟に対応します。防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5m (ブートケース装着時 1.8m)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。HT330-NAL2UM3G は、4G LTE通信に対応。Docomo系、Softbank系のSIMがご利用になれます。さらに4G LTEモデル専用の高性能2次元イメージャエンジンを搭載し、印刷品質の悪いバーコードや複数のバーコードが密集した環境でも、ピンポイントでの読み取りが可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容HT330 ターミナル本体、バッテリ、ハンドストラップ、USB ケーブル、クイックガイド、保証書、ユーザ登録カード 寸法(mm)185×70×23.8 サイズ4インチ、 WVGA 800×480、 バックライト付き (450ニット) 質量(g)295、バッテリ含む 温度範囲(℃)充電時:0から45 機能OTGあり、 USBタイプC経由 バッテリー385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能) メモリー3GB RAM / 32GB Flash 相対湿度5%から95% (結露無いこと) 防塵防水性能IP67 使用CPUオクタコア 2GHz 保存温度範囲(℃)-40から70(バッテリを除く) 充電時間(時間)満充電まで約4.5 スピーカー1W出力、 90dB 10cm離れてマイク(※4G-LTEモデルのみ対応 /Wi-Fiモデルは搭載不可) 動作時間20時間以上 スロットナノSIMスロット×2 (LTEモデル専用)、拡張スロット:micro SDメモリ用、 256GBまで OSAndroid 12 内蔵カメラ背面: 1300万画素、 自動焦点、 フラッシュ付き/前面: 500万画素(※ 4G-LTEモデルのみ対応 /Wi-Fiモデルは搭載不可) 言語表示多言語 耐久性振動と衝撃テストタンブリングテスト:600回/0.5m RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証GMS認証取得済、CE、 FCC、 NCC、 CCC、 SRRC、 VCCI、 TELEC、 BQB、 N-Mark、 BSMI タッチパネル方式マルチタッチパネル、 グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応 インジケータLED、 バイブレーター、 スピーカー キーパッド数字(32キー): 数字キー、 ファンクション、 矢印キー、 バックライト付き 対応コードバーコード、二次元バーコード 動作温度範囲(℃)-20から60 商品タイプハンディターミナル 落下耐久(m)落下テスト:1.5/1.8(ブートケース装着時) デバイスデバイス管理システムMDM:MoboLink、 SOTI、 Ivanti、 Wavelink、 42Gears USBUSB 2.0、 タイプC
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

MFi認証取得、iOSモデル専用ジャケット型2次元バーコードリーダーです。SL220を、iPhone(またはiPad)に装着することで、業務用ハンディターミナルとしてご利用頂けます。SL220は、オッターボックス (OtterBox)社のユニバース ケースとの組み合わせにより、確実かつ安定したバーコード読み取りを実現しました。また、Apple Storeより入手可能な、スキャナ設定ツール”ScanBridge”を使用することで、スキャナの各種設定や、キーボードデータ出力、入出荷チェック等に便利な、ポカヨケ照合機能がご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容SL220本体、バッテリ、USB-C アダプタ (電源コード別売) 寸法(mm)125×64×27 質量(g)102 角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー1280×800 グローバルシャッター 照準赤色レーザー 照明白色 LED (リスク除外グループ) インターフェースホスト:アップル・ライトニング・コネクタ (MFi) バッテリー交換可能リチウムイオンバッテリ ※バッテリ交換時のホットスワップ機能は最大約5分 読取(DOF PCS=80%)13 Mil UPC: 4.4~57.3 cm、5 Mil Code 39: 7~30.1 cm、10 Mil Code 39: 4~51.7 cm、20 Mil Code 39: 4.4~80 cm、15 Mil Code 128: 4.2~65 cm、10 Mil DM: 7.2~29.7 cm、6,7 Mil PDF417: 8.4~24.4 cm、15 Mil QR Code: 3.9~41.4 cm コントラスト比印刷(PCS)最大20% バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP65 保存温度範囲(℃)-20~60 充電時間(時間)約2(iPhone SE ) 動作時間4.5 時間 バッテリー容量(mAh)1150 照度(Lux)周囲:100000(太陽光) OSiOS 15 または、それ以降 キー2 トリガボタン(左右) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Apple MFi、FCC、CE、BSMI インジケータビープ音、LED 対応コード【1D】Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32(PARAF)、EAN-UCC Emulation、GS1 Data Bar、TLC39、オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet、【2D】[2D スタック]Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、[2D マトリックス]Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code、【OCR】OCRフォントに対応、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コード ID、データ編集機能 動作温度範囲(℃)0~35 商品タイプハンディターミナル ESD保護ESD 保護 8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作 落下耐久(m)1.2
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

MFi認証取得、iOSモデル専用ジャケット型2次元バーコードリーダーです。SL220を、iPhone(またはiPad)に装着することで、業務用ハンディターミナルとしてご利用頂けます。SL220は、オッターボックス (OtterBox)社のユニバース ケースとの組み合わせにより、確実かつ安定したバーコード読み取りを実現しました。また、Apple Storeより入手可能な、スキャナ設定ツール”ScanBridge”を使用することで、スキャナの各種設定や、キーボードデータ出力、入出荷チェック等に便利な、ポカヨケ照合機能がご利用頂けます。SL220-YMLU00-SGは、最大読み取り距離が10 mのロングレンジモデルとなります。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容SL220本体、バッテリ、USB-C アダプタ (電源コード別売) 寸法(mm)125×64×27 質量(g)102 角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー1280×800 グローバルシャッター 照準赤色レーザー 照明白色 LED (リスク除外グループ) インターフェースホスト:アップル・ライトニング・コネクタ (MFi) バッテリー交換可能リチウムイオンバッテリ ※バッテリ交換時のホットスワップ機能は最大約5分 読取(DOF PCS=80%)13 Mil UPC: 6.8~169 cm、5 Mil Code 39: 13.7~39.6 cm、10 Mil Code 128: 9~139.9 cm、20 Mil Code 39: 8.8~284.8 cm、55 Mil Code 39: 591.2 cm、100 Mil Code 39: 984.9 cm、7 Mil PDF: 13.7~41.5 cm、10 Mil QR Code: 12.8~41.2 cm コントラスト比印刷(PCS)最大20% バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP65 保存温度範囲(℃)-20~60 充電時間(時間)約2(iPhone SE ) 動作時間4.5 時間 バッテリー容量(mAh)1150 照度(Lux)周囲:100000(太陽光) OSiOS 15 または、それ以降 キー2 トリガボタン(左右) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Apple MFi、FCC、CE、BSMI インジケータビープ音、LED 対応コード【1D】Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32(PARAF)、EAN-UCC Emulation、GS1 Data Bar、TLC39、オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet、【2D】[2D スタック]Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、[2D マトリックス]Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code、【OCR】OCRフォントに対応、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コード ID、データ編集機能 動作温度範囲(℃)0~35 商品タイプハンディターミナル ESD保護ESD 保護 8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作 落下耐久(m)1.2
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

Voyager 1472gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず 360°全方向より読み取りが可能なワイヤレス・バーコードリーダーです。 小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示 されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
付属品スキャナ本体, 通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N), リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着), 接続ケーブル 性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485) 規格FCC Part 15 ClassB, CE 通信方式2.4~2.5GH Bluetooth v4.2 保証期間3年(バッテリ1年) 防塵・防滴IP40(本体) 安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1 充電時間(時間)4.5(ACアダプタ使用) 動作時間14時間(満充電時) 使用周囲照度(Lx)0~100000 RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)10 ESD保護空中放電:±12kV、接触放電:±8kV
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

Voyager 1470gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず 360°全方向より読み取りが可能です。 小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示 されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
付属品スキャナ本体, 接続ケーブル, フレキシブルスタンド 性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485) 規格FCC Part 15 ClassB, CE 保管温湿度範囲~95%(結露なきこと) 保証期間5年(ケーブルを除く) 防塵・防滴IP40 安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1 使用周囲照度(Lx)0~100000 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流(ベース)動作時:2W(400mA@5VDC)、待機時:0.45W(90mA@5VDC) ESD保護空中放電:±15kV、接触放電:±8kV
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

マイナンバー制度の施行に伴う区市町村役場の「個人番号カード交付」業務での入力専用二次元コードリーダーセット。「カード発行一覧表」に印字されたQRコードをスムーズに読取(本QRコードの仕様が大サイズ/高密度/UTF-8使用、と通常のものよりも読取条件が厳しいために読取対応可能な機種が制限されます)。カード発行一覧のQRコードで使用しているUTF-8文字コードに対応(ソフト変換により対応)。読取データをCSV形式ファイルで保存。ファイルは一つのQRコード、もしくは複数のQRコードをまとめた形での作成を選択可能。USB仮想シリアル通信により読み取り後瞬時に画面表示、ストレス無く連続読取が可能。梱包内容:二次元コードリーダー(USBモデル)、UTF変換/CSVファイル作成ソフト、USB仮想シリアルドライバ、マニュアル
用途(マイナンバー)個人番号カード交付業務 仕様ターゲットビーム:シングル青色バー、PCS値:15%、【周囲光】太陽光:9000ft-candles/96890lux セット内容二次元コードリーダー本体(USBモデル)、CD(UTF変換/CSVファイル作成ソフト、USB仮想シリアルドライバ、マニュアル) 質量(g)116 電圧(V)5 角度(°)ピッチ:±65(前後方向)、スキュー:±65(左右方向)、チルト:±180 本体寸法(mm)52×77×132 センサー読取:CMOS1.2M(1280×960)ピクセル 分解能高密度:960×640ピクセル/広角:960×640ピクセル 保護等級IP54 消費電流(mA)動作時:350以下/待機時:75 インターフェースUSB 2.0(USBキーボード、仮想シリアル) 保証期間5年間 焦点距離(mm)深度:約60~120 安全規格CE Class B、FCC 動作温度(℃)-20~55 対応コード【読取】(一次元シンボル)JAN/EAN/UPC、Codabar(NW7)、Code 11、Code 39、Code 93、Code128、Interleaved 2of5(ITF)、GS1-DataBar、GS1-128、MSI Plessey 他 (二次元シンボル) QR、MicroQR、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、Aztec、GS1-DataBar Composite 商品タイプハンディターミナル 読取方式CCDカメラ 湿度(%)5~95(非結露) 落下耐久(m)1.8高さからコンクリート面へ複数回落下
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷

マーストーケンソリューション静電気対策(ESD)用2次元コードリーダー(USB)
精密機器製造エリアなどで安心して利用可能いただける静電気対策(ESD)モデル。表面抵抗値10KΩ~1GΩのESD性能を発揮。筐体全体での均一した抵抗値を実現。1200V→10Vまで0秒で減衰。クリーンルームでも安心の低発塵/低アウトガス。対環境性に優れたノンカーボン素材を使用。アルコールでの拭き取り耐性あり。特許取得のデュアルフィールドオプティックス(広角/高密度2個の独立レンズ搭載)により極小の二次元コードから幅広のバーコードまでを切り替えることなく1台のスキャナで読取対応可能。アンチグレア機能で曲面やガラスチューブのような光沢面に印字されたシンボルも読取可能。コンパクトかつ堅牢なボディにビープ音、バイブレーション、LEDインジゲータなどさまざまな機能を搭載し、あらゆる作業環境に適応。破損バーコードの部分合成による復元で読取可能。防塵防滴IP54によりあらゆる現場での使用が可能
用途製造業(自動車部品/半導体/液晶/携帯電話/パソコンメーカー等の製造/検査ライン等) 仕様PCS値:15% セット内容本体、USBケーブル 質量(g)116(ケーブル除く) 電圧(V)5 保護構造IP54 角度(°)ピッチ:±65(前後方向)、スキュー:±60 シンボルに平行な平面から(左右)、チルト:±180 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×132×77 センサー読取:CMOS120万画素(1280×960px) 分解能高密度:960×640ピクセル/広角:960×640ピクセル 光源ポインタ:シングル、青ターゲティングバー、470nm 消費電流(mA)動作時:350以下/待機時:75 インターフェースUSB 2.0(USBキーボード、仮想シリアル) 保証期間5年間 焦点距離(mm)深度:約60~120 動作温度(℃)-20~55 照度(Lux)周囲:約97000以下 対応コード【読取】(一次元シンボル)JAN/EAN/UPC、ITF、Codabar、Code39、Code128、GS1-128、GS1 DataBar(RSS)、Code93,Code11、Code32、PharmaCode、BC412、IATA 2 of 5、Hong Kong 2 of 5,Matrix 2 of 5、MSI Plessey、NEC 2 of 5、Plessey、Straight 2 of 5、Telepen、Trioptic (二次元シンボル)DataMatrix(ECC200)、DataMatrix Rectangular Extension、Grid Matrix、Han Xin,MaxiCode、QR Code、MicroQR、QR Model 1,PDF417 (郵便コード) Japan Post、Australian Post、Canada Post、Intelligent Mail、KIX Code,Korea Post、Post-Net、Planet、UK Royal Mail、UPU ID-tags 商品タイプハンディターミナル 読取方式CCDカメラ 湿度(%)5~95(非結露) 落下耐久(m)2.0からコンクリートへの複数回の落下(読み取りパフォーマンスの低下なし)
1台
82,980 税込91,278
6日以内出荷

抗菌・消毒液使用にも対応したヘルスケアモデル
用途ISO 22196 によって認証された銀イオン添加剤をプラスチックに添加し、細菌や細菌などの微生物の成長を抑制します。 仕様【読取性能】[モーショントレランス]35IPS、[イメージキャプチャー]画像フォーマット:BMP、JPEG、TIFF、グレースケール:256、16、2、[モーショントレランス]35 IPS、[最小 PCS 値]15%、【読取範囲】[D.O.F (定格)](標準レンジ) Code 39: 5 mils: 7.0 to 38.0 cm、Code 39: 10 mils: 2.2 to 58.0 cm、Data Matrix: 10 mils: 5.5 to 27.0 cm、Data Matrix: 15 mils: 2.8 to 41.0 cm、EAN-13: 13 mils: 1.0 to 71.0 cm、PDF417: 10 mils: 2.5 to 41.0 cm、QR Code: 10 mils: 5.5 to 24.0 cm、[耐外乱光]0~100000lx、[耐静電気 非破壊]16 kV 付属品本体・USBケーブル 入力電圧(V)5(USB) 光源赤色レーザ:650nm、Illumination:Warm White 保証期間5年 防塵・防滴IP52 RoHS指令(10物質対応)対応 イメージセンサー1 Megapixel:1280×800 pixels 落下耐久(m)1.8(コンクリート面に繰り返し落下)
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

DATALOGIC2次元スキャナ HeronHD3430
エコ商品
音声でのフィードバック機能
用途喋る・光る 2 次元バーコードリーダー 仕様【電気的特性】[電流値]動作時(最大):< 500mA @ 5V、(定格):< 300mA @ 5V、Sleep Mode:< 2.5mA、【読取性能】[イメージキャプチャー]画像フォーマット:BMP, JPEG, TIFF、グレースケール:256, 16, 2、[モーショントレランス]25 IPS、[最小 PCS 値]15%、【読取範囲】[D.O.F (定格)]Code 39:5 mils:3.5 to 20.0cm/1.3 to 7.8in、EAN-13:13 mils:3.0 to 40.0cm/1.2 to 15.7in、Data Matrix:15 mils:2.0 to 25.0cm/0.8 to 9.8in、【環境特性】[耐外乱光]100000lx、[耐静電気 非破壊]16kV 付属品本体・置台・USBケーブル 角度(°)ロール(チルト):±360、ピッチ:±65、ヨー(スキュー):±60 湿度(%RH)5~95(結露、結氷がないこと) 表示読取:Datalogic Green Spot 読取確認、ビーパー音 (音声変更可能 < WAV ファイル)、本体側面/上部イルミネーション、読取確認 LED 入力電圧(V)4.75~14 DC 分解能最大:4 mils 寸法(cm)15.2×15.3×6.8 保存温度(℃)-20~70 光源Aiming:650 nm VLD、Illumination:White 保証期間5年 防塵・防滴IP40 動作温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証各認証についてはクイックリファレンスガイドにてご確認頂けます。一般的な利用目的に必要な製品安全規格や認証を満たしています。 イメージセンサーWide VGA:752×480 pixels 落下耐久(m)強度:1.5(コンクリート面に繰り返し落下)
1台
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります