「対応コード」から絞り込む
DS2208-RSRは低価格でありながら抜群の読取精度を誇るQRコード対応二次元バーコードリーダーのシリアル接続モデルです。
遠くからでも細かいバーコードでもメディアの向きに関係なく一発で読み取りが可能。
PCやシーケンサー等のRS232ポートに接続します。(ACアダプタ付き)。
分解能 一次元バーコード:0.10mm、二次元コード:0.15mmと細かいバーコードの読取が可能。
JANコードで36cm以上の長距離読取を実現。
液晶画面のバーコード読取に対応。
女性でも楽に持てる軽量(162g)、コンパクトサイズ。
1.5mからコンクリートへの自然落下の高耐久性能。
防塵/防滴IP42に適合。
無償保証期間は業界トップクラスの5年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)
セット内容スキャナ本体、ACアダプタ(100-240V)出力5.2VDC、1.1A、RS232Cケーブル(TTLレベル、D-Sub 9、TxD 2、メス、2.1mストレート形状)
電源電圧5±10% VDC 250mA(照明オン)
湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
速度移動:最大13cm/秒(JAN0.33mm)、スワイプ:最大76.2cm/秒(JAN0.33mm)
読取1Dシンボル:JAN/EAN(付加シンボル)、UPC(付加シンボル)、Interleaved2of5(ITF)、Code2 of5、Codabar(NW7)、Code11、Code39、Code93、Code128、GS1-128(UCC/EAN-128)、GS1 Databar(RSS)、MSI/Plessey、Code32、2Dシンボル PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible(Han Xin)、Postal Codes
保証期間(無償)5年間
視野32.8°(水平)×24.8°(垂直)
防塵・防滴IP42
光源(nm)照明:645(赤色LED)、照準:リニア624(アンバーLED)
保存温度範囲(℃)-40~70
安全規格(電気)EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、(LED)IEC 62471、(環境)RoHS EN 50581
EMC規格47 CFR Part 15、Subpart B、Class B
強度(転倒時衝撃耐性)0.5mのタンブラー内で250回の転倒に耐える設計
コントラスト最小反射率差:(MRD値)25%
特性【外乱光】0~10000(フィートキャンドル)、0~107600(ルクス)、【静電気耐力】EN61000-4-2 準拠 ±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電
距離【読取】Code39/0.10mm:0.5~15.2cm、Code128/0.10mm:1.5~11.4cm、JAN/UPC/0.33mm:1.3~36.8cm、DataMatrix/0.25mm:0.8~15.7cm、QRCode/0.51mm:0~33.8cm
動作温度範囲(℃)0~+50
読取角度(°)(スキュー/ピッチ)±65
イメージセンサー640×480 ピクセル
寸法(高さH×長さL×奥行D)(mm)165×66×99
1本
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
DS2208-USBRは低価格でありながら抜群の読取精度を誇るQRコード対応二次元バーコードリーダーのUSB接続モデルです。
遠くからでも細かいバーコードでもメディアの向きに関係なく一発で読み取りが可能。
分解能 一次元バーコード:0.10mm、二次元コード:0.15mmと細かいバーコードの読取が可能。
JANコードで36cm以上の長距離読取を実現。
液晶画面のバーコード読取に対応。
女性でも楽に持てる軽量(162g)、コンパクトサイズ。
1.5mからコンクリートへの自然落下の高耐久性能。
防塵/防滴IP42に適合。無償保証期間は業界トップクラスの5年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)
電源電圧5±10% VDC 250mA(照明オン)
湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
速度移動:最大13cm/秒(JAN0.33mm)、スワイプ:最大76.2cm/秒(JAN0.33mm)
読取1Dシンボル:JAN/EAN(付加シンボル)、UPC(付加シンボル)、Interleaved2of5(ITF)、Code2 of5、Codabar(NW7)、Code11、Code39、Code93、Code128、GS1-128(UCC/EAN-128)、GS1 Databar(RSS)、MSI/Plessey、Code32、2Dシンボル PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible(Han Xin)、Postal Codes
保証期間(無償)5年間
視野32.8°(水平)×24.8°(垂直)
防塵・防滴IP42
光源(nm)照明:645(赤色LED)、照準:リニア624(アンバーLED)
保存温度範囲(℃)-40~70
安全規格(電気)EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、(LED)IEC 62471、(環境)RoHS EN 50581
EMC規格47 CFR Part 15、Subpart B、Class B
強度(転倒時衝撃耐性)0.5mのタンブラー内で250回の転倒に耐える設計
コントラスト最小反射率差:(MRD値)25%
特性【外乱光】0~10000(フィートキャンドル)、0~107600(ルクス)、【静電気耐力】EN61000-4-2 準拠 ±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電
距離【読取】Code39/0.10mm:0.5~15.2cm、Code128/0.10mm:1.5~11.4cm、JAN/UPC/0.33mm:1.3~36.8cm、DataMatrix/0.25mm:0.8~15.7cm、QRCode/0.51mm:0~33.8cm
動作温度範囲(℃)0~+50
読取角度(°)(スキュー/ピッチ)±65
イメージセンサー640×480 ピクセル
寸法(高さH×長さL×奥行D)(mm)165×66×99
1本
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
手軽な価格帯の二次元コードリーダー。一般的なバーコード/二次元コード読取に対応。PCに繋げてすぐに使用可能なUSBモデル。スマートフォン等の液晶画面に表示したQRコード読取に対応。最小分解能0.1016mm(バーコード)/0.1778mm(二次元コード)の細かいバーコード読取に対応。運用に合わせてトリガ、自動検知、連続の読取モードから選択可能。目に優しい白色照明用 LED に見やすい赤色エイマー LED を採用。GS1 Databar,GS1-128,GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)読取に対応。QRコードの日本語文字(漢字/ひらがな/カタカナ/半角カタカナ)読取出力対応(Windows IME使用時)。USB仮想シリアル通信対応。先頭または末尾の文字を指定文字数削除設定可能/。RoHS 10物質対応
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)等
仕様【PCS値】0.2以上【通知】LED/ブザー【センサ】CMOSイメージセンサ(640×480ピクセル)【読取コード】(1D)JAN/EAN/UPC、 Interleaved 2of5(ITF)、 Codabar(NW7)、 Code39、 Code93、 Code128、Matrix2of5、GS1-DataBar、 GS1-128(2D)PDF417、 MicroPDF417、Data Matrix、QRコード、MicroQRコード、GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)
付属品USBケーブル
質量(g)186(USBケーブル含む)
電圧(V)DC5±5%
温度範囲(℃)動作時:0~40/保存時:-40~70
角度(°)読取視野:水平38/垂直25、ピッチ角:±60(前後方向)、スキュー角:±60(左右方向)
光源照明:白色LED/エイマー:赤色LEDバー
消費電流(mA)動作時:110±5%/最大値:210±5%/待機時:45±5%
分解能(mm)(1D)0.1016/(2D)0.1778
インターフェースUSB HIDキーボード、仮想COM
照度(Lx)(周囲光)蛍光灯:8,600以下/太陽光:100,000以下
保証期間1年間
USBケーブル(m)Type-A:1.7
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)66×166×86
安全規格CE/FCC/RoHS(10物質)準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)360(回転方向)
読取深度(mm)20~120(Code39 0.127mm時)/50~280(JAN 0.33mm時)/30~170(QR 0.381mm時)
湿度範囲(%)動作時:5~95(非結露)/保存時:5~95(非結露)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
DS2278-USBRは低価格でありながら抜群の読取精度を誇るQRコード対応ワイヤレス二次元バーコードリーダーのUSB接続モデルです。
遠くからでも細かいバーコードでもメディアの向きに関係なく一発で読み取りが可能。ワイヤレスのため、作業しながらのバーコード読取に最適です。
分解能一次元バーコード:0.10mm、二次元コード:0.15mmと細かいバーコードの読取が可能。
JANコードで36cm以上の長距離読取を実現。
液晶画面のバーコード読取に対応。女性でも楽に持てる軽量(162g)、コンパクトサイズ。
1.5mからコンクリートへの自然落下の高耐久性能。防塵/防滴IP42に適合。
付属のプレゼンテーションクレードルを介してPCにUSB接続し、
読み取った二次元コード/バーコードデータをワイヤレスで簡単にキーボード入力します。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)
セット内容スキャナ本体、通信/充電クレードル、USBケーブル(Series A コネクタ、2.8m ストレート形状、シールド付き)
湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
速度移動:最大13cm/秒(JAN0.33mm)、スワイプ:最大76.2cm/秒(JAN0.33mm)
保証期間(無償)3年間
視野32.8°(水平)×24.8°(垂直)
防塵・防滴IP42
光源(nm)照明:645(赤色LED)、照準:リニア624(アンバーLED)
安全規格【電気】EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、【LED】IEC 62471、【環境】RoHS EN 50581、【IT耐性】EN 55024、【電圧変動およびフリッカー】EN 61000-3-3、【無線周波数のデバイス】47 CFR Part 15、Subpart B、Class B、【デジタル機器】ICES-003 Issue 6、Class B
動作時間110000スキャン(読取60回/分)、50000スキャン(読取10回/分)、100時間(10秒で10回スキャン、50秒休止)
バッテリー容量(mAh)2400/リチウムイオンバッテリ
保管温度範囲(℃)-40~70
コントラスト最小反射率差:(MRD値)25%
特性【静電気放電(ESD)】EN61000-4-2準拠のESD、±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電、【周辺光への耐性】0~10000フィートキャンドル/0~107600ルクス
無線通信方式Bluetooth4.0クラス2
距離【読取】Code39/0.10mm:0.5~15.2cm、Code128/0.10mm:1.5~11.4cm、JAN/UPC/0.33mm:1.3~36.8cm、DataMatrix/0.25mm:0.8~15.7cm、QRCode/0.51mm:0~33.8cm
動作温度範囲(℃)DS2278:0~50、プレゼンテーションクレードル:0~40(結露なきこと)
読取角度(°)(スキュー/ピッチ)±65
イメージセンサー640×480 ピクセル
1本
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
BW-130BT3は小型軽量のBluetooth通信対応のモバイルバーコードリーダーです。ZEBRA社製スキャナモジュール搭載により抜群の読取性能を誇ります。
BluetoothVer2.1Class2(SPP/HID)対応
Android/Windows/iOS対応 (iOSはHID接続のみ)
単4アルカリ乾電池2本で動作(エネループ対応)
連続読取回数15000回(SPP接続時)
標準付属のシリコンカバーによる高い堅固性
抗菌対応
防塵防滴IP54
SPPドライバソフト有り
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)等
セット内容本体、シリコンカバー、単4乾電池2本
保護等級IP54
光源赤色LED(630nm)
読取15000回(SPP通信時)
動作温度(℃)-10~40(乾電池の使用条件に準ずる)
無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 SPP / HID
通信距離(m)約10
シンボルJAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7), Code39,Code93,Code128, ITF, GS1-128, GS1-DataBar
落下耐久(m)1.2 コンクリート面
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
CR1500-K201-C500は特許取得のデュアルフィールドオプティックス(広角/高密度の独立レンズ搭載)により
極小の二次元コードから幅広のバーコードまでを切り替えることなく1台のスキャナで読取対応可能な高機能二次元バーコードリーダーUSBモデルです。
アンチグレア機能で曲面やガラスチューブのような光沢面に印字されたシンボルも読取可能。
コンパクトかつ堅牢なボディにビープ音、バイブレーション、LEDインジゲータなどさまざまな機能を搭載し、あらゆる作業環境に適応。
破損バーコードの部分合成による復元で読取可能。
環境性能IP54、あらゆる現場での使用が可能です。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)
電圧DC5V
角度(°)ピッチ:±65(前後方向)、スキュー:±65(左右方向)
湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
センサーCMOS1.2M(1280×960)ピクセル
分解能高密度:960×640ピクセル/広角:960×640ピクセル
保護等級IP54
消費電流(mA)動作時:350以下/待機時:75
保証期間5年
安全規格CE、Class B、FCC、RoHS
特性ターゲットビーム:シングル青色バー、焦点深度:約100mm、PCS値:15%、周囲光(太陽光):9000ft-candles/96890lux
動作温度範囲(℃)-20~55
落下衝撃(m)1.8高さからコンクリート面へ複数回落下
1本
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
DS8108-USBR は従来のイメージャーの枠を超え、1Dおよび 2D バーコードに対して前例のない読み取り性能を誇る二次元バーコードリーダーのUSB接続モデルです。
高速読み取り: ゼブラ史上、最高性能と機能は「43%の読み取りスピードアップ」を実現します。(メーカー従来製品との比較データによる)
難読バーコード読み取り: PRZM 機能搭載により、高密度、印刷品質が悪い、しわ寄り、かすれ、歪み、汚れ、など
従来のバーコードリーダーでは読み取り難いバーコードや、照度の低いモバイルクーポンなども読み取ります。
複数バーコード一括読み取り: マルチ・コード・データ・フォーマット(MDF)により、複数のバーコードを一括読み取りし、必要なバーコードデータだけを設定した順番で転送する機能が有ります。
Digimarc Barcode読み取り対応。
優れたスキャン範囲:最大 61 cm のスキャン範囲、高解像度のイメージングセンサ、明るい「照準スポット」により読取速度が向上します。
防塵/防滴IP42に適合。無償保証期間は業界トップクラスの5年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(POS/発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)
仕様FIPSセキュリティ認定:FIPS 140-2への準拠認定済み
温度(℃)(充電)0~40
湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
範囲許容範囲:(スキュー)+/- 60°、(ピッチ)+/-60°、(ロール)0~360°
センサー(画像)1280×960ピクセル
対応(グラフィック)フォーマットイメージをビットマップ、JPEG、TIFF としてエクスポート可能、イメージ品質 A4ドキュメント上で109 PPI
照明645nm(赤色LED)
解像度(最小要素)Code39-3.0mil、Code128-3.0mil、Data Matrix-6.0mil、QR Code-6.0mil、PDF-5.0mil
保証期間5年間
視野角(水平)48°× (垂直)37°
防塵・防滴IP42
光源(nm)照準パターン:リニア617(アンバーLED)
安全規格【電気】EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、【LED】IEC 62471、【環境】RoHS EN 50581、【IT放射】EN 55022(Class B)、EN 55032(Class B)、【IT耐性】EN 55024、【高調波電流放射】EN 61000-3-2、【電圧変動およびフリッカー】EN 61000-3-3
保管温度範囲(℃)-40~70
強度(転倒時衝撃耐性)0.5mのタンブラー内で2000回の転倒に耐える設計
コントラスト(最小印刷)16%の最小反射差
特性【静電気放電(ESD)】スキャナおよびクレードル、EN61000-4-2 準拠の ESD、±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電、【周辺光への耐性】0~9000フィートキャンドル/0~96840ルクス
インジケータダイレクトデコードインジケータ、グッドデコードLED、後部ビューLED 、ビーパー(音色と音量を調整可能)、バッテリインジケータ
動作温度範囲(℃)0~50
1本
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
DS3608SR-USBRは耐久性に非常に優れており、倉庫や工場などの製造現場といった過酷な環境での仕様に適した二次元バーコードリーダーUSB接続モデルです。
スキャン性能は業界最高クラス、劣悪な印字品質のバーコード/二次元コードも高確率で読み取り、液晶画面のバーコード/二次元コードも超高速でスキャンすることができます。
厚みのあるシュリンクラップの上から、破損や汚れがある、印刷状態が悪い、等のバーコード/二次元コードでも問題なく読取可能。
最大20個までのバーコード/二次元コードを一括で読取可能。
Symbol製品のこれまでのスキャナのうち最も堅牢な製品であり、最高の耐落下衝撃性能、耐転倒衝撃性能、IPシーリングを誇ります。
2.4mからコンクリート面への落下に耐えるよう設計、このクラスの他のスキャナよりも耐久性で23%も優れています。
また、IP65/IP67により、防塵、防沫、防水に認定され、水の噴射や、30分までの完全水没に耐えられ、鉄粉が舞うような工場、屋外の雨天時の作業でも使用可能。
-30℃~50℃の動作温度をサポート。極端な冷気、熱、湿度に耐えるよう設計されているため、冷凍庫などあらゆる環境で使用可能。
無償保証期間3年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)
湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
範囲(イメージャの読取)水平42°、垂直 28°
センサー(画像)1280×800ピクセル
照明660mmハイパーレッドLED×1
電流(mA)スタンバイ:100
動作環境RoHS EN 50581:2012
保証期間(無償)3年間
防塵・防滴IP65/ IP67
安全規格【EU安全規格】EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2011+A2:2013、【国際】IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013、米国/カナダ安全規格:UL 60950-1、第2版、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07、【国際LED】IEC 62471:2006(Ed.1.0)、EN 62471:2008(LED)、【EMI/RFI】IT放射:EN 55022:2010/AC: 2011(Class B)、IT 耐性:EN 55024:2010、重工業:EN 61000-6-2:2005/AC:2005、高調波電流放射:EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009(Class B)、電圧変動およびフリッカ:EN 61000-3-3:2013、医療用電気機器:EN 60601-1-2:2007/AC:2010、IEC 60601-1-2:2007(修正版)、デジタル機器:ICES-003 Issue 5、Class B
保管温度範囲(℃)-40~70
強度(耐転倒衝撃性能)1mで5000回の転倒
入力電圧範囲(V)ホスト電力:(最小)4.5VDC、(最大)5.5VDC
コントラスト(最小印刷)最小反射差15%
特性【静電気放電】EN61000-4-2 に従い、±25 KV 大気放電、±10 KV 直接放電、±10 KV 間接放電
動作電流(mA)340
インジケータ(ユーザー)ダイレクトデコードインジケータ、LED、ビープ、振動
動作温度範囲(℃)-30~50
読取角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:±360
1本
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
DS3678SR-USBRは耐久性に非常に優れており、倉庫や工場などの製造現場といった過酷な環境での仕様に適したワイヤレス二次元バーコードリーダーUSB接続モデルです。
スキャン性能は業界最高クラス、劣悪な印字品質のバーコード/二次元コードも高確率で読み取り、液晶画面のバーコード/二次元コードも超高速でスキャンすることができます。
厚みのあるシュリンクラップの上から、破損や汚れがある、印刷状態が悪い、等のバーコード/二次元コードでも問題なく読取可能。
最大20個までのバーコード/二次元コードを一括で読取可能。
Symbol製品のこれまでのスキャナのうち最も堅牢な製品であり、最高の耐落下衝撃性能、耐転倒衝撃性能、IPシーリングを誇ります。
2.4mからコンクリート面への落下に耐えるよう設計、このクラスの他のスキャナよりも耐久性で23%も優れています。
また、IP65/IP67により、防塵、防沫、防水に認定され、水の噴射や、30分までの完全水没に耐えられ、鉄粉が舞うような工場、屋外の雨天時の作業でも使用可能。
-30℃~50℃の動作温度をサポート。極端な冷気、熱、湿度に耐えるよう設計されているため、冷凍庫などあらゆる環境で使用可能。
無償保証期間3年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)
セット内容スキャナ本体、通信/充電クレードル、USBケーブル、DCケーブル、電源ケーブル、ACアダプタ
湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
範囲(イメージャの読取)水平42°、垂直 28°
センサー(画像)1280×800ピクセル
照明660mm(ハイパーレッドLED×1)
バッテリーPowerPrecision+ 3100mAhリチウムイオン、充電式バッテリー(コードレス)
動作環境RoHS EN 50581:2012
保証期間(無償)3年間
防塵・防滴IP65/ IP67
安全規格【電気(EU)】EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + AC 2011 + A2:2013、【国際】IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013、米国/カナダ安全規格:UL 60950-1、第 2 版、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07、【国際LED】IEC 62471:2006(Ed.1.0)、EN 62471:2008(LED)、【EMI/RFI】IT放射:EN 55022:2010/AC: 2011(Class B)、IT 耐性:EN 55024:2010、重工業:EN 61000-6-2:2005/AC:2005、高調波電流放射:EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009(Class B)、電圧変動およびフリッカ:EN 61000-3-3:2013、医療用電気機器:EN 60601-1-2:2007/AC:2010、IEC 60601-1-2:2007(修正版)、デジタル機器:ICES-003 Issue 5、Class B、無線周波数装置:47 CFR Part 15、Subpart B、Class B
保管温度範囲(℃)-40~70
強度(耐転倒衝撃性能)1mで5000回の転倒
入力電圧範囲(V)ホスト電力:(最小)4.5VDC、(最大)5.5VDC
コントラスト(最小印刷)最小反射差15%
特性【静電気放電】EN61000-4-2 に従い、±25 KV 大気放電、±10 KV 直接放電、±10 KV 間接放電、【スキャン回数】70000回以上
無線Bluetooth4.0 Class1
インジケータ(ユーザー)ダイレクトデコードインジケータ、LED、ビープ、振動
通信距離(m)屋外で見通し距離最大100
動作温度範囲(℃)-30~50
読取角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:±360
1本
¥249,800
税込¥274,780
6日以内出荷
DS3678SR-RSRは耐久性に非常に優れており、倉庫や工場などの製造現場といった過酷な環境での仕様に適したワイヤレス二次元バーコードリーダー シリアル接続モデルです。
スキャン性能は業界最高クラス、劣悪な印字品質のバーコード/二次元コードも高確率で読み取り、液晶画面のバーコード/二次元コードも超高速でスキャンすることができます。
厚みのあるシュリンクラップの上から、破損や汚れがある、印刷状態が悪い、等のバーコード/二次元コードでも問題なく読取可能。
最大20個までのバーコード/二次元コードを一括で読取可能。
Symbol製品のこれまでのスキャナのうち最も堅牢な製品であり、最高の耐落下衝撃性能、耐転倒衝撃性能、IPシーリングを誇ります。
2.4mからコンクリート面への落下に耐えるよう設計、このクラスの他のスキャナよりも耐久性で23%も優れています。
また、IP65/IP67により、防塵、防沫、防水に認定され、水の噴射や、30分までの完全水没に耐えられ、鉄粉が舞うような工場、屋外の雨天時の作業でも使用可能。
-30℃~50℃の動作温度をサポート。極端な冷気、熱、湿度に耐えるよう設計されているため、冷凍庫などあらゆる環境で使用可能。
無償保証期間3年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)
セット内容スキャナ本体、通信/充電クレードル、RS232Cケーブル(D-Sub 9、TxD 2、メス2.1mストレート形状(要12V電源))、DCケーブル、電源ケーブル、ACアダプタ
湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
範囲(イメージャの読取)水平42°、垂直 28°
センサー(画像)1280×800ピクセル
照明660mm(ハイパーレッドLED×1)
バッテリーPowerPrecision+ 3100mAhリチウムイオン、充電式バッテリー(コードレス)
動作環境RoHS EN 50581:2012
保証期間(無償)3年間
防塵・防滴IP65/ IP67
安全規格【電気(EU)】EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + AC 2011 + A2:2013、【国際】IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013、米国/カナダ安全規格:UL 60950-1、第 2 版、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07、【国際LED】IEC 62471:2006(Ed.1.0)、EN 62471:2008(LED)、【EMI/RFI】IT放射:EN 55022:2010/AC: 2011(Class B)、IT 耐性:EN 55024:2010、重工業:EN 61000-6-2:2005/AC:2005、高調波電流放射:EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009(Class B)、電圧変動およびフリッカ:EN 61000-3-3:2013、医療用電気機器:EN 60601-1-2:2007/AC:2010、IEC 60601-1-2:2007(修正版)、デジタル機器:ICES-003 Issue 5、Class B、無線周波数装置:47 CFR Part 15、Subpart B、Class B
保管温度範囲(℃)-40~70
強度(耐転倒衝撃性能)1mで5000回の転倒
入力電圧範囲(V)ホスト電力:(最小)4.5VDC、(最大)5.5VDC
コントラスト(最小印刷)最小反射差15%
特性【静電気放電】EN61000-4-2 に従い、±25 KV 大気放電、±10 KV 直接放電、±10 KV 間接放電、【スキャン回数】70000回以上
無線Bluetooth4.0 Class1
インジケータ(ユーザー)ダイレクトデコードインジケータ、LED、ビープ、振動
通信距離(m)屋外で見通し距離最大100
読取角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:±360
1本
¥249,800
税込¥274,780
6日以内出荷
DS8178SR-USBR は従来のイメージャーの枠を超え、1Dおよび 2D バーコードに対して前例のない読み取り性能を誇るワイヤレス二次元バーコードリーダーのクレードル付きUSB接続モデルです。
高速読み取り: ゼブラ史上、最高性能と機能は「43%の読み取りスピードアップ」を実現します。(メーカー従来製品との比較データによる)
難読バーコード読み取り: PRZM 機能搭載により、高密度、印刷品質が悪い、しわ寄り、かすれ、歪み、汚れ、など従来のバーコードリーダーでは読み取り難いバーコードや、照度の低いモバイルクーポンなども読み取ります。
複数バーコード一括読み取り: マルチ・コード・データ・フォーマット(MDF)により、複数のバーコードを一括読み取りし、必要なバーコードデータだけを設定した順番で転送する機能が有ります。
Digimarc Barcode読み取り対応。優れたスキャン範囲:最大61cmのスキャン範囲、高解像度のイメージングセンサ、明るい「照準スポット」により読取速度が向上します。
防塵/防滴IP42に適合。無償保証期間3年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(POS/発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)
仕様FIPSセキュリティ認定:FIPS 140-2への準拠認定済み
セット内容スキャナ本体、通信/充電クレードル、USBケーブル、ACアダプタ (100-240V)出力12VDC、4.16A、DCケーブル、3P ACケーブル
温度(℃)(充電)0~40
湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
範囲許容範囲:(スキュー)+/- 60°、(ピッチ)+/-60°、(ロール)0~360°
センサー(画像)1280×960ピクセル
対応(グラフィック)フォーマットイメージをビットマップ、JPEG、TIFF としてエクスポート可能、イメージ品質 A4ドキュメント上で109 PPI
照明645nm赤色LED
解像度(最小要素)Code39-3.0mil、Code128-3.0mil、Data Matrix-6.0mil、QR Code-6.0mil、PDF-5.0mil
保証期間3年間
視野角48°(水平)× 37°(垂直)
防塵・防滴IP42
光源(nm)照準パターン:リニア617(アンバーLED)
安全規格【電気的安全性】EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013、IEC 60950-1 2ed + A1 + A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07、【LED】IEC 62471、【IT放射】EN 55022(Class B)、EN 55032(Class B)、【IT耐性】EN 55024、【電圧変動およびフリッカー】EN 61000-3-3、【高調波電流放射】EN 61000-3-2
動作時間83時間(設定条件有り)
バッテリー容量(mAh)2500(リチウムイオンPower Precision+バッテリ)
環境RoHS EN 50581
保管温度範囲(℃)-40~70
強度(転倒時衝撃耐性)0.5mのタンブラー内で2000回の転倒に耐える設計
コントラスト(最小印刷)16%の最小反射差
特性【スキャン回数】65000回(1スキャン/秒)、【静電気放電(ESD)】スキャナおよびクレードル、EN61000-4-2 準拠の ESD、±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電、IPM、【周辺光への耐性】0~9000フィートキャンドル/0~96840ルクス
無線Bluetooth バージョンョン4.0 BLE付き
インジケータダイレクトデコードインジケータ、グッドデコードLED、後部ビューLED 、ビーパー(音色と音量を調整可能)、バッテリインジケータ
動作温度範囲(℃)0~50
1本
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
DS3608SR-USBR-PWRSは耐久性に非常に優れており、倉庫や工場などの製造現場といった過酷な環境での仕様に適した二次元バーコードリーダーUSB接続モデル(ACアダプタ付き)です。
シーケンサーなどホストからのUSB電源供給が不足する可能性がある場合でも使用可能です。
スキャン性能は業界最高クラス、劣悪な印字品質のバーコード/二次元コードも高確率で読み取り、液晶画面のバーコード/二次元コードも超高速でスキャンすることができます。
厚みのあるシュリンクラップの上から、破損や汚れがある、印刷状態が悪い、等のバーコード/二次元コードでも問題なく読取可能。
最大20個までのバーコード/二次元コードを一括で読取可能。
Symbol製品のこれまでのスキャナのうち最も堅牢な製品であり、最高の耐落下衝撃性能、耐転倒衝撃性能、IPシーリングを誇ります。
2.4mからコンクリート面への落下に耐えるよう設計、このクラスの他のスキャナよりも耐久性で23%も優れています。
また、IP65/IP67により、防塵、防沫、防水に認定され、水の噴射や、30分までの完全水没に耐えられ、鉄粉が舞うような工場、屋外の雨天時の作業でも使用可能。
-30℃~50℃の動作温度をサポート。極端な冷気、熱、湿度に耐えるよう設計されているため、冷凍庫などあらゆる環境で使用可能。
無償保証期間3年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)
セット内容スキャナ本体、USBケーブル、DCケーブル、ACアダプタ、3P電源ケーブル
湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
範囲(イメージャの読取)水平42°、垂直 28°
センサー(画像)1280×800ピクセル
照明660mmハイパーレッドLED×1
電流(mA)スタンバイ:100
動作環境RoHS EN 50581:2012
保証期間(無償)3年間
防塵・防滴IP65/ IP67
安全規格【EU安全規格】EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2011+A2:2013、【国際】IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013、米国/カナダ安全規格:UL 60950-1、第2版、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07、【国際LED】IEC 62471:2006(Ed.1.0)、EN 62471:2008(LED)、【EMI/RFI】IT放射:EN 55022:2010/AC: 2011(Class B)、IT 耐性:EN 55024:2010、重工業:EN 61000-6-2:2005/AC:2005、高調波電流放射:EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009(Class B)、電圧変動およびフリッカ:EN 61000-3-3:2013、医療用電気機器:EN 60601-1-2:2007/AC:2010、IEC 60601-1-2:2007(修正版)、デジタル機器:ICES-003 Issue 5、Class B
保管温度範囲(℃)-40~70
強度(耐転倒衝撃性能)1mで5000回の転倒
入力電圧範囲(V)ホスト電力:(最小)4.5VDC、(最大)5.5VDC
コントラスト(最小印刷)最小反射差15%
特性【静電気放電】EN61000-4-2 に従い、±25 KV 大気放電、±10 KV 直接放電、±10 KV 間接放電
動作電流(mA)340
インジケータ(ユーザー)ダイレクトデコードインジケータ、LED、ビープ、振動
動作温度範囲(℃)-30~50
読取角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:±360
1本
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
DS3608SR-RSRは耐久性に非常に優れており、倉庫や工場などの製造現場といった過酷な環境での仕様に適した二次元バーコードリーダー シリアル接続モデルです。
スキャン性能は業界最高クラス、劣悪な印字品質のバーコード/二次元コードも高確率で読み取り、液晶画面のバーコード/二次元コードも超高速でスキャンすることができます。
厚みのあるシュリンクラップの上から、破損や汚れがある、印刷状態が悪い、等のバーコード/二次元コードでも問題なく読取可能。
最大20個までのバーコード/二次元コードを一括で読取可能。
Symbol製品のこれまでのスキャナのうち最も堅牢な製品であり、最高の耐落下衝撃性能、耐転倒衝撃性能、IPシーリングを誇ります。
2.4mからコンクリート面への落下に耐えるよう設計、このクラスの他のスキャナよりも耐久性で23%も優れています。
また、IP65/IP67により、防塵、防沫、防水に認定され、水の噴射や、30分までの完全水没に耐えられ、鉄粉が舞うような工場、屋外の雨天時の作業でも使用可能。
-30℃~50℃の動作温度をサポート。極端な冷気、熱、湿度に耐えるよう設計されているため、冷凍庫などあらゆる環境で使用可能。
無償保証期間3年間、
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)
セット内容スキャナ本体、RS232Cケーブル(D-Sub 9、TxD 2、メス2.1mストレート形状(要12V電源))、DCケーブル、ACアダプタ、3P 電源ケーブル
湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
範囲(イメージャの読取)水平42°、垂直 28°
センサー(画像)1280×800ピクセル
照明660mmハイパーレッドLED×1
電流(mA)スタンバイ:100
動作環境RoHS EN 50581:2012
保証期間(無償)3年間
防塵・防滴IP65/ IP67
安全規格【EU安全規格】EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2011+A2:2013、【国際】IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013、米国/カナダ安全規格:UL 60950-1、第2版、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07、【国際LED】IEC 62471:2006(Ed.1.0)、EN 62471:2008(LED)、【EMI/RFI】IT放射:EN 55022:2010/AC: 2011(Class B)、IT 耐性:EN 55024:2010、重工業:EN 61000-6-2:2005/AC:2005、高調波電流放射:EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009(Class B)、電圧変動およびフリッカ:EN 61000-3-3:2013、医療用電気機器:EN 60601-1-2:2007/AC:2010、IEC 60601-1-2:2007(修正版)、デジタル機器:ICES-003 Issue 5、Class B
保管温度範囲(℃)-40~70
強度(耐転倒衝撃性能)1mで5000回の転倒
入力電圧範囲(V)ホスト電力:(最小)4.5VDC、(最大)5.5VDC
コントラスト(最小印刷)最小反射差15%
特性【静電気放電】EN61000-4-2 に従い、±25 KV 大気放電、±10 KV 直接放電、±10 KV 間接放電
動作電流(mA)340
インジケータ(ユーザー)ダイレクトデコードインジケータ、LED、ビープ、振動
動作温度範囲(℃)-30~50
読取角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:±360
1本
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
DS2278-RSRは低価格でありながら抜群の読取精度を誇るQRコード対応ワイヤレス二次元コードリーダーのシリアル接続モデルです。
PCやシーケンサー等のRS232ポートに接続(ACアダプタ付き)し、遠くからでも細かいバーコードでもメディアの向きに関係なく一発で読み取りが可能。
ワイヤレスのため、作業しながらのバーコード読取に最適です。
分解能一次元バーコード:0.10mm、二次元コード:0.15mmと細かいバーコードの読取が可能。
JANコードで36cm以上の長距離読取を実現。
液晶画面のバーコード読取に対応。
女性でも楽に持てる軽量(214g)、コンパクトサイズ。
1.5mからコンクリートへの自然落下の高耐久性能。
防塵/防滴IP42に適合。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)
セット内容スキャナ本体、通信/充電クレードル、RS232Cケーブル(TTLレベル、D-Sub 9、TxD 2、メス 2mストレート形状)、ACアダプタ((100-240V)5.2VDC出力)
湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
速度移動:最大13cm/秒(JAN0.33mm)、スワイプ:最大76.2cm/秒(JAN0.33mm)
保証期間(無償)3年間
視野32.8°(水平)×24.8°(垂直)
防塵・防滴IP42
光源(nm)照明:645(赤色LED)、照準:リニア624(アンバーLED)
安全規格【電気】EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、【LED】IEC 62471、【環境】RoHS EN 50581、【IT耐性】EN 55024、【電圧変動およびフリッカー】EN 61000-3-3、【無線周波数のデバイス】47 CFR Part 15、Subpart B、Class B、【デジタル機器】ICES-003 Issue 6、Class B
動作時間110000スキャン(読取60回/分)、50000スキャン(読取10回/分)、100時間(10秒で10回スキャン、50秒休止)
バッテリー容量(mAh)2400/リチウムイオンバッテリ
保管温度範囲(℃)-40~70
コントラスト最小反射率差:(MRD値)25%
特性【静電気放電(ESD)】EN61000-4-2準拠のESD、±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電、【周辺光への耐性】0~10000フィートキャンドル/0~107600ルクス
無線通信方式Bluetooth4.0クラス2
距離【読取】Code39/0.10mm:0.5~15.2cm、Code128/0.10mm:1.5~11.4cm、JAN/UPC/0.33mm:1.3~36.8cm、DataMatrix/0.25mm:0.8~15.7cm、QRCode/0.51mm:0~33.8cm
動作温度範囲(℃)DS2278:0~50、プレゼンテーションクレードル:0~40(結露なきこと)
読取角度(°)(スキュー/ピッチ)±65
イメージセンサー640×480 ピクセル
1本
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
BW-130BT3-UKは小型軽量のBluetooth通信対応のモバイルバーコードリーダーです。
ZEBRA社製スキャナモジュール搭載により抜群の読取性能を誇ります。
ペアリング済みのUSBドングルが標準付属のため、WindowsPCに挿すだけで簡単に使用可能です。
BluetoothVer2.1Class2(VCOM/HID)対応
単4アルカリ乾電池2本で動作(エネループ対応)
連続読取回数15000回
標準付属のシリコンカバーによる高い堅固性
抗菌対応
防塵防滴IP54
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)等
セット内容本体、USBドングル(BTR-UK4)、シリコンカバー、単4乾電池2本
保護等級IP54
光源赤色LED(630nm)
読取15000回(SPP通信時)
保証期間1年
動作温度(℃)-10~40(乾電池の使用条件に準ずる)
無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 SPP / HID
通信距離(m)約10
シンボルJAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7), Code39,Code93,Code128, ITF, GS1-128, GS1-DataBar
落下耐久(m)1.2 コンクリート面
1台
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
クラストップレベルの堅牢性を実現したモバイル二次元バーコードリーダー。
マグネシウムフレーム採用により、衝撃・落下による基板や部品の歪みを軽減させることで、破損のリスクを低減。
保護等級IP54に準拠し、粉塵や水滴に強く、ちりやほこりが舞う環境や雨がかかる現場でも安心して使用。
動作温度-20~50℃に対応、冷蔵庫内や半屋外の倉庫など、さまざまな環境下で使用可能。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)
保護等級IP54
保証期間1年間
充電時間(時間)2.5
動作時間24時間(スキャン/5秒)
使用周囲照度(Lx)10000以下(昼光色蛍光灯)
充電方式本体充電(オプション:専用チャージャー)
強度(耐落下)コンクリート上2.5m、コンクリート上1.5m×100回、タンブル:0.5m×3000回
特性【PCS値】0.3以上、【読み取り確認】青・赤・緑3色LED、ブザー、バイブレータ
仰角(°)(仰角・傾角)±50
動作温度範囲(℃)-20~50
1本
¥78,980
税込¥86,878
欠品中
DS8108-RSR は従来のイメージャーの枠を超え、1Dおよび 2D バーコードに対して前例のない読み取り性能を誇る二次元バーコードリーダーのシリアル接続モデルです。
PCやシーケンサー等のRS232ポートに接続(ACアダプタ付き)して高速なバーコード読取を実現します。
高速読み取り: ゼブラ史上、最高性能と機能は「43%の読み取りスピードアップ」を実現します。(メーカー従来製品との比較データによる)
難読バーコード読み取り: PRZM 機能搭載により、高密度、印刷品質が悪い、しわ寄り、かすれ、歪み、汚れ、など従来のバーコードリーダーでは読み取り難いバーコードや、照度の低いモバイルクーポンなども読み取ります。
複数バーコード一括読み取り: マルチ・コード・データ・フォーマット(MDF)により、複数のバーコードを一括読み取りし、必要なバーコードデータだけを設定した順番で転送する機能が有ります。
Digimarc Barcode読み取り対応。防塵/防滴IP42に適合。無償保証期間は業界トップクラスの5年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(POS/発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)
仕様FIPSセキュリティ認定:FIPS 140-2への準拠認定済み
温度(℃)(充電)0~40
湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
範囲許容範囲:(スキュー)+/- 60°、(ピッチ)+/-60°、(ロール)0~360°
センサー(画像)1280×960ピクセル
対応(グラフィック)フォーマットイメージをビットマップ、JPEG、TIFF としてエクスポート可能、イメージ品質 A4ドキュメント上で109 PPI
照明645nm(赤色LED)
解像度(最小要素)Code39-3.0mil、Code128-3.0mil、Data Matrix-6.0mil、QR Code-6.0mil、PDF-5.0mil
保証期間5年間
視野角(水平)48°× (垂直)37°
防塵・防滴IP42
光源(nm)照準パターン:リニア617(アンバーLED)
安全規格【電気】EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、【LED】IEC 62471、【環境】RoHS EN 50581、【IT放射】EN 55022(Class B)、EN 55032(Class B)、【IT耐性】EN 55024、【高調波電流放射】EN 61000-3-2、【電圧変動およびフリッカー】EN 61000-3-3
保管温度範囲(℃)-40~70
強度(転倒時衝撃耐性)0.5mのタンブラー内で2000回の転倒に耐える設計
コントラスト(最小印刷)16%の最小反射差
特性【静電気放電(ESD)】スキャナおよびクレードル、EN61000-4-2 準拠の ESD、±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電、【周辺光への耐性】0~9000フィートキャンドル/0~96840ルクス
インジケータダイレクトデコードインジケータ、グッドデコードLED、後部ビューLED 、ビーパー(音色と音量を調整可能)、バッテリインジケータ
動作温度範囲(℃)0~50
1本
¥84,980
税込¥93,478
49日以内出荷
2次元コード対応のコンパクトハンディターミナルです。Bluetooth/無線LAN搭載。標準アプリケーションとして入庫、出庫、棚卸、照合、バーコードチェッカなどの業務アプリを標準搭載。標準アプリエディタの活用でノンプログラミングでアプリのカスタムが可能です。
質量(g)約120(主電池含む)
保護構造IP54準拠
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)136× 44× 31.3
連続使用時間約20 時間(10 秒に2 回コードを読み取る場合。常温の環境にてブザー音量とLCD の輝度は最小、無線通信はOFF)
電池リチウムイオン 1100 mAh(Typ.)
使用CPU32 bit CISC / 96 MHz
警告振動モータ(強さ 3段階 調整可能)、音量調整(3段階)可能・音程調整可能
キー方式【入力キー】数字:10個/F1~F3:3個/電源:1個/上、下、SCAN:3個/SHIFT、BS、CLEAR、小数点、ENT:5個
RoHS指令(10物質対応)対応
表示素子TFTカラー液晶ディスプレイ
Bluetooth仕様 : Bluetooth規格Ver2.1準拠、周波数 : 2402 MHz ~ 2480 MHz、通信距離 : 10 m、出力レベル : クラス2、Profile : SPP/HID
読取方式CMOSエリアセンサ
店舗、物流・製造業の現場やオフィスなどを中心に入出荷管理、棚卸や会計業務で急速に増加するRFID。
UF-3000は、多目的活用を視野に入れた新機能と、読取機能を高めた高スペックで業務を大幅に効率化する新世代RFIDハンドリーダーです。
さまざまな利用シーンで活躍するトランスフォーム形状
ハンディ型と差し込み型という2通りのハンドグリップ取り付け方法に加え、ハンドグリップを外した据置型、三脚を取り付けた簡易ゲート型、棒を取り付けた高所読取型など、1台で複数パターンに形状を変えることができるため、さまざまなシーンで活躍します。
圧倒的な読取性能
読取速度は、従来機種より約1.5倍向上し約800枚 / 秒、さらに読取距離は最大約9mと業界No.1の読取性能を実現しました。
現場の要望を反映した機能強化
小型化、持ちやすさ、堅牢性を考慮したデザインに加えて、防塵・防滴はIP54相当となっており、屋外でも使用できます。
また、インターフェースを拡張しBLEとUSB接続が可能となり、利用シーンの幅が広がりました。
さらに、従来機種はバッテリ駆動のみでしたが、USB給電、ACアダプタ給電を追加し、本体充電も可能になりました。
スキャナ付きタイプを使用すれば、RFタグだけでなく1次元コード、2次元コードの読み取りもできます。
お客様の運用に合わせて選べる6タイプ
2次元スキャナ搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)、2次元スキャナ非搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)の計6機種を用意しており、お客様の運用に合わせて機種選定が可能です。
用途感熱タイプ
仕様●対応タグ:ISO/IEC 18000-6 TypeC(EPC global Class1 Generation 2)
性能耐落下:1.2mコンクリート床上6面各5回(計30回)、1.5mコンクリート床上6面各1回(計6回)
質量(g)本体:319 本体:490(ハンドリーダーグリップ、バッテリー含)、据置用スペーサー:13、スマートデバイスアダプタ(本体側):7
保護等級IP54相当
光源LED(赤色)
通信方式ミラーサブキャリア、FM0
インターフェースBluetooth Version 5.0 (LEのみ)、USB規格2.0 12Mbps Type C コネクタ
バッテリーリチウムイオンバッテリー 7.2V 2500mAh(オプション)
読取距離:約9m、速度:約800枚/秒
本体外形寸法(mm)128(W)×65(D)×152(H)(据置用スペーサー装着時:128(W)×65(D)×156(H))
動作温湿度範囲-20℃~40℃ 10~90%(結露なきこと)
保存温湿度範囲-20℃~60℃ 10~90%(結露なきこと)
送信出力0.5mw~最大1000mw(1W)
EMC規格VCCI Class A
送信周波数(MHz)916.8~920.8
バッテリー稼動時間連続リード動作:2.5時間以上、通常動作時:9時間以上
変調方式PR-ASK
対応コードPC-A、UPC-E (※UPC-E0のみ。UPC-E1は未対応。)、EAN/JAN-13、雑誌コード(491~ 強制add-on)、EAN/JAN-8、CODABAR、CODE39、Full ASCII CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128、GS-1 DATABAR、GS-1 DATABAR-Limited、GS-1 DATABAR-Expanded、IATA、INDUSTRIAL 2of5、INTERLEAVED 2of5、PDF417、GS1 Data Bar Composite CC-A、GS1 Data Bar Composite CC-B、GS1 Data Bar Composite CC-C、Data Matrix、QRコード、Micro QR、MaxiCode
出力調整35段階
最小分解能0.33mm
1枚
¥219,800
税込¥241,780
8日以内出荷
店舗、物流・製造業の現場やオフィスなどを中心に入出荷管理、棚卸や会計業務で急速に増加するRFID。
UF-3000は、多目的活用を視野に入れた新機能と、読取機能を高めた高スペックで業務を大幅に効率化する新世代RFIDハンドリーダーです。
さまざまな利用シーンで活躍するトランスフォーム形状
ハンディ型と差し込み型という2通りのハンドグリップ取り付け方法に加え、ハンドグリップを外した据置型、三脚を取り付けた簡易ゲート型、棒を取り付けた高所読取型など、1台で複数パターンに形状を変えることができるため、さまざまなシーンで活躍します。
圧倒的な読取性能
読取速度は、従来機種より約1.5倍向上し約800枚 / 秒、さらに読取距離は最大約9mと業界No.1の読取性能を実現しました。
現場の要望を反映した機能強化
小型化、持ちやすさ、堅牢性を考慮したデザインに加えて、防塵・防滴はIP54相当となっており、屋外でも使用できます。
また、インターフェースを拡張しBLEとUSB接続が可能となり、利用シーンの幅が広がりました。
さらに、従来機種はバッテリ駆動のみでしたが、USB給電、ACアダプタ給電を追加し、本体充電も可能になりました。
スキャナ付きタイプを使用すれば、RFタグだけでなく1次元コード、2次元コードの読み取りもできます。
お客様の運用に合わせて選べる6タイプ
2次元スキャナ搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)、2次元スキャナ非搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)の計6機種を用意しており、お客様の運用に合わせて機種選定が可能です。
用途感熱タイプ
仕様●対応タグ:ISO/IEC 18000-6 TypeC(EPC global Class1 Generation 2)●読取コード:UPC-A、UPC-E (※UPC-E0のみ。UPC-E1は未対応。)、EAN/JAN-13、雑誌コード(491~ 強制add-on)、EAN/JAN-8、CODABAR、CODE39、Full ASCII CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128、GS-1 DATABAR、GS-1 DATABAR-Limited、GS-1 DATABAR-Expanded、IATA、INDUSTRIAL 2of5、INTERLEAVED 2of5、PDF417、GS1 Data Bar Composite CC-A、GS1 Data Bar Composite CC-B、GS1 Data Bar Composite CC-C、Data Matrix、QRコード、Micro QR、MaxiCode
性能耐落下:1.2mコンクリート床上6面各5回(計30回)、1.5mコンクリート床上6面各1回(計6回)
質量(g)本体:319 本体:490(ハンドリーダーグリップ、バッテリー含)、据置用スペーサー:13、スマートデバイスアダプタ(本体側):7
保護等級IP54相当
光源LED(赤色)
通信方式ミラーサブキャリア、FM0
インターフェースBluetooth Version 5.0 (LEのみ)、USB規格2.0 12Mbps Type C コネクタ
バッテリーリチウムイオンバッテリー 7.2V 2500mAh(オプション)
読取距離:約2m、速度:約500枚/秒
本体外形寸法(mm)128(W)×65(D)×152(H)(据置用スペーサー装着時:128(W)×65(D)×156(H))
動作温湿度範囲-20℃~40℃ 10~90%(結露なきこと)
保存温湿度範囲-20℃~60℃ 10~90%(結露なきこと)
送信出力0.5mw~最大157mw
EMC規格VCCI Class A
送信周波数(MHz)916.8~923.2
バッテリー稼動時間連続リード動作:3.5時間以上、通常動作時:9時間以上
変調方式PR-ASK
出力調整24段階
最小分解能0.33mm
1枚
¥219,800
税込¥241,780
8日以内出荷
『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- 一次元バーコードリーダー
- 二次元バーコードリーダー
- バーコードリーダー用オプション
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。