電動式ウィンチ :「電動巻き上げ機」の検索結果
インバータ制御で広い速度範囲。正逆、速度変更可能。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性・機能性抜群。
用途ケーブル延線に。
仕様デジタル表示
付属品尻手保持装置、ドラムカバー、フットスイッチ(コード長:2m)、取扱説明書
質量(kg)14.5(インバーターボックス)/275(ウインチ本体)
出力(kW)3.7
電源(V)三相200(50/60Hz)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1144×584×522
能力(kN)【巻取】最大34.3(3500kgf)
巻取速度(m/min)2.0~19.4
1個
¥6,398,000
税込¥7,037,800
欠品中
3.5tハイパワーモデルです。高輝度・大画面・フルカラー液晶ディスプレイ搭載。大きい文字で視認性アップ。あらかじめ設定した張力をオーバーするとブザーが鳴り自動停止します。過負荷による大電流を遮断する安全スイッチ搭載。入力電圧に異常があると運転を停止します。万が一でも逆転しない機構を採用しています。
付属品標準:フットスイッチ(コード長2m)
質量(kg)75
出力(W)750
外形寸法(mm)W500×L750×H340
電源(V)AC100
能力(kN)(巻取)高速:17.6/低速:34.3
巻取速度(m/min)高速:4.2~2.3/低速:2.5~1.3
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
40日以内出荷
高輝度・大画面・フルカラーの液晶ディスプレイ搭載!。大きい文字とインジケーターで視認性アップ!。ロードプリセット機構、逆転防止機構付。
質量(kg)58
出力(W)750
電源(V)AC100(50/60Hz)
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)450×640×300
エンジン式なので電源の無い所でも作業可能です。小型・軽量で優れた操作性があります。本体が傾いてもエンジンが止まらずスムーズな作業が行えます。大型のフランジでロープの脱落を防止します。牽引物の近くなど広い範囲で作業ができます。エンジンとキャプスタン直径型でバランス性に優れています。安全性と作業性に優れた尻手保持装置付属しています。本体質量17kgと小型・軽量です。
用途ケーブル延線工事、作業ツールの吊上げ、伐倒木の移動など
質量(kg)17
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×390×380
エンジンタイプHONDA GX-50(360°自在傾斜)
適合ロープ径(Φmm)12(10)ポリエステルクロスロープ
能力(kg)【巻取】横引き:500/縦引き:300
巻取速度(m/min)常用12
1台
¥679,800
税込¥747,780
5日以内出荷
『ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ウィンチ
- 電動式ウィンチ
- ウインチ用オプション品
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。