9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.1(1)
0.11(1)
0.15(1)
0.17(1)
0.18(1)
0.21(1)
0.23(1)
0.28(2)
0.33(1)
0.39(1)
使用荷重(t)をもっと見る
モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。 仕様2点押ボタン式 トラスコ品番465-4820 材質アルミニウム合金鋳物 幅(mm)432 質量(kg)46.2 高さ(mm)270 奥行(mm)488.8 消費電力(W)750 電源三相200V コード長さ(m)(操作コード)2.5 電源コード2.5m ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×69.0 最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.33、60Hz:0.28
1台
429,800 税込472,780
5日以内出荷

モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。 仕様2点押ボタン式 トラスコ品番465-4790 材質アルミニウム合金鋳物 幅(mm)432 質量(kg)45.1 高さ(mm)270 奥行(mm)488.8 消費電力(W)400 電源三相200V コード長さ(m)(操作コード)2.5 電源コード2.5m ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×69.0 最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.18、60Hz:0.15
1台
379,800 税込417,780
5日以内出荷

モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。 仕様2点押ボタン式 トラスコ品番465-4854 材質アルミニウム合金鋳物 幅(mm)488 質量(kg)63.2 高さ(mm)301 奥行(mm)575.5 消費電力(W)1500 電源三相200V コード長さ(m)(操作コード)2.5 電源コード2.5m ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)9×60.7 最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.78、60Hz:0.65
1台
489,800 税込538,780
欠品中

モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。 仕様2点押ボタン式 トラスコ品番465-4803 材質アルミニウム合金鋳物 幅(mm)432 質量(kg)47 高さ(mm)270 奥行(mm)488.8 消費電力(W)400 電源三相200V コード長さ(m)(操作コード)2.5 電源コード2.5m ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×69.0 最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.28、60Hz:0.23
1台
379,800 税込417,780
5日以内出荷

モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。 仕様2点押ボタン式 トラスコ品番465-4781 材質アルミニウム合金鋳物 幅(mm)432 質量(kg)44.8 高さ(mm)270 奥行(mm)488.8 消費電力(W)400 電源三相200V コード長さ(m)(操作コード)2.5 電源コード2.5m ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×69.0 最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.11、60Hz:0.1
1台
379,800 税込417,780
5日以内出荷

モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。 仕様2点押ボタン式 トラスコ品番465-4846 材質アルミニウム合金鋳物 幅(mm)488 質量(kg)61.7 高さ(mm)301 奥行(mm)575.5 消費電力(W)1500 電源三相200V コード長さ(m)(操作コード)2.5 電源コード2.5m ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)9×60.7 最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.51、60Hz:0.43
1台
439,800 税込483,780
5日以内出荷

モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。 仕様2点押ボタン式 トラスコ品番465-4862 材質アルミニウム合金鋳物 幅(mm)488 質量(kg)64.5 高さ(mm)301 奥行(mm)575.5 消費電力(W)1500 電源三相200V コード長さ(m)(操作コード)2.5 電源コード2.5m ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)9×60.7 最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.92、60Hz:0.77
1台
439,800 税込483,780
5日以内出荷

モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。 仕様2点押ボタン式 トラスコ品番465-4838 材質アルミニウム合金鋳物 幅(mm)432 質量(kg)47.5 高さ(mm)270 奥行(mm)488.8 消費電力(W)750 電源三相200V コード長さ(m)(操作コード)2.5 電源コード2.5m ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)8×56.6 最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.47、60Hz:0.39
1台
459,800 税込505,780
5日以内出荷

モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。 仕様2点押ボタン式 トラスコ品番465-4811 材質アルミニウム合金鋳物 幅(mm)432 質量(kg)45.9 高さ(mm)270 奥行(mm)488.8 消費電力(W)750 電源三相200V コード長さ(m)(操作コード)2.5 電源コード2.5m ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×69.0 最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.21、60Hz:0.17
1台
429,800 税込472,780
5日以内出荷

『ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります