電動式ウィンチ :「巻き上げ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレス製ボディーの表面に電解研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたベーシックタイプです。
用途船、食品工場、クリーンルーム等に。
仕様360°回転式、メカニカルブレーキ型
トラスコ品番109-1794
質量(kg)16.0
ハンドル長さ(mm)(有効最大値)300
最大能力1.0t
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)8×40
比率(減速比率)1/12.60
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
ステンレス製ボディーの表面に電解研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたベーシックタイプ。360°回転式。
種別手動
ハンドル長さ(mm)250(有効最大)
家庭用電源で操作可能です。
無線式スイッチボックスを標準装備しました。
独創的な数々の機能を備えた往復牽引エンドレス式ウインチです。
開閉フレーム式によりワイヤをどの部分からでもドラムに巻き付けることができます。
用途ゴルフ練習ネット 、スタジオ照明 、移動舞台 、消防署訓練用安全ネット 、動く歩道のメンテナンス用台車 、水流測定装置 、スキージャンプ台の滑走面整備装置 、往復軌道台車 、門扉 、開閉アーケード 、船倉上扉 、養魚水槽の覆い
トラスコ品番794-5035
材質FCD鋳物、ABS樹脂(スイッチボックス)
幅(mm)442
質量(kg)34
高さ(mm)224
奥行(mm)309
消費電力(W)200
ワイヤー径(Φmm)6
モーター0.2kW 連続定格
電源コード(m)プラグ付/3、2次側/3
巻上速度(m/min)0.6~6.0
1台
¥419,800
税込¥461,780
当日出荷
トラスコ品番851-9716
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています
質量(kg)7.4
1個
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
トラスコ品番851-9717
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています
質量(kg)7.4
1個
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。
仕様2点押ボタン式
トラスコ品番465-4854
材質アルミニウム合金鋳物
幅(mm)488
質量(kg)63.2
高さ(mm)301
奥行(mm)575.5
消費電力(W)1500
電源三相200V
コード長さ(m)(操作コード)2.5
電源コード2.5m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)9×60.7
最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.78、60Hz:0.65
1台
¥489,800
税込¥538,780
欠品中
モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。
仕様2点押ボタン式
トラスコ品番465-4820
材質アルミニウム合金鋳物
幅(mm)432
質量(kg)46.2
高さ(mm)270
奥行(mm)488.8
消費電力(W)750
電源三相200V
コード長さ(m)(操作コード)2.5
電源コード2.5m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×69.0
最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.33、60Hz:0.28
1台
¥429,800
税込¥472,780
5日以内出荷
モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。
仕様2点押ボタン式
トラスコ品番465-4803
材質アルミニウム合金鋳物
幅(mm)432
質量(kg)47
高さ(mm)270
奥行(mm)488.8
消費電力(W)400
電源三相200V
コード長さ(m)(操作コード)2.5
電源コード2.5m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×69.0
最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.28、60Hz:0.23
1台
¥379,800
税込¥417,780
5日以内出荷
モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。
仕様2点押ボタン式
トラスコ品番465-4790
材質アルミニウム合金鋳物
幅(mm)432
質量(kg)45.1
高さ(mm)270
奥行(mm)488.8
消費電力(W)400
電源三相200V
コード長さ(m)(操作コード)2.5
電源コード2.5m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×69.0
最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.18、60Hz:0.15
1台
¥379,800
税込¥417,780
5日以内出荷
モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。
仕様2点押ボタン式
トラスコ品番465-4781
材質アルミニウム合金鋳物
幅(mm)432
質量(kg)44.8
高さ(mm)270
奥行(mm)488.8
消費電力(W)400
電源三相200V
コード長さ(m)(操作コード)2.5
電源コード2.5m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×69.0
最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.11、60Hz:0.1
1台
¥379,800
税込¥417,780
5日以内出荷
モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。
仕様2点押ボタン式
トラスコ品番465-4862
材質アルミニウム合金鋳物
幅(mm)488
質量(kg)64.5
高さ(mm)301
奥行(mm)575.5
消費電力(W)1500
電源三相200V
コード長さ(m)(操作コード)2.5
電源コード2.5m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)9×60.7
最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.92、60Hz:0.77
1台
¥439,800
税込¥483,780
5日以内出荷
モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。
仕様2点押ボタン式
トラスコ品番465-4838
材質アルミニウム合金鋳物
幅(mm)432
質量(kg)47.5
高さ(mm)270
奥行(mm)488.8
消費電力(W)750
電源三相200V
コード長さ(m)(操作コード)2.5
電源コード2.5m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)8×56.6
最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.47、60Hz:0.39
1台
¥459,800
税込¥505,780
5日以内出荷
モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。
仕様2点押ボタン式
トラスコ品番465-4811
材質アルミニウム合金鋳物
幅(mm)432
質量(kg)45.9
高さ(mm)270
奥行(mm)488.8
消費電力(W)750
電源三相200V
コード長さ(m)(操作コード)2.5
電源コード2.5m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×69.0
最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.21、60Hz:0.17
1台
¥429,800
税込¥472,780
5日以内出荷
モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。
仕様2点押ボタン式
トラスコ品番465-4846
材質アルミニウム合金鋳物
幅(mm)488
質量(kg)61.7
高さ(mm)301
奥行(mm)575.5
消費電力(W)1500
電源三相200V
コード長さ(m)(操作コード)2.5
電源コード2.5m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)9×60.7
最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.51、60Hz:0.43
1台
¥439,800
税込¥483,780
5日以内出荷
『ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ウィンチ
- 電動式ウィンチ
- ウインチ用オプション品
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。