1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用電源で操作可能です。 無線式スイッチボックスを標準装備しました。 独創的な数々の機能を備えた往復牽引エンドレス式ウインチです。 開閉フレーム式によりワイヤをどの部分からでもドラムに巻き付けることができます。
用途ゴルフ練習ネット 、スタジオ照明 、移動舞台 、消防署訓練用安全ネット 、動く歩道のメンテナンス用台車 、水流測定装置 、スキージャンプ台の滑走面整備装置 、往復軌道台車 、門扉 、開閉アーケード 、船倉上扉 、養魚水槽の覆い トラスコ品番794-5035 材質FCD鋳物、ABS樹脂(スイッチボックス) 幅(mm)442 質量(kg)34 高さ(mm)224 奥行(mm)309 消費電力(W)200 ワイヤー径(Φmm)6 モーター0.2kW 連続定格 電源コード(m)プラグ付/3、2次側/3 巻上速度(m/min)0.6~6.0
1台
419,800 税込461,780
当日出荷

『ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります