7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用電源で操作可能です。 無線式スイッチボックスを標準装備しました。 独創的な数々の機能を備えた往復牽引エンドレス式ウインチです。 開閉フレーム式によりワイヤをどの部分からでもドラムに巻き付けることができます。
用途ゴルフ練習ネット 、スタジオ照明 、移動舞台 、消防署訓練用安全ネット 、動く歩道のメンテナンス用台車 、水流測定装置 、スキージャンプ台の滑走面整備装置 、往復軌道台車 、門扉 、開閉アーケード 、船倉上扉 、養魚水槽の覆い トラスコ品番794-5035 材質FCD鋳物、ABS樹脂(スイッチボックス) 幅(mm)442 質量(kg)34 高さ(mm)224 奥行(mm)309 消費電力(W)200 ワイヤー径(Φmm)6 モーター0.2kW 連続定格 電源コード(m)プラグ付/3、2次側/3 巻上速度(m/min)0.6~6.0
1台
419,800 税込461,780
当日出荷

トラスコ品番851-9717 材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています 質量(kg)7.4
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷

トラスコ品番851-9716 材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています 質量(kg)7.4
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷

材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。 仕様2点押ボタン式 材質アルミニウム合金鋳物 形状電動式 電源三相200V コード長さ(m)(操作コード)2.5 電源コード2.5m
1台
379,800 税込417,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製ボディーの表面に電解研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたベーシックタイプです。
用途船、食品工場、クリーンルーム等に。 仕様360°回転式、メカニカルブレーキ型 トラスコ品番109-1794 質量(kg)16.0 ハンドル長さ(mm)(有効最大値)300 最大能力1.0t ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)8×40 比率(減速比率)1/12.60
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

ステンレス製ボディーの表面に電解研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたベーシックタイプ。360°回転式。
種別手動 ハンドル長さ(mm)250(有効最大)
1台
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング