電動式ウィンチ :「電動巻き上げ機」の検索結果
新型エンジンGX50 4ストロークエンジンを採用。360度自在傾斜の機能を有しあらゆる角度での連続運転、保管が可能です。牽引作業時、ロープを引くと作動する遠心クラッチ機能であり、ロープの緊張を抜くとドラムは回転を停止します。また、今回新しい機能として逆回転防止機能「アンチロールバックシステム」を採用しました。より安全に簡単な操作でポータブルウインチでの牽引作業を行っていただけます。軽く、パワフル、安全で操作が非常に簡単なPCW4000。あらゆる牽引作業に最適なこのPCW4000は、まさに理想的な道具です!
用途林業、狩猟、建築作業
関連資料(3.6MB)
1台
¥289,800
税込¥318,780
欠品中
可搬性と牽引力を併せ持つ4サイクルエンジン搭載小型ロープウインチ
4サイクル ホンダGX-35ccエンジンを搭載したロープ ウィンチ。重量は9.5Kg。牽引力はシングルラインで 700kgです。特徴は何と言っても軽さです。全方向性エンジン採用で操作性もよし!どこでもお好きな場所 でのウィンチの操作が可能です。
用途林業用
仕様牽引力:700kg
質量(kg)9.5
速度(m/min)牽引:10
1台
¥229,800
税込¥252,780
欠品中
1kWの電気モーター搭載で重量はわずか9.5kgのバッテリー駆動ポータブルウインチ。牽引力は最大で1tにもなり、牽引スピードは8.1m/分・10m/分・11.6m/分と3段階で調整可能です。使用推奨温度は-17℃~45℃となり、防水性能はIPX3に準拠。燃料補充やエンジンクリーニングなどのメンテナンスは一切不要でスイッチを入れたらすぐに作業開始できる革新的なロープウインチです。
最大荷重(t)1
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
PCW4500はポータブルウィンチ社が初めてリリースする2サイクルエンジン搭載モデルです。積載されているエンジンは安心の日本製。2サイクルエンジンの特性である360度自在傾斜の機能を有しあらゆる角度での連続運転が可能です。牽引作業時、ロープを引くと作動する遠心クラッチ機構であり、ロープの緊張を抜くとドラムは回転を停止します。牽引力はポータブルウィンチシリーズ最大の1.2t(シングルライン)。また、PCW4000同様の逆転防止機能”アンチロールバックシステム”を採用。軽く、パワフル、安全な操作性に加え、チェンソーやブロワーなど現場で使用される混合燃料をそのままお使いいただけます。従来の4サイクルモデルでは叶わなかったこの利便性で作業効率の向上に貢献します。
1個
¥289,000
税込¥317,900
欠品中
可搬性と索引力を併せ持つ4サイクルエンジン搭載小型ロープウインチ
4サイクル ホンダGXH-50cc エンジンを搭載したロープ ウィンチ。重量は16Kg。牽引力はシングルラインで 1000kgです。85mmオプションドラムを用いることで、毎分18m(700kg牽引力)のスピード牽引が可能です。
用途林業用
仕様牽引力:1000kg
質量(kg)16
速度(m/min)牽引:12
1台
¥349,800
税込¥384,780
5日以内出荷
『ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ウィンチ
- 電動式ウィンチ
- ウインチ用オプション品
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。