8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IKURATOOLS(育良精機)ケーブルウインチ
ロード・プリセット機構 逆転防止機構付
付属品フットスイッチ(コード長:1m) 質量(kg)59 スタンダード型 出力(W)750 電源AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)450×640×300 引張強度(kN)高速:14.7、低速:24.5 巻取速度(m/min)高速:6.4~3.5、低速:3.7~2.0
1台
649,800 税込714,780
翌々日出荷

1個
609,800 税込670,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法(mm)730×500×272 質量(kg)45 定格電流(A)7.7100V 400W 巻上げ速度(m/min)低速:3.3高速:6.1 引張強度(kN)低速:10高速:6
1個
359,800 税込395,780
3日以内出荷

寸法(mm)730×200×145 質量(kg)9.6 定格電流(A)1.5(50Hz)/1.9(60Hz)100V 90W 巻上げ速度(m/min)低速:3.3高速:5.7 引張強度(kN)低速:2.2高速:1.4
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

高輝度・大画面・フルカラーの液晶ディスプレイ搭載!。大きい文字とインジケーターで視認性アップ!。ロードプリセット機構、逆転防止機構付。
質量(kg)58 出力(W)750 電源(V)AC100(50/60Hz) 外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)450×640×300
1個
679,800 税込747,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
259,800 税込285,780
当日出荷

IKURATOOLS(育良精機)インバータウインチ
ケーブル中間送り機 「パワーボル」との併用に最適
付属品フットスイッチ(コード長:2m)、コントローラー 質量(kg)23 出力(W)400 電源AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×411×269 引張強度(kN)4.3 速度(m/min)0.8~17.0
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

Wウインチ入線作業に一台で高速、低速の二役入線作業の助っ人フットスイッチ付。プーリーカバーの採用で入線作業がより安全に行えます。オーバー荷重停止装置付きで、モーターの焼付きやケーブルの破損を未然に防ぎます
質量(kg)45 本体寸法(幅W×全長×高さH)500×730×272 引張強度(kN)低速:10.0、高速:6.0 巻取速度(m/min)低速:3.3、高速:6.1
1台
379,800 税込417,780
6日以内出荷

『ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります