絞り込み
ブランド
  • ピカコーポレイション
  • モノタロウ(36)
  • エム・あい(101)
  • エスコ(61)
  • 松下車輌産業(50)
  • HARAX(ハラックス)(44)
  • フジ(40)
  • TRUSCO(39)
  • ヨドノ(34)
  • アルミス(26)
  • カミマル(23)
  • オオシマ(19)
  • 昭和ブリッジ販売(17)
  • 浅香工業(17)
  • 大阪タイユー(15)
  • アルインコ(13)
  • 大有(タイユウ)(13)
  • サカエ(12)
  • 京町産業車輌(10)
  • 大一産業(9)
  • RAVENDO(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
へんしん台車 HD型 ピカコーポレイションへんしん台車 HD型ピカコーポレイション(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
欠品中
積載物の形状に合わせて3種類の運搬方法を選べる台車です。 パイプ径:Φ25 タイヤ径:Φ210、Φ100ノーパンクタイヤ
用途重量物の運搬、搬入・搬出に最適です。トラスコ品番542-6073材質幅(mm)550全長(mm)1560質量(kg)26.7濃緑耐荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)550塗装粉体焼付塗装荷台寸法(奥行)(mm)300
キャスターカプセル ピカコーポレイションキャスターカプセルピカコーポレイション
799税込879
1個
翌日出荷
外装作業で使用しているキャスター(台車)にカプセルをかぶせることで現場を汚さず作業できます。リニューアル現場作業など汚れ防止の場所で活躍!床面の汚れを防ぎます。
仕様AR-4233入数1セット1車輪分
CAF用コーナーローラー ピカコーポレイションCAF用コーナーローラーピカコーポレイション
18,980税込20,878
1式
翌日出荷
CAF型1t台車のコーナーに取付ける事により、壁など障害物との衝突、指挟みを防ぎます。全てのCAF型1t台車に取付可能です。(旧型も全て取付可能です)
仕様CAF-CR100Nローラー外径(Φmm)100入数4個/1セット(1台分)
折りたたみ式リヤカー ピカコーポレイション折りたたみ式リヤカーピカコーポレイション
81,980税込90,178
1台
翌日出荷
収納性に優れた折りたたみ式20インチ・ノーパンクタイヤ標準装備アルミ合金を使用し、超軽量を実現収納時に取り外した部品も一体になりよりコンパクトに収まります
全長(mm)1809質量(kg)18.7全幅(mm)894全高(mm)730深さ(mm)315最大積載量(kg)130荷台寸法(長さ)(mm)905荷台寸法(幅)(mm)605ハンドル長さ(mm)843タイヤタイプノーパンクタイヤ収納寸法(L×W×H)(mm)350×1015×760関連資料図面(0.16MB)
折りたたみ式リヤカー SMC型 ピカコーポレイション折りたたみ式リヤカー SMC型ピカコーポレイション
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
駐車ブレーキ・安全スタンド標準装備のオールアルミ製 折りたたみ式リヤカーです。 使用しないときはコンパクトに折りたたんで収納できます。 ノーパンクタイヤを標準装備。空気抜けの心配なくいつでも使用できます。 組立はノブボルトを使用しているので、工具を用意する必要はありません。 ■BSタイプはブレーキスタンド付きの標準タイプです。前後の板は取り外しができるので、長物を運搬したいときにも便利です。 ■BSTタイプは災害時に要援護者を安全に搬送するための担架付きタイプです。
用途建設現場、学校、部活、農作業、キャンプ、町内会の祭行事、防災用、BCP対策用として材質アルミ合金
CACオプション ピカコーポレイションCACオプションピカコーポレイション
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
パイプホルダーに差込、荷崩れを防ぎます。
折りたたみ式リヤカー ハンディキャンパー S8/NS8型 ピカコーポレイション折りたたみ式リヤカー ハンディキャンパー S8/NS8型ピカコーポレイション(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
最大積載質量180kg以上の高強度折りたたみ式リヤカーです。 高強度アルミ合金を使用し、超軽量を実現。 側板パンチングメタルタイプ、フレーム材に高剛性角パイプを用いた最大積載質量350kgタイプもラインナップしています。 ※型番先頭の「S8」は20インチ・チューブタイヤ仕様、「NS8」は20インチ・ノーパンクタイヤ仕様 ※型番末尾のS付きは側板付きタイプ、P付きは側板パンチングメタル付きタイプ
用途建設現場、学校、部活、農作業、キャンプ、町内会の祭行事、防災用、BCP対策用として仕様折りたたみ式材質アルミ合金

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬車輛機器