絞り込み
ブランド
  • フジ
  • モノタロウ(35)
  • エム・あい(101)
  • エスコ(55)
  • 松下車輌産業(50)
  • HARAX(ハラックス)(44)
  • TRUSCO(38)
  • ヨドノ(34)
  • アルミス(26)
  • カミマル(23)
  • オオシマ(19)
  • 昭和ブリッジ販売(17)
  • 浅香工業(17)
  • 大阪タイユー(15)
  • 大有(タイユウ)(13)
  • サカエ(12)
  • 京町産業車輌(10)
  • アルインコ(9)
  • 大一産業(9)
  • RAVENDO(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医療用運搬車 7000LX1本積み用 フジ医療用運搬車 7000LX1本積み用フジ
49,980税込54,978
1台
欠品中
中段にも容器受けと固定チェーンを設けWチェーンWバンドにリニューアル。安全に配慮してストッパー付キャスターΦ65mmも新設しました。
用途搭載可能容器:酸素7000L 1本積み質量(kg)12.5車輪径(Φmm)200×2個、65×2個高さ(mm)1210奥行(mm)950車輪ゴムタイヤ、ゴムキャスター(ストッパー付)車幅(mm)460
工業用運搬車 フジ工業用運搬車フジ
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
酸素・アルゴン・窒素・ヘリウムなどの多くの高圧ガス使用される継目無容器7000L×1本積。狭い小路もラクに運搬できるシンプルなハンドカーです。
用途積載可能容器:酸素など7000L×1本質量(kg)13車輪径(Φmm)330高さ(mm)1430奥行(mm)540車輪ノーパンク車幅(mm)560
工業用ハンドカー フジ工業用ハンドカーフジ
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
重くて扱いの難しい高圧ガス容器を安全に効率よく移動、運搬することができます。酸素7000L×1本+アセチレン7kg×1本=計2本積用+仕切板1.6tー1200H付です。
質量(kg)24高さ(mm)1220奥行(mm)540全幅(mm)900タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ(mm)330
フジ ハンドカーFKS1型 フジフジ ハンドカーFKS1型フジ
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
油圧ジャッキによる操作で容器を立てたまま簡単に昇降が可能です。運搬や方向転換も楽に素早く、安全に行えます。本体下回りのフレームを約1.5倍肉厚にして耐久性をアップ。さらにメインピラー下部及びハンドル周囲に補強を施して耐久性にもこだわっているので使用頻度の多い場合にもおすすめです。油圧ジャッキは取外し交換が可能。容器固定チェーン付属。自由キャスターにはストッパー付です。取り外し可能な容器固定用のチェーンを1本標準装備。容器運搬時の一時的な容器固定時に容器と運搬車の離脱を防ぎます。必要ない場合にはスプリングフックで簡単に取り外すことも可能です。油圧ジャッキは交換可能なボルトオンタイプで簡単に取外しが可能でジャッキトラブル時も素早く交換できます。キャスターには大径130Φキャスターを使用。自在キャスターは位置保持に便利なストッパー付です。
用途低温容器用運搬(LGC175L用)質量(kg)約44高さ(mm)1560備考容器固定チェーン4.8Φ1本付属両端フック付奥行(mm)約885容量(L)積載容器:LGC175L全幅(mm)約750適合ジャッキFKSシリーズ専用油圧式2tタイヤサイズ主タイヤ:Φ130固定キャスター、副タイヤ:Φ130自在キャスターストッパー付
工業用運搬車 フジ工業用運搬車フジ
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
FA-3型をベースに、取り外し可能な仕切版を設置したハンドカーです。 仕切板によりアセチレン事故から酸素容器を守ります。
用途積載可能容器:酸素など7000L×1本+アセチレン7kg×1本幅(mm)仕切板:約230質量(kg)24車輪径(Φmm)約330高さ(mm)仕切板:約1220奥行(mm)540厚さt(mm)仕切板:1.6車輪ノーパンク車幅(mm)900車高(mm)1220
工業用運搬車 フジ工業用運搬車フジ
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
炭酸ガス30kg用のシンプルで頑強な運搬車です。重量のある炭酸ガスボンベの運搬に耐えられるようメインパイプに補強をプラスして剛性をアップしました。
質量(kg)14車輪径(Φmm)330ノーパンクタイヤ全幅(mm)560全高(mm)1430対応【積載可能】炭酸ガス30kg×1本積
ハンドカーFK500L細径仕様ー303型1本積 フジハンドカーFK500L細径仕様ー303型1本積フジ
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
研究施設や病院内などの屋内施設における小型容器の安定した運搬に最適です。容器受けリングと固定ネジを上下二段に設け、容器の脱落防止と安定性をアップしました。
用途施設内用容器運搬車仕様上下二段式容器受けリング、容器固定ネジ質量(kg)3.5車輪径(Φmm)125材質(本体)鉄製本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×500×900塗装焼付:白色
医療用運搬車 1500L フジ医療用運搬車 1500Lフジ
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
小型容器1500Lを安定して運搬できるハンドカーです。新たに補助輪機能キャスターがストッパー付になりました。
用途搭載可能容器:酸素1500L高さ(mm)1030車輪ゴムタイヤ(ノーパンク)、ゴムキャスター(ストッパー付)
プロパン用運搬車 二輪P型 フジプロパン用運搬車 二輪P型フジ
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
プロパンガス50kg用1本積の運搬車。軽量で取回しの楽な2輪タイプで、ハンドルは、頑丈で扱いやすい左右一体型です。タイヤはエアータイヤを使用し、狭い通路や泥道なども楽にボンベを運搬できます。プロパン20kgなどの小型容器や酸素などの細径ボンベにもご使用いただけます。
用途搭載可能容器:LPG50kg質量(kg)14.5車輪径(Φmm)370(主タイヤ)高さ(mm)1520奥行(mm)520車輪エアータイヤ車幅(mm)480
工業用運搬車 FEアセチレン兼用型 フジ工業用運搬車 FEアセチレン兼用型フジ
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
FE型の酸素・アルゴン・窒素・ヘリウムなどに使用される7000Lの容器のほかに アセチレン7.0kgボンベの運搬も可能にしたハンドカーです。
用途搭載可能容器:7000L×1本または、アセチレン7kg×1本質量(kg)14車輪径(Φmm)330高さ(mm)1430奥行(mm)540車輪ノーパンク車幅(mm)560
工業用運搬車 フジ工業用運搬車フジ
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
ノーパンクタイヤ仕様のFA-3型。酸素ガス7m2 1本+アセチレンガス7kg1本の2本積みで、最もシンプルで一般的な運搬車です。
用途搭載可能容器:酸素など7000L×1本+アセチレン7kg×1本質量(kg)19.5車輪径(Φmm)約330高さ(mm)1220奥行(mm)540車輪ノーパンク車幅(mm)900
工業用ハンドカー フジ工業用ハンドカーフジ
56,980税込62,678
1台
10日以内出荷
重くて扱いの難しい高圧ガス容器を安全に効率よく移動、運搬することができます。酸素など7000L×1本+LPG50kg×1本仕様です。
質量(kg)22.5奥行(mm)610全幅(mm)970全高(mm)1230タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ(mm)330
工業用ハンドカー フジ工業用ハンドカーフジ
56,980税込62,678
1台
10日以内出荷
重くて扱いの難しい高圧ガス容器を安全に効率よく移動、運搬することができます。酸素など7000L×1本+LPG20kg×1本仕様です。
質量(kg)22奥行(mm)580全幅(mm)905全高(mm)1230タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ(mm)330
工業用ハンドカー フジ工業用ハンドカーフジ
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
FA型に安定性を持たせるため、自在キャスター2個(1個はストッパー付)を加設した四輪車です。移動性と安全性をプラスし、転倒のリスクを解消しました。
質量(kg)39車輪Φ250mm×2個(ノーパンク)+Φ100mmキャスター×2個(1個はストッパー付)車幅(mm)700車高(mm)1300
屋内施設用ハンドカー フジ屋内施設用ハンドカーフジ
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷から25日以内出荷
ステンレス製の屋内施設用ハンドカーです。
仕様ダブルバンド、ダブルチェーン
FKマルチV-4型-1本積 フジFKマルチV-4型-1本積フジ
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
3ポジション容器受けバンド:取付高600mm,400mm,200mmの3ポジションに小容器用フリーサイズの容器受バンドを装備しました。多くの小容器に対応:主な搭載可能容器規格は、継ぎ目なし容器の500L~3000L(細径190Φ仕様)または同等程度の小型サイズの容器が積載できます。取付位置可変チェーン2本付属:チェーン2本付き、U字フック引っ掛け止め。本体固定側はスプリングフック固定で、簡単に取付位置を三カ所の容器受けバンド位置に容器に合わせて変更できます。安心の四輪仕様:本体側メインタイヤは125Φ×2輪、折畳可能後脚側のキャスターは65Φ×2輪ストッパー付きを装備しました。
用途屋内用 小型容器 四輪 運搬車質量(kg)約8.0(本体のみ)材質(本体)鉄製車輪主タイヤ125Φ(ゴム) 後脚キャスター65Φ(ゴム)ストッパー付き塗装焼付塗装・黒色適合容器搭載可能容器例:継ぎ目なし容器500L~3000L(細径190Φ)仕様または同等サイズの小容器など。本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)折畳時:330± × 410± × 1020±、展開時:330± × 900± × 780± (本体のみ/容器サイズは含みません)
FKマルチV-4型-1本積 フジFKマルチV-4型-1本積フジ
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
3ポジション容器受けバンド:取付高600mm,400mm,200mmの3ポジションに小容器用フリーサイズの容器受バンドを装備しました。多くの小容器に対応:主な搭載可能容器規格は、継ぎ目なし容器の500L~3000L(細径190Φ仕様)または同等程度の小型サイズの容器が積載できます。取付位置可変チェーン2本付属:チェーン2本付き、U字フック引っ掛け止め。本体固定側はスプリングフック固定で、簡単に取付位置を三カ所の容器受けバンド位置に容器に合わせて変更できます。安心の四輪仕様:本体側メインタイヤは125Φ×2輪、折畳可能後脚側のキャスターは65Φ×2輪ストッパー付きを装備しました。
用途屋内用 小型容器 四輪 運搬車適合搭載可能容器例:継ぎ目なし容器500~3000(細径190Φ)仕様または同等サイズの小容器など。質量(kg)約8.0(本体のみ)材質(本体)鉄製車輪主タイヤ125Φ(ゴム) 後脚キャスター65Φ(ゴム)ストッパー付き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折畳時:330± × 410± × 1020± (本体のみ。容器サイズは含みません。)、展開時:330± × 900± × 780± (本体のみ。容器サイズは含みません。)塗装焼付塗装・黒色
プロパンガス用運搬車 フジプロパンガス用運搬車フジ
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
プロパン50kg用運搬車です。S型と異なり握り部分が左右一体になります。
質量(kg)14.5車輪径(Φmm)【主】360エアータイヤ【副】なし全幅(mm)480全高(mm)1520
プロパンガス用運搬車 フジプロパンガス用運搬車フジ
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
FB50K用S型の四輪タイプです。溝や一段高い歩道への乗入、障害物の乗り越えなどに便利に使えます。
質量(kg)14.5車輪径(Φmm)【主】360エアータイヤ【副】130プレスタイヤ全幅(mm)480全高(mm)1480
プロパンガス用運搬車 フジプロパンガス用運搬車フジ
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
プロパン50kg用運搬車です。酸素など細径容器にも使用できます。狭い道や泥道でも楽に運べます。
質量(kg)18車輪径(Φmm)【主】360エアータイヤ【副】なし全幅(mm)480全高(mm)1480
プロパンガス用運搬車 フジプロパンガス用運搬車フジ
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
FB50K用P型の四輪タイプです。
質量(kg)18.5車輪径(Φmm)【主】360エアータイヤ【副】130プレスタイヤ全幅(mm)480全高(mm)1520
ハンドカー 小型・中型容器用多目的運搬車 フジハンドカー 小型・中型容器用多目的運搬車フジ
45,980税込50,578
1台
7日以内出荷
多目的に搭載・運搬できるように取付位置の変更が可能な脱着式チェーン1本と大容量の底板を備えた運搬車です。
用途酸素、窒素などの継ぎ目なし容器1500L~3000L(細径・太径)や、アセチレン容器2.0kg~7.0kg、プロパン容器10kg~30kgなど、多くの中小型容器種に対応。付属品チェーン1本(スプリングフック取付)質量(kg)約16材質(本体)鉄製荷重(t)底板:3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700×約460×約1090タイヤタイプ主:370Φノーパンクタイヤ塗装焼付:黒色
医療用運搬車 FK1500L・303型 1本積み用 フジ医療用運搬車 FK1500L・303型 1本積み用フジ
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
小型容器1500L1本用の最もシンプルな運搬車です。
幅(mm)410質量(kg)3.5高さ(mm)1150奥行(mm)500±車輪二輪 主、125Φ+ゴム脚
医療用運搬車 FK1500L型 1本積み用 フジ医療用運搬車 FK1500L型 1本積み用フジ
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
小型容器1500Lを1本安定して運搬できるハンドカーです。新たに補助輪機能キャスターがストッパー付になりました。
幅(mm)330質量(kg)7高さ(mm)1030奥行(mm)860±車輪三輪 主、125Φ/副65Φストッパ付
医療用運搬車 FK6000L(炭酸30kg)1本積み用 フジ医療用運搬車 FK6000L(炭酸30kg)1本積み用フジ
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷
FK7000L型(1本積用)の後輪キャスター周りを中心に作りを強化した運搬車です。重量のある炭酸30kg容器の運搬や、ご使用頻度の多い方にも最適です。
用途炭酸30kg容器の運搬幅(mm)460質量(kg)12.5高さ(mm)1210奥行(mm)950±車輪四輪 主、200Φ/副75Φストッパ付
工業用運搬車 FA四輪101型 フジ工業用運搬車 FA四輪101型フジ
309,800税込340,780
1台
翌々日出荷
FA型に安定性を持たせる為、自在キャスター2個(1個はストッパー付)を加設した四輪車です。移動性と安全性をプラスし、転倒のリスクを解消しました。搭載可能容器は酸素等7000L×1本+アセチレン7kg×1本です。
質量(kg)39奥行(mm)1200(全奥行)全幅(mm)700全高(mm)1300車輪主タイヤΦ250×2、副タイヤΦ100×2
工業用運搬車 FA三輪202型 フジ工業用運搬車 FA三輪202型フジ
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
FA型に安定性を持たせる為、自在キャスター1個(ストッパー付)を加設した三輪車です。移動性と安全性をプラスし、転倒のリスクを解消しました。後輪部分はスライドパイプで伸縮が可能です。容器の積み下ろしが楽に行えます。積載可能容器は酸素等7000L×1本+アセチレン7kg×1本です。
質量(kg)24奥行(mm)1200(全奥行)全幅(mm)700全高(mm)1300車輪主タイヤΦ250×2、副タイヤΦ100×1
ステンレス運搬車 SUS型 1本積み用 フジステンレス運搬車 SUS型 1本積み用フジ
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷
本体及びクサリなど、主な部分にステンレスを使用した防塵防錆効果を高めました。新たに中段にも容器受けとクサリを増設。ボンベのより安全な移動・運搬が可能です。
用途搭載可能容器:酸素 1本積み
医療用運搬車 7000LX2本積み用 フジ医療用運搬車 7000LX2本積み用フジ
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
新たに中段にも容器受けと固定チェーンを設けWチェーンバンドにリニューアル。安全に配慮してストッパー付キャスターΦ100mmも新設しました。
用途搭載可能容器:酸素7000L 2本積み質量(kg)22車輪径(Φmm)200×2個、100×2個高さ(mm)1280奥行(mm)1100車輪ゴムタイヤ、ゴムキャスター(ストッパー付)車幅(mm)710
プロパン用運搬車 フジプロパン用運搬車フジ
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
プロパンガス20kgボンベ1本用ハンドカーです。ボンベに手をかけることなく積めるので、簡単にハンドカーに搭載でき、楽に移動が行えます。10kgボンベもご使用いただけます。
用途搭載可能容器:LPG20kg質量(kg)12車輪径(Φmm)370高さ(mm)1090奥行(mm)460車輪エアータイヤ車幅(mm)610
プロパン用運搬車 四輪P型 フジプロパン用運搬車 四輪P型フジ
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
ハンドカーFB-P型に、車輪径130Φ軸径20Φの頑丈な小径補助タイヤを装備しました。歩道の段差や、蓋のない側溝の乗り換えなどが容易にできるので配送先でのアプローチが素早く行えます。丈夫で使いやすい左右一体型ハンドルです。
用途搭載可能容器:LPG50kg質量(kg)18.5車輪径(Φmm)370(主タイヤ)、130(副タイヤ)高さ(mm)1520奥行(mm)490車輪エアータイヤ、プレスタイヤ車幅(mm)480
プロパン用運搬車 四輪S型 フジプロパン用運搬車 四輪S型フジ
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
ハンドカーFB-S型に、車輪径130Φ軸径20Φの頑丈な小径補助タイヤを装備しました。歩道の段差や、蓋のない側溝の乗り換えなどが容易にできるので配送先でのアプローチが素早く行えます。
用途搭載可能容器:LPG50kg質量(kg)18車輪径(Φmm)370(主タイヤ)、130(副タイヤ)高さ(mm)1480奥行(mm)580車輪エアータイヤ、プレスタイヤ車幅(mm)480
プロパン用運搬車 二輪S型 フジプロパン用運搬車 二輪S型フジ
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
プロパンガス50kg用1本積の運搬車。軽量で取回しの楽な2輪タイプで、ハンドルは操作しやすいグリップつきです。タイヤはエアータイヤを使用し、狭い通路や泥道なども楽にボンベを運搬できます。プロパン20kgなどの小型容器や酸素などの細径ボンベにもご使用いただけます。
用途搭載可能容器:LPG50kg質量(kg)14車輪径(Φmm)370(主タイヤ)高さ(mm)1480奥行(mm)580車輪エアータイヤ車幅(mm)480
工業用運搬車 フジ工業用運搬車フジ
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
酸素・アルゴン・窒素・ヘリウムなどの多くの高圧ガス使用される、継目無容器7000L(47L)を2本搭載可能なハンドカーです。
用途積載可能容器:酸素など7000L×2本積質量(kg)19.5車輪径(Φmm)330高さ(mm)1220奥行(mm)540車輪ノーパンク車幅(mm)900
工業用運搬車 フジ工業用運搬車フジ
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
FE型に安定性を持たせるため、自在式車輪を1個(ストッパー付)加設した1本積み運搬車です。
用途搭載可能容器:酸素など7000L×1本質量(kg)21車輪径(Φmm)主タイヤ250×2個、副タイヤ100×1個高さ(mm)1300奥行(mm)1200車輪キャスター車幅(mm)500
工業用運搬車 炭酸ガス30kg用 フジ工業用運搬車 炭酸ガス30kg用フジ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
炭酸ガス30kg用のシンプルで頑強な運搬車です。 重量のある炭酸ガスボンベの運搬に耐えられるようメインパイプに補強をプラスして剛性をアップしました。
用途積載可能容器:炭酸ガス30kg×1本積質量(kg)13車輪径(Φmm)330高さ(mm)1430奥行(mm)540車輪ノーパンク車幅(mm)560
工業用運搬車 FG-H型 フジ工業用運搬車 FG-H型フジ
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
FG型の未整地の現場作業性能をプラスして、取り外し可能な仕切板を設置したハンドカーです。仕切板によりアセチレン事故から酸素容器を守ります。
用途搭載可能容器:酸素など7000L×1本+アセチレン7kg×1本幅(mm)仕切板:約230質量(kg)39.5車輪径(Φmm)660高さ(mm)仕切板:約1220奥行(mm)660厚さt(mm)仕切板:1.6車輪ノーパンク車幅(mm)900車高(mm)1410
工業用運搬車 フジ工業用運搬車フジ
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
26インチサイズの大径ノーパンクタイヤを使用。長いハンドルと相まって荒れた路面での運搬もバランスよく、安定した運搬が可能です。
用途搭載可能容器:酸素など7000L×1本+アセチレン7kg×1本質量(kg)35車輪径(Φmm)660高さ(mm)1410奥行(mm)660車輪ノーパンク車幅(mm)900
工業用運搬車 フジ工業用運搬車フジ
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
エアータイヤ仕様のFA-2型。酸素ガス7m2 1本+アセチレンガス7kg1本の2本積みで、最もシンプルで一般的な運搬車です。
用途搭載可能容器:酸素など7000L×1本+アセチレン7kg×1本質量(kg)19.5車輪径(Φmm)約360高さ(mm)1220奥行(mm)540車輪エアータイヤ車幅(mm)900
工業用ハンドカー フジ工業用ハンドカーフジ
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
FA型に安定性を持たせるため、自在キャスター1個(ストッパー付)を加設した三輪車です。移動性と安全性をプラスし、転倒のリスクを解消しました。後輪部分はスライドパイプで伸縮が可能です。容器の積み下ろしがラクに行えます。
質量(kg)24車輪Φ250mm×2個(ノーパンク)+Φ100mmストッパー付キャスター×1個車幅(mm)700車高(mm)1300

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬車輛機器