絞り込み
ブランド
  • カミマル
  • モノタロウ(35)
  • エム・あい(101)
  • エスコ(61)
  • 松下車輌産業(50)
  • HARAX(ハラックス)(44)
  • フジ(40)
  • TRUSCO(38)
  • ヨドノ(34)
  • アルミス(26)
  • オオシマ(19)
  • 昭和ブリッジ販売(17)
  • 浅香工業(17)
  • 大阪タイユー(15)
  • 大有(タイユウ)(13)
  • アルインコ(12)
  • サカエ(12)
  • 京町産業車輌(10)
  • RAVENDO(10)
  • 大一産業(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンベキャリー カミマルボンベキャリーカミマル
16,980税込18,678
1個
当日出荷
段差などでボンベを持ち上げる重労働な運搬作業が、GASGRABを使用することで、楽に運搬することが可能となります。 またGASGRAB230では2人で使用することで、より楽にボンベを運搬することができます。
KS ボンベ運搬車 7000L容器一本用 カミマルKS ボンベ運搬車 7000L容器一本用カミマル(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。 7000L容器一本を運搬するのに最適です。
用途7000L容器一本を運搬する時に使用仕様完成品トラスコ品番452-7925材質本体:スチール、車輪:ゴム車輪径(Φmm)345高さ(mm)1470奥行(mm)500全幅(mm)470耐荷重(kg)80タイヤタイプノーパンクタイヤ適合容器直径230mm(7000L容器)すくい板(mm)長さ250×幅284
KSボンベ運搬車(コンパクト) カミマルKSボンベ運搬車(コンパクト)カミマル
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
仕様酸素7000L、アセチレン7kg用
小瓶・中瓶用運搬車 カミマル小瓶・中瓶用運搬車カミマル
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
KS ボンベ運搬車 1500L容器~7000L容器一本用 カミマルKS ボンベ運搬車 1500L容器~7000L容器一本用カミマル
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
ボンベ受けの形状がV字になっており、固定用にベルクロベルトを使用しているため、1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。 小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。 車輪は空気入りとなっているため、衝撃を緩和し、楽に運搬することができます。
用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用仕様完成品トラスコ品番452-7909材質本体:スチール、車輪:ゴム車輪径(Φmm)265高さ(mm)1140奥行(mm)450全幅(mm)425耐荷重(kg)80適合容器1500L~7000L容器すくい板(mm)長さ200×幅215
酸素7000Lアセチレン7.0Kg用大車輪運搬車 カミマル酸素7000Lアセチレン7.0Kg用大車輪運搬車カミマル
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
材質本体:鉄車輪径(Φmm)660寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1420×870×700
KSセフティーボンベカート4輪 カミマルKSセフティーボンベカート4輪カミマル
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
転落防止、安全性抜群寿司用製品です。酸素、アセチレン(LP20kg)兼用容器の入替、低床構造で楽に行えます。軽量小型、女性でも自在に動き移動もスムーズ
寸法(mm)架台:幅560×縦760×高1300(吊り具含む)キャスター(mm)130(自在、固定S付)耐荷重(kg)350本体質量(kg)23
ボンベカート1500L2本用 カミマルボンベカート1500L2本用カミマル
35,980税込39,578
1台
15日以内出荷
1500L2本用のボンベカートです。チェーンは上下2箇所になります。
幅(mm)510質量(kg)7車輪径(Φmm)160高さ(mm)1060奥行(mm)320キャスター径(Φmm)40
ボンベカート7000L2本用 カミマルボンベカート7000L2本用カミマル
62,980税込69,278
1台
15日以内出荷
7000L2本用のボンベカートです。チェーンは上下2箇所になります。
幅(mm)780質量(kg)21車輪径(Φmm)200高さ(mm)1220奥行(mm)460キャスター径(Φmm)75
AC・LP用ボンベ運搬車 カミマルAC・LP用ボンベ運搬車カミマル
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
アセチレン、プロパン、酸素などの様々な種類の大瓶容器の運搬が1台で可能になりました。ノーパンクタイヤを採用している為、工場内や建設現場等の様々な現場にて優れた運搬性能を発揮します。
用途工場内や建設現場等の様々な現場の運搬幅(mm)595質量(kg)20車輪径(Φmm)345高さ(mm)1405奥行(mm)360耐荷重(kg)約100
7000Lボンベ2本搭載用運搬車 カミマル7000Lボンベ2本搭載用運搬車カミマル
62,900税込69,190
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
7000L容器二本を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
KSツインカート カミマルKSツインカートカミマル
64,980税込71,478
1台
翌日出荷
四輪縦積で安定性抜群です。多目的の使用に小型・軽量で便利です。容器入替は低床構造で楽に行えます。一般ガスボンベ47L容器全てに共通
寸法(mm)架台:幅610×縦570×高1180(吊具含む1480)キャスター(mm)自在、固定S付、130耐荷重(kg)350本体質量(kg)30
ストッパー付ボンベカート500L カミマルストッパー付ボンベカート500Lカミマル
18,980税込20,878
1台
15日以内出荷
ストッパー付500L用のボンベカートです。
幅(mm)350質量(kg)約4車輪径(Φmm)100高さ(mm)890奥行(mm)315キャスター径(Φmm)75
KS-LGC運搬車オプション品(ワイヤーパック吊下げ用) カミマルKS-LGC運搬車オプション品(ワイヤーパック吊下げ用)カミマル
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
KS-LGCにワイヤーパックを吊り下げる際に使用します。
KS-LGC運搬車 カミマルKS-LGC運搬車カミマル
229,800税込252,780
1台
5日以内出荷
LGC容器用運搬車です。オプション品を使用するとワイヤーパックを吊り下げることができます。
ストローク(mm)100幅(mm)770質量(kg)60高さ(mm)1700奥行(mm)850キャスター径(Φmm)150
ガートル架付ボンベカート500L カミマルガートル架付ボンベカート500Lカミマル
25,980税込28,578
1台
15日以内出荷
ガートル架付500L用のボンベカートです。ストッパー付です。
幅(mm)350質量(kg)約5車輪径(Φmm)100高さ(mm)1400~2100奥行(mm)315キャスター径(Φmm)75
ボンベカート500L20本用 カミマルボンベカート500L20本用カミマル
129,800税込142,780
1台
15日以内出荷
500L20本用のボンベカートです。前輪:自在車ストッパー付、後輪:固定車です。
幅(mm)500質量(kg)25高さ(mm)800奥行(mm)650キャスター径(Φmm)100
ボンベカート500L カミマルボンベカート500Lカミマル
13,980税込15,378
1台
13日以内出荷から15日以内出荷
500L用のボンベカートです。
酸素7000L容器、プロパン20kg容器用 カミマル酸素7000L容器、プロパン20kg容器用カミマル
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷
酸素7000L容器、プロパン20kg容器各1本用の運搬車です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
用途酸素7000L容器1本、プロパン20kg容器1本を運搬する時に使用
ボンベ運搬車 カミマルボンベ運搬車カミマル
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
酸素等の7000L容器、アセチレン4.0kg、7.0kg、プロパン20kg、50kg等を運搬できる1本用のボンベ運搬車です。 上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 (容器のサイズによっては上段チェーンが使用できない場合があります) 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
KS-AirCarry カミマルKS-AirCarryカミマル
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
空調・溶接・建設などのあらゆる現場で活躍します。 フロン・小瓶などの容器運搬に最適。 多種多様な容器に対応。 耐荷重も十分なので重量のある容器も楽に運べます。
適合搭載可能容器:1500L・2000L容器、アセチレン2.0kg容器、LP10kg容器、フロン20kg容器、各NRC容器車輪径(Φmm)約220耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×365×1125
酸素7000Lアセチレン7.0Kg用補助輪付運搬車 カミマル酸素7000Lアセチレン7.0Kg用補助輪付運搬車カミマル
84,980税込93,478
1台
4日以内出荷
酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
材質本体:鉄車輪径(Φmm)345/150(補助車輪)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1420×850×1400
KS ボンベ運搬車 酸素7000L容器、プロパン20kg容器用 カミマルKS ボンベ運搬車 酸素7000L容器、プロパン20kg容器用カミマル
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷
酸素7000L容器、プロパン20kg容器を運搬するのに最適です。 上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。 吊上げ金具が付いているため、吊上げることも可能です。
用途酸素7000L容器一本、プロパン20kg容器一本を運搬する時に使用仕様完成品トラスコ品番752-7217材質本体:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)全高1435×全幅905×奥行615、すくい板/長さ330×幅715質量(kg)23車輪径(Φmm)345奥行(mm)615タイヤタイプノーパンクタイヤ適合容器酸素7000L容器、プロパン20kg容器

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬車輛機器