固定クランプ :「単管 固定」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチクランプダブルタイプ(固定式)です。
用途パイプや単管の仮止めに。 トラスコ品番245-7091 材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール 幅(mm)55 全長(mm)160 質量(g)395 タイプ固定式 全高(mm)65 クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50 深さ(mm)(ふところ)48.6 最大口開き(mm)50 締付力(kg)150 締付範囲(mm)(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

平面、曲面、チューブにも対応できるマルチに使えるクランプです。
用途固定型クランプとしても利用可能 トラスコ品番245-7089 材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール 幅(mm)55 全長(mm)70 質量(g)196 品名マルチクランプS 全高(mm)65 クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50 深さ(mm)(ふところ)48.6 最大口開き(mm)50 締付力(kg)150 締付範囲(mm)(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

マルチクランプを2段に重ねたダブルタイプです。
用途パイプや単管の仮止めに。 トラスコ品番245-7092 材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール 幅(mm)55 全長(mm)160 質量(g)400 タイプ可動式 全高(mm)65 クランプ範囲(mm)上部中央部:18~48.6・上部先端部:50・下部中央部:18~30・下部先端部:30 深さ(mm)(ふところ)上部:48.6・下部:30 最大口開き(mm)赤50、黒30 締付力(kg)150 締付範囲(mm)赤(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm・黒(筒状)Φ18~30mm、(板状)~30mm
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

レーザー墨出器など多様な機器をあらゆる場所で固定できます。連結部であらゆる角度に固定する事が可能です。3種のネジサイズに対応しているので様々な機器の取り付けが可能です。
用途レーザー墨出器の軽天用クランプとして。レーザー墨出器のライン固定モードに。カメラの固定に。スマホの固定に。タブレットの固定に トラスコ品番246-5710 材質ハンドル:ナイロン・グラスファイバー 幅(mm)55 厚さ(mm)70 全長(mm)230 質量(g)420 品名マルチクランプ 全高(mm)70 クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50 サイズ(inch)(アダプターネジ)5/8、3/8・(本体ネジ)1/4 深さ(mm)(ふところ)48.6 最大口開き(mm)50
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

平面、曲面、チューブにも対応できるマルチに使えるクランプです。
用途仮設ワイヤー/ロープ/鉄線張りに。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『単管クランプ』には他にこんなカテゴリがあります