絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(19)
  • 東正車輛(5)
  • ワコーパレット(4)
ねじの呼び
  • M16(8)
  • M20(20)
車輪径(Φmm)
  • 100(28)
材質(車輪)
  • MCナイロン(1)
  • ウレタン(7)
  • ゴム(11)
  • ナイロン(9)
  • 鋳物(イモノ)(1)
許容荷重(daN)
  • 98(2)
  • 100(13)
  • 120(14)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(21)
単輪
ストッパー
  • あり(6)
  • なし(22)
あり・なし
取付高(mm)
  • 138
  • 59(18)
  • 60(13)
  • 67(21)
  • 68(49)
  • 69(16)
  • 74(24)
  • 85(48)
  • 89(29)
  • 95(49)
  • 96(14)
  • 97(66)
  • 103(13)
  • 104(11)
  • 107(12)
  • 115(13)
  • 126(88)
  • 152(19)
  • 173(20)
  • 196(23)
車輪幅(mm)
  • 29(2)
  • 30(3)
  • 32(20)
  • 33(1)
  • 34(2)
29・30・32・33・34
金具仕上
  • クロームメッキ(1)
  • ステンレス(6)
  • ユニクロメッキ(10)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M16(8)
M20(20)
420SA・自在車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター420SA・自在車(ウレタン(B入)車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター420SA・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター420SA・自在車(ナイロン車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(イモノ車) ハンマーキャスター420SA・自在車(イモノ車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から69日以内出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。
材質(車輪)イモノ一体車輪形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SA・自在車(ウレタン(B入)車・ナイロンホイール) ハンマーキャスターステンレス 320SA・自在車(ウレタン(B入)車・ナイロンホイール)ハンマーキャスター
5,698税込6,268
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) ワコーパレットエアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)ワコーパレット(1件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式ストッパーなし特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターSA(ウレタン車輪B入) 東正車輛ゴールドキャスターSA(ウレタン車輪B入)東正車輛
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター420SA・自在車(ゴム(B入)車)ハンマーキャスター
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)形状自在車型式420SA自在車金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)29ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
920MA・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター920MA・自在車(ゴム(B入)車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入)形状自在車型式920MA自在車車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター 自在 ウレタン車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング) ハンマーキャスターねじ込み式キャスター 自在 ウレタン車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング)ハンマーキャスター
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
トラスコ品番814-3396材質本体:スチール、表面処理:クロームメッキ、車輪:ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)2旋回半径(mm)83車輪434M-KUB取付高H(mm)138偏心E(mm)32ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)100スパナサイズ(mm)23
ゴールドキャスターSA(ゴム車輪) 東正車輛ゴールドキャスターSA(ゴム車輪)東正車輛
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質(車輪)ゴム材質スチール形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在ゴム車100mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在ゴム車100mmハンマーキャスター
5,898税込6,488
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車車輪幅(mm)32取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RU100旋回半径(mm)86ストッパーなし取付高H(mm)138軸長L(mm)40偏芯E(mm)35ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在SP付ゴム車100mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在SP付ゴム車100mmハンマーキャスター
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車S車輪幅(mm)32取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RU100旋回半径(mm)129ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)129取付高H(mm)138軸長L(mm)40偏芯E(mm)35ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 420SA・自在車(鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 420SA・自在車(鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪)ハンマーキャスター
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
ネジ込み式 420SA・自在車(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 420SA・自在車(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪)ハンマーキャスター
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) ワコーパレットエアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)ワコーパレット
3,798税込4,178
1個
当日出荷
軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)30ねじピッチ(mm)2.00ストッパー回転ストッパー付特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 920MA・915MA ハンマーキャスターキャスター 920MA・915MAハンマーキャスター
4,798税込5,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
SUS ねじ込み ゴムB車100mm ハンマーキャスターSUS ねじ込み ゴムB車100mmハンマーキャスター
5,498税込6,048
1個
翌日出荷
耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つオールステンレスキャスターです。使用例:医療関係や食品会社等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される機器等に最適です。
トラスコ品番337-6244材質金具:ステンレス材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)2旋回半径(mm)83取付高H(mm)138偏心E(mm)32ねじTM16軸長L(mm)40材質(金具)ステンレス許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)100スパナサイズ(mm)23
ゴールドキャスターSA(ナイロン車輪B入) 東正車輛ゴールドキャスターSA(ナイロン車輪B入)東正車輛
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)12形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターSA(ゴム車輪B入) 東正車輛ゴールドキャスターSA(ゴム車輪B入)東正車輛
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)12形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターSA(ナイロン車輪) 東正車輛ゴールドキャスターSA(ナイロン車輪)東正車輛
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ナイロン材質スチール形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在ナイロンB車100mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在ナイロンB車100mmハンマーキャスター
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入形状自在車車輪幅(mm)29取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.429S0S-NRB100旋回半径(mm)86ストッパーなし取付高H(mm)138軸長L(mm)40偏芯E(mm)35ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在SP付ゴムB車100mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在SP付ゴムB車100mmハンマーキャスター
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入形状自在車S車輪幅(mm)32取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RBU100旋回半径(mm)129ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)129取付高H(mm)138軸長L(mm)40偏芯E(mm)35ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 420SA・413SA ハンマーキャスターキャスター 420SA・413SAハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
ネジ込み式 420SA・自在車(UMCナイロン一体(B入)車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 420SA・自在車(UMCナイロン一体(B入)車輪)ハンマーキャスター
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) ワコーパレットエアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)ワコーパレット
5,598税込6,158
1個
翌日出荷から翌々日出荷
軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)32ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) ワコーパレットエアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)ワコーパレット
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)2.00ストッパーなし特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SAねじ込式自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入) ハンマーキャスター420SAねじ込式自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入)ハンマーキャスター
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
取付方式ネジ込み式ストッパーなし軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪

ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーなしねじ込み式キャスター