絞り込み
ねじの呼び
  • M10(3)
  • M12(4)
車輪径(Φmm)
  • 75(6)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ双輪(3)
材質(車輪)
  • ウレタン(2)
  • ナイロン(2)
ストッパー
  • あり(1)
  • なし(3)
許容荷重(daN)
  • 68.6(1)
  • 80(1)
  • 100(3)
  • 100.028(1)
68.6・80・100・100.028
取付高(mm)
  • 92
  • 59(17)
  • 60(13)
  • 67(22)
  • 68(48)
  • 69(16)
  • 74(24)
  • 85(47)
  • 89(29)
  • 95(49)
  • 96(14)
  • 97(71)
  • 103(13)
  • 104(11)
  • 107(12)
  • 115(13)
  • 126(93)
  • 138(28)
  • 152(19)
  • 173(20)
  • 196(23)
車輪幅(mm)
  • 21(1)
  • 59(4)
  • 65.5(1)
21・59・65.5
ブランド
  • 東信製作所(2)
  • サカエ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ナンシン(1)
  • 岡本工機(1)
東信製作所・サカエ・TRUSCO・ナンシン・岡本工機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M10(3)
M12(4)
  • 双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) ウレタン巻車輪 東信製作所

    双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) ウレタン巻車輪

    東信製作所(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。
    材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻材質(本体)ナイロン
  • ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在 TRUSCO

    ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
    用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマータイプ自在式軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • デザインキャスター ナンシン

    デザインキャスター

    ナンシン
    2,998税込3,298特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 双輪キャスター Tタイプ ボルト式 ウレタン車輪 自在車 東信製作所

    双輪キャスター Tタイプ ボルト式 ウレタン車輪 自在車

    東信製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    医療用ベッドや医療機器、大型什器などに主に使用されておりますウレタンキャスターです。
    材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)ストッパーなし材質(キャップ)ナイロン(黒)軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • デザインキャスター TWIN WHEELシリーズ 岡本工機

    デザインキャスター TWIN WHEELシリーズ

    岡本工機(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    操作性の良いブレーキペダルデザイン 一般的な双輪キャスターに比べて大きなフットブレーキを採用したことにより、ブレーキの操作性を向上させました。軽い踏み込みで確実に車輪、又は車輪及び旋回をロックすることが可能です。 静かな走行性能 走行抵抗・始動抵抗を低く抑えたグレーウレタン車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないよう配慮がなされています。
    材質(車輪)グレーウレタン本体ポリアミド樹脂特性静音寸法Nb(mm)17キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • キャスター サカエ

    キャスター

    サカエ
    649税込714
    1個
    翌日出荷
    耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。
    適合SCR-M400、SCR-M450、SCR-M700、SCR-M900、SCR-B400、SCR-B450車輪幅(mm)21取付高(mm)92キャスター径(Φmm)75取付座(mm)70×42取付ピッチ(mm)56×28材質(金具)ユニクロメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応

ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーなしねじ込み式キャスター