絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(21)
  • ユーエイキャスター(9)
  • 東正車輛(5)
  • ワコーパレット(3)
  • ナンシン(2)
  • エスコ(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • SAMSONG(1)
  • テンテキャスター(1)
ねじの呼び
  • 1"(1)
  • M12(12)
  • M16(17)
  • M20(19)
車輪径(Φmm)
  • 75(4)
  • 76(1)
  • 100(38)
  • 125(17)
  • 150(2)
材質(車輪)
  • ウレタン(18)
  • エラストマー(2)
  • ゴム(15)
  • ナイロン(10)
許容荷重(daN)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 49(1)
  • 50(2)
  • 60(4)
  • 68.6(1)
  • 70(4)
  • 80(3)
  • 98(4)
  • 100(16)
  • 117.6(1)
  • 120(16)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(25)
単輪
ストッパー
  • あり(12)
  • なし(26)
あり・なし
取付高(mm)
  • 106(3)
  • 110(1)
  • 118(1)
  • 129(4)
  • 132(2)
  • 134(8)
  • 136(1)
  • 137(1)
  • 138(20)
  • 141(1)
  • 152(1)
  • 154(5)
  • 161(2)
  • 166(6)
  • 166~192(1)
  • 173~192(1)
  • 174(2)
  • 177~192(1)
  • 190(1)
  • 195(1)
106・110・118・129・132・134・136・137・138・141・152・154・161・166・166~192・173~192・174・177~192・190・195
車輪幅(mm)
  • 32
  • 16(7)
  • 17(10)
  • 18(13)
  • 20(58)
  • 21(53)
  • 25(93)
  • 26(21)
  • 27(67)
  • 28(37)
  • 30(9)
  • 35(9)
  • 38(30)
  • 40(22)
  • 41.5(8)
  • 44(9)
  • 46(11)
  • 48(7)
  • 49(8)
  • 70(7)
金具仕上
  • クロームメッキ(2)
  • ステンレス(6)
  • ユニクロメッキ(9)
  • 三価ユニクロ(5)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
1"(1)
M12(12)
M16(17)
M20(19)
415MA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン巻車輪・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター415MA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン巻車輪・ラジアルボールベアリング入)ハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷
構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車T型式415MA自在車車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付適合スパナ21×23RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式 ユーエイキャスターねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式ユーエイキャスター(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム仕様ねじ込み式種別ねじ込み式形状自在車型式SJT型自在車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロストッパーなし許容荷重(daN[kgf])120[122.4]偏心E(mm)32偏芯E(mm)32材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター420SA・自在車(ウレタン(B入)車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ハンマーキャスター
2,498税込2,748
1個
当日出荷
幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車車輪幅(mm)32取付方式ネジ込み式金具仕上ユニクロメッキストッパーなし適合スパナ21×23RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 自在 ゴム車 ナンシンねじ込み式 自在 ゴム車ナンシン(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
ネジコミ式キャスター
材質(車輪)ゴム形状自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター420SA・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター420SA・自在車(ナイロン車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。 幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場や店舗、事業所など材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車型式420MA自在車車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)23ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SA・自在車(ウレタン(B入)車・ナイロンホイール) ハンマーキャスターステンレス 320SA・自在車(ウレタン(B入)車・ナイロンホイール)ハンマーキャスター
5,698税込6,268
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター
1,698税込1,868
1個
当日出荷
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式ねじTM12
ゴールドキャスターSA(ウレタン車輪B入) 東正車輛ゴールドキャスターSA(ウレタン車輪B入)東正車輛
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター420SA・自在車(ゴム(B入)車)ハンマーキャスター
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)形状自在車型式420SA自在車金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)29ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪ベアリング入ユーエイキャスター
2,598税込2,858
1個
当日出荷
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール材質(車輪)ウレタン(B入)タイプ自在式車輪径D(Φmm)100
キャスター 505SA ハンマーキャスターキャスター 505SAハンマーキャスター(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
用途※ハンドル付属しておりません。別売りになります。金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
920MA・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター920MA・自在車(ゴム(B入)車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入)形状自在車型式920MA自在車車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
505SAシリーズ自在SP付ゴム車100mm ハンマーキャスター505SAシリーズ自在SP付ゴム車100mmハンマーキャスター
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)32ストッパートータルロック付偏芯E(mm)35キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 自在 キャスター ゴム 車輪径125mm Jタイプ SJT型 ネジ寸法M16×40ピッチ2 ユーエイキャスターねじ込み式 自在 キャスター ゴム 車輪径125mm Jタイプ SJT型 ネジ寸法M16×40ピッチ2ユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3093材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(ベアリング入)タイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)2許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)134ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)1200車輪径D(Φmm)100
ねじ込み式キャスター 自在 ウレタン車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング) ハンマーキャスターねじ込み式キャスター 自在 ウレタン車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング)ハンマーキャスター
3,298税込3,628
1個
当日出荷
トラスコ品番814-3396材質本体:スチール、表面処理:クロームメッキ、車輪:ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)2旋回半径(mm)83車輪434M-KUB取付高H(mm)138偏心E(mm)32ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)100スパナサイズ(mm)23
ねじ込みキャスター自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入ユーエイキャスター
2,298税込2,528
1個
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3097材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入)質量(g)870タイプ自在式車輪幅(mm)32軸長L(mm)40関連資料(0.03MB)
一般キャスター SSCシリーズ ナンシン一般キャスター SSCシリーズナンシン
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ゴム取付ねじ込み式ステム長(mm)40
樹脂キャスター LEVINA(エラストマー車)自在 テンテキャスター樹脂キャスター LEVINA(エラストマー車)自在テンテキャスター
3,898税込4,288
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー材質(本体)樹脂製車輪幅(mm)32
100mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ100mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式)エスコ
4,590税込5,049
1個
翌日出荷
仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリングエスコ品番EA986HV-3材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6質量(kg)0.516車輪幅(mm)32軸長(mm)20全高(mm)133耐熱温度(℃)-25/80
ゴールドキャスターSA(ゴム車輪) 東正車輛ゴールドキャスターSA(ゴム車輪)東正車輛
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質(車輪)ゴム材質スチール形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在ゴム車100mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在ゴム車100mmハンマーキャスター
5,898税込6,488
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車車輪幅(mm)32取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RU100旋回半径(mm)86ストッパーなし取付高H(mm)138軸長L(mm)40偏芯E(mm)35ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在SP付ゴム車100mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在SP付ゴム車100mmハンマーキャスター
7,498税込8,248
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車S車輪幅(mm)32取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RU100旋回半径(mm)129ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)129取付高H(mm)138軸長L(mm)40偏芯E(mm)35ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SJT型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスターSJT型キャスター(自在車・ねじ込み式)ユーエイキャスター
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
長さ(mm)40形状自在車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロベアリングダブルベアリング偏芯E(mm)32キャスタータイプねじ込み式キャスター
SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスターSJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式ユーエイキャスター(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から14日以内出荷
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車型式SJT型自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 920MA・915MA ハンマーキャスターキャスター 920MA・915MAハンマーキャスター
4,798税込5,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
ねじ込みキャスター自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3074材質金具:スチール材質(車輪)ウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロねじピッチ(mm)2.5取付高H(mm)134ねじTM20軸長L(mm)40許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)100ねじ山2.5
SUS ねじ込み ゴムB車100mm ハンマーキャスターSUS ねじ込み ゴムB車100mmハンマーキャスター
5,498税込6,048
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つオールステンレスキャスターです。使用例:医療関係や食品会社等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される機器等に最適です。
トラスコ品番337-6244材質金具:ステンレス材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)2旋回半径(mm)83取付高H(mm)138偏心E(mm)32ねじTM16軸長L(mm)40材質(金具)ステンレス許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)100スパナサイズ(mm)23
ねじ込み式キャスター 旋回式ゴム車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング) ハンマーキャスターねじ込み式キャスター 旋回式ゴム車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング)ハンマーキャスター
2,698税込2,968
1個
当日出荷
幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場、店舗、事業所などの様々な場所に。仕様自在式トラスコ品番814-2720材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)129ねじTM12軸長L(mm)20許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)100
ねじ込み式メディカル機器キャスター(エラストマー車)自在 SAMSONGねじ込み式メディカル機器キャスター(エラストマー車)自在SAMSONG
759税込835特価
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)32表面処理(金具)三価亜鉛メッキ軸長L(mm)25材質(金具)スチール
スカイキャスター ユーエイキャスタースカイキャスターユーエイキャスター
21,980税込24,178
1個
14日以内出荷
材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
ゴールドキャスターSA(ナイロン車輪B入) 東正車輛ゴールドキャスターSA(ナイロン車輪B入)東正車輛
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)12形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターSA(ゴム車輪B入) 東正車輛ゴールドキャスターSA(ゴム車輪B入)東正車輛
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)12形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターSA(ナイロン車輪) 東正車輛ゴールドキャスターSA(ナイロン車輪)東正車輛
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ナイロン材質スチール形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在SP付ゴムB車100mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在SP付ゴムB車100mmハンマーキャスター
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入形状自在車S車輪幅(mm)32取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RBU100旋回半径(mm)129ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)129取付高H(mm)138軸長L(mm)40偏芯E(mm)35ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスターねじ込みタイプ ワコーパレットエアーキャスターねじ込みタイプワコーパレット
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上(金具)超特殊強力鋼板/三価クロメート、(車輪)ナイロン車輪タイプ単輪
キャスター 420SA・413SA ハンマーキャスターキャスター 420SA・413SAハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
Tango単輪キャスター MKR型 LAMP(スガツネ工業)Tango単輪キャスター MKR型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75 mmを除く)品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。
用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー車輪幅(mm)32キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪

ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーなしねじ込み式キャスター