絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(11)
  • ワコーパレット(6)
  • 東正車輛(4)
  • ナンシン(3)
  • ユーエイキャスター(3)
  • 内村製作所(2)
  • エスコ(1)
ねじの呼び
  • 1"(1)
  • M16(3)
  • M20(26)
車輪径(Φmm)
  • 50(1)
  • 65(4)
  • 75(3)
  • 100(2)
  • 125(23)
  • 130(1)
  • 150(11)
ストッパー
  • あり(10)
  • なし(19)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(21)
材質(車輪)
  • MCナイロン(1)
  • ウレタン(8)
  • ゴム(11)
  • ナイロン(9)
  • フェノール(3)
  • 樹脂(1)
MCナイロン・ウレタン・ゴム・ナイロン・フェノール・樹脂
取付高(mm)
  • 83(1)
  • 90(1)
  • 93(3)
  • 104(1)
  • 107(2)
  • 128(2)
  • 168(4)
  • 172(1)
  • 173(13)
  • 174(3)
  • 176(2)
  • 194(2)
  • 196(9)
83・90・93・104・107・128・168・172・173・174・176・194・196
許容荷重(daN)
  • 117.6(1)
  • 120(4)
  • 130(7)
  • 137.2(1)
  • 140(4)
  • 150(13)
  • 160(3)
  • 175(1)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 1470(1)
117.6・120・130・137.2・140・150・160・175・180・200・1470
車輪幅(mm)
  • 38
  • 16(7)
  • 17(10)
  • 18(13)
  • 20(58)
  • 21(53)
  • 25(93)
  • 26(21)
  • 27(67)
  • 28(37)
  • 30(9)
  • 32(44)
  • 35(9)
  • 40(22)
  • 41.5(8)
  • 44(9)
  • 46(11)
  • 48(7)
  • 49(8)
  • 70(7)
金具仕上
  • ステンレス(4)
  • ユニクロメッキ(5)
  • 三価クロム(1)
  • 三価ユニクロ(2)
  • 亜鉛メッキ(1)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低床式重荷重用キャスター HT型 ユーエイキャスター低床式重荷重用キャスター HT型ユーエイキャスター(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から34日以内出荷
荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
420SA・自在車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター420SA・自在車(ウレタン(B入)車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 自在 ゴム車 ナンシンねじ込み式 自在 ゴム車ナンシン(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
ネジコミ式キャスター
材質(車輪)ゴム形状自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター420SA・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター420SA・自在車(ゴム(B入)車)ハンマーキャスター
4,198税込4,618
1個
当日出荷から7日以内出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)形状自在車型式420SA自在車金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)29ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用540S・自在車(ナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター低床重荷重用540S・自在車(ナイロン一体車輪・B入)ハンマーキャスター(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
取付高の低さと獣荷重の要求を満足した低床式重荷重用ねじ込みキャスターです。 ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みが残りません。
材質(車輪)ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入形状自在車荷重種別重荷重金具仕上黒亜鉛メッキ六角対辺(mm)29ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SA・自在車(ウレタン(B入)車・ナイロンホイール) ハンマーキャスターステンレス 320SA・自在車(ウレタン(B入)車・ナイロンホイール)ハンマーキャスター
9,098税込10,008
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
ねじ込み式重荷重用キャスター(ナイロン車) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式重荷重用キャスター(ナイロン車) 自在ユーエイキャスター
2,598税込2,858
1個
当日出荷
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。材質金具:スチール(三価ユニクロメッキ仕上げ)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)38ねじピッチ(mm)2ねじTM16軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ゴールドキャスターSA(ウレタン車輪B入) 東正車輛ゴールドキャスターSA(ウレタン車輪B入)東正車輛
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターSA(ゴム車輪) 東正車輛ゴールドキャスターSA(ゴム車輪)東正車輛
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質(車輪)ゴム材質スチール形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 505SA ハンマーキャスターキャスター 505SAハンマーキャスター(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
用途※ハンドル付属しておりません。別売りになります。金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
300HB-P ボルト型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所300HB-P ボルト型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪内村製作所
5,598税込6,158
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)車輪幅(mm)38表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)主軸高さ(mm)25キャスタータイプねじ込み式キャスター
ねじ込み式 自在 ゴム車(ベアリング入り) ナンシンねじ込み式 自在 ゴム車(ベアリング入り)ナンシン(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
ネジコミ式キャスター
材質(車輪)ゴム(B入り)形状自在車六角対辺(mm)30ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
外側キャスター エスコ外側キャスターエスコ
8,620税込9,482
1個
翌日出荷
EA993DH-7W、EA993DH-7S用Φ125mm替外側キャスター(1個)。
車輪幅(mm)38キャスター径(Φmm)125
ねじ込み式キャスターHTシリーズ (ウレタンB入車)自在 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターHTシリーズ (ウレタンB入車)自在ユーエイキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。頑丈で走行性の高いアルミホイルウレタン車輪を使用しています。
用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-6421材質金具:スチール許容荷重(kg)1500材質(車輪)ウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロねじピッチ(mm)2取付高H(mm)93ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(daN)150車輪径D(Φmm)65
一般キャスター(ねじ込み仕様) ナンシン一般キャスター(ねじ込み仕様)ナンシン
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
軸長(mm)40
ゴールドキャスターSA(ナイロン車輪B入) 東正車輛ゴールドキャスターSA(ナイロン車輪B入)東正車輛
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)12形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターSA(ゴム車輪B入) 東正車輛ゴールドキャスターSA(ゴム車輪B入)東正車輛
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)12形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在ゴム車125mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在ゴム車125mmハンマーキャスター
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車車輪幅(mm)38取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RU125旋回半径(mm)102ストッパーなし取付高H(mm)173軸長L(mm)40偏芯E(mm)38ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)150車輪径D(Φmm)125キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在SP付ゴム車125mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在SP付ゴム車125mmハンマーキャスター
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車S車輪幅(mm)38取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RU125旋回半径(mm)144ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)144取付高H(mm)173軸長L(mm)40偏芯E(mm)38ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)150車輪径D(Φmm)125キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在SP付ゴムB車125mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在SP付ゴムB車125mmハンマーキャスター
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入形状自在車S車輪幅(mm)38取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RBU125旋回半径(mm)144ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)144取付高H(mm)173軸長L(mm)40偏芯E(mm)38ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)150車輪径D(Φmm)125キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスターねじ込みタイプ ワコーパレットエアーキャスターねじ込みタイプワコーパレット
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上(金具)超特殊強力鋼板/三価クロメート、(車輪)ナイロン車輪タイプ単輪
キャスター 420SA・413SA ハンマーキャスターキャスター 420SA・413SAハンマーキャスター
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
300H ボルト型 重量用 合成ゴム車輪 内村製作所300H ボルト型 重量用 合成ゴム車輪内村製作所
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)主軸高さ(mm)25キャスタータイプねじ込み式キャスター
ねじ込み式ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・重荷重タイプ) 自在式 ワコーパレットねじ込み式ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・重荷重タイプ) 自在式ワコーパレット
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム車(ラジアルベアリング入)仕様ねじ込み式形状自在車荷重種別重荷重車輪幅(mm)38金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし軸長L(mm)40偏芯E(mm)40材質(金具)超特殊強力鋼板キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) ワコーパレットエアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)ワコーパレット
5,698税込6,268
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)38ねじピッチ(mm)2.5ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) ワコーパレットエアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)ワコーパレット
4,898税込5,388
1個
当日出荷
軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式車輪幅(mm)38ねじピッチ(mm)2.5ストッパーなし偏芯E(mm)40特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) ワコーパレットエアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)ワコーパレット
7,298税込8,028
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車仕様ねじ込み式、ベアリング入、自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)38ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40偏芯E(mm)40特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) ワコーパレットエアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)ワコーパレット
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車仕様ねじ込み式、ベアリング入、自在式車輪幅(mm)38ねじピッチ(mm)2.5ストッパーなし偏芯E(mm)40特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスターSAシリーズ 自在 SP付 ハンマーキャスターねじ込み式キャスターSAシリーズ 自在 SP付ハンマーキャスター
3,398税込3,738
1個
当日出荷
重量ワゴン車等のキャスターに最適です。 ウレタン車輪タイプも別途でご用意できます。
仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付)、太ねじタイプ車輪鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪

ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーなしねじ込み式キャスター