絞り込み
ブランド
  • 東海キャスター(3)
  • 東信製作所(3)
  • エスコ(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • ナンシン(1)
  • ハンマーキャスター(1)
ねじの呼び
  • 1"(1)
  • M8(8)
  • M10(5)
  • M12(6)
  • M16(1)
  • U 5/16(2)
  • U 3/8(3)
  • U 1/2(4)
  • W3/8(3)
車輪径(Φmm)
  • 50(1)
  • 53(1)
  • 60(7)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
材質(車輪)
  • ウレタン(1)
  • エラストマー(4)
  • ナイロン(3)
  • 樹脂(1)
許容荷重(daN)
  • 19(1)
  • 19.6(1)
  • 39.2(1)
  • 49(1)
  • 78.4(4)
  • 80(4)
  • 230(1)
  • 250(1)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ双輪(7)
双輪
ストッパー
  • あり(2)
  • なし(7)
あり・なし
取付高(mm)
  • 58(1)
  • 65(1)
  • 68.5(2)
  • 69(5)
  • 118~125(1)
  • 196(1)
  • 240(1)
58・65・68.5・69・118~125・196・240
車輪幅(mm)
  • 46
  • 16(7)
  • 17(10)
  • 18(13)
  • 20(58)
  • 21(53)
  • 25(93)
  • 26(21)
  • 27(67)
  • 28(37)
  • 30(9)
  • 32(44)
  • 35(9)
  • 38(30)
  • 40(22)
  • 41.5(8)
  • 44(9)
  • 48(7)
  • 49(8)
  • 70(7)
金具仕上
  • ユニクロメッキ(1)
ユニクロメッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
1"(1)
M8(8)
M10(5)
M12(6)
M16(1)
U 5/16(2)
U 3/8(3)
U 1/2(4)
W3/8(3)
ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪 東信製作所ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪東信製作所(13件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から8日以内出荷
家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) 東信製作所双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)東信製作所(13件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)材質(本体)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車 東海キャスター双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車東海キャスター(10件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロン材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター FW型 ネジ式 東海キャスター双輪キャスター FW型 ネジ式東海キャスター(8件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) 東信製作所双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)東信製作所
559税込615
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
耐摩耗性・耐薬品性・耐油性に優れており、樹脂車輪の主力製品です。家具や店舗什器、医療機器など、幅広い用途でお使いいただける製品です。
材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)ストッパーなしキャップナイロン(黒)軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.01MB)車輪タイプ双輪
60mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付) エスコ60mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)エスコ
780税込858
1個
当日出荷
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TA-360材質本体、車輪:ナイロン質量(g)126車輪幅(mm)(W/W')46/10耐荷重(kg)80偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)55平径P(mm)17
デザインキャスター ナンシンデザインキャスターナンシン
629税込692
1個
7日以内出荷
ねじ径M8×P1.25偏心(mm)15
60mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ) エスコ60mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)エスコ
680税込748
1個
翌日出荷
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-260材質本体、車輪:ナイロン質量(g)122車輪幅(mm)(W/W')46/10軸長L(mm)15偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)47平径P(mm)17
双輪キャスター サスペンションキャスター ネジ式 東海キャスター双輪キャスター サスペンションキャスター ネジ式東海キャスター
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)46寸法a(mm)8寸法C1(mm)47寸法W1(mm)21寸法W2(mm)10.5偏芯C(mm)17寸法Nb(mm)17寸法Nt(mm)8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
エラストマー車キャスターFPU55型 LAMP(スガツネ工業)エラストマー車キャスターFPU55型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)46色(本体)ブラック特性静音、耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17車輪タイプ双輪
515SA・足場専用大型キャスター(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター515SA・足場専用大型キャスター(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪)ハンマーキャスター
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター

ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーなしねじ込み式キャスター