絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(67)
  • ユーエイキャスター(50)
  • ナンシン(22)
  • ワコーパレット(16)
  • 東正車輛(9)
  • TRUSCO(9)
  • 東海キャスター(7)
  • エスコ(6)
  • 東信製作所(5)
  • 内村製作所(4)
  • オーエッチ工業(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 栃木屋(2)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2)
  • テンテキャスター(2)
  • 東海(1)
  • 岡本工機(1)
ねじの呼び
  • 1"(1)
  • M8(2)
  • M10(5)
  • M12(69)
  • M16(83)
  • M20(29)
  • M22(2)
  • M24(1)
  • UNF 1/2(21)
  • W3/8(4)
  • W3/4(19)
車輪径(Φmm)
  • 100
  • 25(2)
  • 30(5)
  • 32(5)
  • 35(2)
  • 38(3)
  • 40(62)
  • 42(3)
  • 50(189)
  • 60(25)
  • 63(5)
  • 65(104)
  • 75(205)
  • 85(10)
  • 102(4)
  • 124(3)
  • 125(89)
  • 130(5)
  • 150(44)
  • 200(4)
材質(車輪)
  • MCナイロン(2)
  • その他(2)
  • ウレタン(59)
  • エラストマー(19)
  • ゴム(64)
  • ナイロン(59)
  • フェノール(2)
  • 鋳物(イモノ)(1)
許容荷重(daN)
  • 6(4)
  • 10(1)
  • 11.768(1)
  • 12(4)
  • 17.652(1)
  • 18(4)
  • 24(4)
  • 30(4)
  • 50(32)
  • 58.8(2)
  • 60(55)
  • 65(5)
  • 68.6(2)
  • 70(8)
  • 78.4(2)
  • 98(9)
  • 100(22)
  • 117.6(2)
  • 120(28)
  • 175(1)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(128)
  • 車輪タイプ双輪(14)
単輪・双輪
ストッパー
  • あり(47)
  • なし(123)
あり・なし
取付高(mm)
  • 110(3)
  • 113(2)
  • 118(1)
  • 118~125(1)
  • 119(1)
  • 121(1)
  • 122(1)
  • 123(5)
  • 124(1)
  • 125(6)
  • 126(87)
  • 127(6)
  • 128(5)
  • 129(4)
  • 132(7)
  • 134(10)
  • 136(2)
  • 138(28)
  • 139(3)
  • 140~148(9)
110・113・118・118~125・119・121・122・123・124・125・126・127・128・129・132・134・136・138・139・140~148・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
  • 22(3)
  • 23(2)
  • 25(49)
  • 27(42)
  • 28(24)
  • 29(3)
  • 30(7)
  • 32(38)
  • 33(1)
  • 34(3)
  • 38(2)
  • 46(1)
  • 47(2)
  • 58(1)
  • 64(2)
  • 65(1)
  • 66(4)
  • 72(5)
  • 77(1)
  • 82(1)
22・23・25・27・28・29・30・32・33・34・38・46・47・58・64・65・66・72・77・82
金具仕上
  • クロームメッキ(25)
  • ステンレス(22)
  • ユニクロメッキ(16)
  • 三価クロム(11)
  • 三価ユニクロ(21)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(77)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(2)
M10(5)
M12(69)
M16(83)
M20(29)
M22(2)
M24(1)
UNF 1/2(21)
W3/8(4)
W3/4(19)
ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(18件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EA自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)ユーエイキャスター(12件のレビュー)
959税込1,055特価
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ハードゴム形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪) ナンシンネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪)ナンシン(6件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
ネジ込み式のキャスターです。
材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)19ストッパーなし適合スパナBキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
GES型差込式微音キャスター(自在・ゴム車) ナンシンGES型差込式微音キャスター(自在・ゴム車)ナンシン(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で形状自在車車輪幅(mm)27ストッパーなし特性静音キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から9日以内出荷
(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。 2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用材質(車輪)ゴム
ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 420EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車型式420EA自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 420EA 自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車型式420EA自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車 東海キャスター双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車東海キャスター(10件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロン材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ユーエイキャスター ねじ込み式エラストマーキャスター自在 ユーエイキャスターユーエイキャスター ねじ込み式エラストマーキャスター自在ユーエイキャスター(4件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320EA・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスターステンレス 320EA・自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
材質(車輪)ゴム形状自在車型式320EA自在車金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 420EA 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 420EA 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EA自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320EA・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスターステンレス 320EA・自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
ネジ込式キャスターです。 耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製!!
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車型式320EA自在車取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
415MA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン巻車輪・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター415MA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン巻車輪・ラジアルボールベアリング入)ハンマーキャスター
3,598税込3,958
1個
当日出荷
構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車T型式415MA自在車車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付適合スパナ21×23RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター420SA・自在車(ウレタン(B入)車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
GES型差込式微音キャスター(自在ストッパー・ゴム車) ナンシンGES型差込式微音キャスター(自在ストッパー・ゴム車)ナンシン(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)車輪幅(mm)27ストッパーシングルストッパー軸長L(mm)58特性静音キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式 ユーエイキャスターねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式ユーエイキャスター(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)スチールホイールゴム車仕様ねじ込み式形状自在車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)32材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
微音キャスター 自在 グレーゴム車 ナンシン微音キャスター 自在 グレーゴム車ナンシン
1,598税込1,758
1個
当日出荷
微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で形状自在車車輪幅(mm)27ストッパーなし特性静音キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
一般キャスター(ねじ込み仕様) ナンシン一般キャスター(ねじ込み仕様)ナンシン
749税込824
1個
当日出荷から7日以内出荷
ナット対辺(mm)19
ステンレス 320EA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスターステンレス 320EA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
ネジ込式キャスターです。
材質(車輪)ウレタン型式320EA自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在 ユーエイキャスターねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター FW型 ネジ式 東海キャスター双輪キャスター FW型 ネジ式東海キャスター(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
一般キャスター SELシリーズ ナンシン一般キャスター SELシリーズナンシン
749税込824
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ゴム取付ねじ込み式スパナBステム径(Φmm)M12×P1.75ステム長(mm)25取付ナット19mm
ST型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスターST型キャスター(自在車・ねじ込み式)ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷から21日以内出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロキャスタータイプねじ込み式キャスター
420SA・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター420SA・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
740MA 静シリーズ ハンマーキャスター740MA 静シリーズハンマーキャスター(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途ショッピングカートのキャスターに。特性静音車輪タイプ単輪
420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ハンマーキャスター
2,898税込3,188
1個
当日出荷
幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車車輪幅(mm)32取付方式ネジ込み式金具仕上ユニクロメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) ウレタン巻車輪 東信製作所双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) ウレタン巻車輪東信製作所(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。
材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻材質(本体)ナイロン
ねじ込み式 自在 ゴム車 ナンシンねじ込み式 自在 ゴム車ナンシン(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
ネジコミ式キャスター
材質(車輪)ゴム形状自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター(ウレタン車輪) TRUSCOねじ込み式キャスター(ウレタン車輪)TRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。仕様ねじ込み式スチール金具仕様ナイロンホイルウレタン車輪(自在)材質/仕上金具:鉄車輪:ハードゴム :ナイロンウレタン車輪タイプ単輪
420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。 幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場や店舗、事業所など材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車型式420MA自在車車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)23ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在 ハンマーキャスターねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ハンマーキャスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール
ねじ込み式ナイロンキャスター 420EAシリーズ (自在車) ハンマーキャスターねじ込み式ナイロンキャスター 420EAシリーズ (自在車)ハンマーキャスター
999税込1,099
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン車仕様ねじ込み式形状自在車ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEA(ゴム車輪) 東正車輛ゴールドキャスターEA(ゴム車輪)東正車輛(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
)ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)(エラストマー車輪) ユーエイキャスター)ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)(エラストマー車輪)ユーエイキャスター
999税込1,099特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車仕様ねじ込み式形状自在式車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパーなし適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
300 ボルト型 合成ゴム車輪 内村製作所300 ボルト型 合成ゴム車輪内村製作所(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
420SA・自在車(イモノ車) ハンマーキャスター420SA・自在車(イモノ車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から69日以内出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。
材質(車輪)イモノ形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター420SA・自在車(ナイロン車)ハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
当日出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
100mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) エスコ100mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)エスコ(1件のレビュー)
4,340税込4,774
1個
当日出荷
仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-13材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)25取付高(mm)122軸長(mm)30耐熱温度(℃)-20/60
ステンレスキャスター SUS-ET型 ユーエイキャスターステンレスキャスター SUS-ET型ユーエイキャスター
1,898税込2,088
1個
当日出荷から14日以内出荷
金具仕上ステンレスキャスタータイプねじ込み式キャスター
ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスターET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター(1件のレビュー)
839税込923特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
形状自在荷重種別軽荷重金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター

ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーなしねじ込み式キャスター