10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)スチールホイールゴム車 仕様ねじ込み式 形状自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)32 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジコミ式キャスター
材質(車輪)ゴム 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3074 材質金具:スチール 材質(車輪)ウレタン(B入) タイプ自在式 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ ねじピッチ(mm)2.5 取付高H(mm)134 ねじTM20 軸長L(mm)40 許容荷重(daN)100 車輪径D(Φmm)100 ねじ山2.5
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
長さ(mm)40 形状自在 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ ベアリングダブルベアリング 偏芯E(mm)32 キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3093 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(ベアリング入) タイプ自在式 車輪幅(mm)32 ねじピッチ(mm)2 許容荷重(daN[kgf])120[122.4] 取付高H(mm)134 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(N)1200 車輪径D(Φmm)100
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール 材質(車輪)ウレタン(B入) タイプ自在式 車輪径D(Φmm)100
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車 型式SJT型自在車 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム 取付ねじ込み式 ステム長(mm)40
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ネジ込み式キャスター
種別産業用キャスター 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります