「ねじの呼び」から絞り込む
M10(3)
M12(4)
医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。
材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻
材質(本体)ナイロン
医療用ベッドや医療機器、大型什器などに主に使用されておりますウレタンキャスターです。
材質(本体)ナイロン
材質(車輪)ナイロン(黒)
ストッパーなし
材質(キャップ)ナイロン(黒)
軸長L(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.02MB)
車輪タイプ双輪
旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
色黒
タイプ自在式
軸長L(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
操作性の良いブレーキペダルデザイン
一般的な双輪キャスターに比べて大きなフットブレーキを採用したことにより、ブレーキの操作性を向上させました。軽い踏み込みで確実に車輪、又は車輪及び旋回をロックすることが可能です。
静かな走行性能
走行抵抗・始動抵抗を低く抑えたグレーウレタン車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないよう配慮がなされています。
材質(車輪)グレーウレタン
本体ポリアミド樹脂
特性静音
寸法Nb(mm)17
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。
適合SCR-M400、SCR-M450、SCR-M700、SCR-M900、SCR-B400、SCR-B450
車輪幅(mm)21
取付高(mm)92
キャスター径(Φmm)75
取付座(mm)70×42
取付ピッチ(mm)56×28
材質(金具)ユニクロメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
翌日出荷
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。