「ねじの呼び」から絞り込む
M12(2)
M16(2)
M20(20)
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
形状自在車
型式420SA自在車
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
荷重種別重荷重
金具仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式
形状自在車
型式420SA自在車
ストッパーなし
軸長L(mm)40
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式
形状自在車
型式420SA自在車
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ネジコミ式キャスター
材質(車輪)ゴム
形状自在車
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。
材質(車輪)イモノ
形状自在車
型式420SA自在車
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)
形状自在車
型式420SA自在車
金具仕上ユニクロメッキ
六角対辺(mm)29
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。
材質金具:スチール(三価ユニクロメッキ仕上げ)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)38
ねじピッチ(mm)2
ねじTM16
軸長L(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
医療機器用に開発設計された大型双輪ウレタンキャスターです。
用途医療機器・ベッド・介護用品・家具・店舗什器等
材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)
仕様自在式
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
軸長L(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)フェノール樹脂
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
車輪幅(mm)38
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
主軸高さ(mm)25
キャスタータイプねじ込み式キャスター
重荷重双輪キャスター
材質(車輪)ナイロン
荷重種別重荷重
ストッパーなし
偏心E(mm)17
軸長L(mm)15
車輪幅W1(W2)(mm)45(9.5)
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
ネジコミ式キャスター
材質(車輪)ゴム(B入り)
形状自在車
六角対辺(mm)30
ストッパーなし
軸長L(mm)40
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
形状自在車
車輪幅(mm)35
取付方式ネジ込み式
金具仕上ステンレス
車輪No.429S0S-NRB125
旋回半径(mm)102
ストッパーなし
取付高H(mm)173
軸長L(mm)40
偏芯E(mm)38
ねじ寸法TM20×2.5
許容荷重(daN)150
車輪径D(Φmm)125
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
形状自在車
車輪幅(mm)38
取付方式ネジ込み式
金具仕上ステンレス
車輪No.434S0S-RU125
旋回半径(mm)102
ストッパーなし
取付高H(mm)173
軸長L(mm)40
偏芯E(mm)38
ねじ寸法TM20×2.5
許容荷重(daN)150
車輪径D(Φmm)125
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
形状自在車S
車輪幅(mm)38
取付方式ネジ込み式
金具仕上ステンレス
車輪No.434S0S-RU125
旋回半径(mm)144
ストッパー回転ストッパー付
寸法V(mm)144
取付高H(mm)173
軸長L(mm)40
偏芯E(mm)38
ねじ寸法TM20×2.5
許容荷重(daN)150
車輪径D(Φmm)125
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
形状自在車S
車輪幅(mm)38
取付方式ネジ込み式
金具仕上ステンレス
車輪No.434S0S-RBU125
旋回半径(mm)144
ストッパー回転ストッパー付
寸法V(mm)144
取付高H(mm)173
軸長L(mm)40
偏芯E(mm)38
ねじ寸法TM20×2.5
許容荷重(daN)150
車輪径D(Φmm)125
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
取付方式ネジ込み式
ストッパーなし
軸長L(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ネジ込み式キャスター
種別産業用キャスター
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。