絞り込み
ブランド
  • ユーエイキャスター
  • モノタロウ(2)
  • 東海キャスター(348)
  • ハンマーキャスター(166)
  • エスコ(48)
  • ナンシン(45)
  • RS PRO(30)
  • ワコーパレット(22)
  • 東信製作所(21)
  • TRUSCO(19)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(16)
  • 東正車輛(10)
  • ハーフェレ(10)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • 栃木屋(8)
  • 東京パーツセンター(8)
  • 東海(7)
  • テンテキャスター(7)
  • SAMSONG(5)
  • オーエッチ工業(4)
ねじの呼び
  • M8(5)
  • M12(58)
  • M16(39)
  • M20(5)
  • UNF 1/2(28)
  • W3/8(12)
  • W3/4(33)
車輪径(Φmm)
  • 40(4)
  • 42(1)
  • 50(42)
  • 60(2)
  • 63(2)
  • 65(33)
  • 75(51)
  • 100(50)
  • 125(10)
ストッパー
  • あり(28)
  • なし(54)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(54)
  • 車輪タイプ双輪(5)
材質(車輪)
  • MCナイロン(1)
  • ウレタン(37)
  • エラストマー(16)
  • ゴム(25)
  • ナイロン(38)
  • フェノール(1)
MCナイロン・ウレタン・エラストマー・ゴム・ナイロン・フェノール
取付高(mm)
  • 57.5(5)
  • 59(3)
  • 68(20)
  • 74(12)
  • 82(3)
  • 85(14)
  • 89(11)
  • 93(3)
  • 95(22)
  • 97(23)
  • 103(2)
  • 104(2)
  • 107(2)
  • 120(2)
  • 126(34)
  • 128(2)
  • 132(2)
  • 134(6)
  • 152(4)
  • 166(4)
57.5・59・68・74・82・85・89・93・95・97・103・104・107・120・126・128・132・134・152・166・取付高(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 25(8)
  • 30(23)
  • 35(3)
  • 35.01(1)
  • 38(3)
  • 40(11)
  • 45(4)
  • 50(27)
  • 50.014(4)
  • 60(38)
  • 60.017(1)
  • 70(14)
  • 80(9)
  • 100(9)
  • 120(6)
  • 150(2)
  • 160(2)
  • 1470(1)
10・20・25・30・35・35.01・38・40・45・50・50.014・60・60.017・70・80・100・120・150・160・1470
車輪幅(mm)
  • 17(1)
  • 18(2)
  • 20(16)
  • 21(26)
  • 25(41)
  • 26(9)
  • 27(12)
  • 28(26)
  • 30(1)
  • 32(9)
  • 38(3)
  • 41.6(1)
  • 45.2(1)
  • 49(5)
  • 55(2)
17・18・20・21・25・26・27・28・30・32・38・41.6・45.2・49・55
金具仕上
  • クロームメッキ(17)
  • ステンレス(20)
  • 三価ユニクロ(47)
クロームメッキ・ステンレス・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(100)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月1日(水)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)ユーエイキャスター(12件のレビュー)
539税込593特価
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ユーエイキャスター ねじ込み式エラストマーキャスター自在 ユーエイキャスターユーエイキャスター ねじ込み式エラストマーキャスター自在ユーエイキャスター(4件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスター自在車 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車ユーエイキャスター(4件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車車輪径(Φmm)50取付高(mm)68金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)19軸長(mm)14ピッチ/山(mm)1.25ねじ径M8ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])30[30.6]取付高H(mm)68偏心E(mm)22ねじ寸法T(mm)14偏芯E(mm)22材質(金具)スチール許容荷重(daN)30旋回半径R(mm)47車輪径D(Φmm)50キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターS付自在車 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車ユーエイキャスター(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
型式LT-S型自在車対辺(mm)19ピッチ/山(mm)1.25許容荷重(daN[kgf])30[30.6]偏心E(mm)22旋回半径R(mm)49
ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪)ユーエイキャスター(17件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ゴムキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在 ユーエイキャスターねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在ユーエイキャスター
369税込406
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重用キャスター HT型 ユーエイキャスター低床式重荷重用キャスター HT型ユーエイキャスター(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から34日以内出荷
荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
ねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式 ユーエイキャスターねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式ユーエイキャスター(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム仕様ねじ込み式種別ねじ込み式形状自在車型式SJT型自在車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロストッパーなし許容荷重(daN[kgf])120[122.4]偏心E(mm)32偏芯E(mm)32材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ST型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスターST型キャスター(自在車・ねじ込み式)ユーエイキャスター
559税込615
1個
当日出荷から21日以内出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロキャスタータイプねじ込み式キャスター
ねじ込み式 LT型自在車(エラストマー車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車(エラストマー車輪)ユーエイキャスター(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしねじ寸法T(mm)14材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)PPキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
)ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)(エラストマー車輪) ユーエイキャスター)ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)(エラストマー車輪)ユーエイキャスター
699税込769特価
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー車仕様ねじ込み式形状自在式車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパーなし適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター SUS-ET型 ユーエイキャスターステンレスキャスター SUS-ET型ユーエイキャスター
779税込857
1個
当日出荷から14日以内出荷
金具仕上ステンレスキャスタータイプねじ込み式キャスター
ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスターET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター(1件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
形状自在荷重種別軽荷重金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)ユーエイキャスター(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
材質(車輪)ゴム形状自在車型式SUS-ET型自在車金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車(黒ナイロン車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車(黒ナイロン車輪)ユーエイキャスター(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)黒ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪)ユーエイキャスター
859税込945特価
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
材質(車輪)ナイロン形状自在車型式SUS-ET型自在車金具仕上ステンレスピッチ/山(mm)1.75ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式重荷重用キャスター(ナイロン車) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式重荷重用キャスター(ナイロン車) 自在ユーエイキャスター
2,598税込2,858
1個
当日出荷
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。材質金具:スチール(三価ユニクロメッキ仕上げ)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)38ねじピッチ(mm)2ねじTM16軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター自在 エラストマー車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在 エラストマー車輪ユーエイキャスター
319税込351
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式ねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ユーエイキャスター
889税込978
1個
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター
469税込516
1個
当日出荷
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式ねじTM12
ねじ込み式キャスターしぶさん(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターしぶさん(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
当日出荷
厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。走行性、耐荷重性を備えた標準的な小型キャスターです。
用途台車や家具、什器に。トラスコ品番440-5234材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)10許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)126ねじTW3/4軸長L(mm)40許容荷重(N)500車輪径D(Φmm)100ねじ山10山RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)
ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M16 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M16ユーエイキャスター
969税込1,066
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2894材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)2取付高H(mm)126ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪ベアリング入ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
当日出荷
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール材質(車輪)ウレタン(B入)タイプ自在式車輪径D(Φmm)100
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車ユーエイキャスター
709税込780
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ナイロンタイプ自在式ねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
Pシリーズ双輪・ねじ込み式 ユーエイキャスターPシリーズ双輪・ねじ込み式ユーエイキャスター
339税込373
1個
当日出荷
仕様ねじ込み式自在車 双輪キャスター材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ軸長(mm)15ピッチ/山(mm)1.25
ねじ込み式 LT型自在車(導電ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車(導電ゴム車輪)ユーエイキャスター
419税込461
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)導電ゴムキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスター自在車 100径ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 100径ウレタン車輪ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
当日出荷
車輪幅(mm)28ストッパーなし偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M12 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M12ユーエイキャスター
489税込538
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 M16 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 M16ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2896材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)2ストッパーあり取付高H(mm)126ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(エラストマー車) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターLTシリーズ(エラストマー車) 自在ユーエイキャスター(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番158-6417材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロムメッキ山数16取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(N)300許容荷重(daN)30車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター自在車 ゴム車輪 M12 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ゴム車輪 M12ユーエイキャスター
359税込395
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2919材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)20ねじピッチ(mm)1.75許容荷重(daN[kgf])30[30.6]取付高H(mm)68ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)300車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2909材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)28ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)126ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)600許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)100ねじ山1.75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車ユーエイキャスター
1,798税込1,978
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3293材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)2取付高H(mm)97ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)800許容荷重(daN)80車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(導電ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(導電ゴム車輪)ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)導電ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪)ユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)ウレタン荷重種別軽荷重質量(g)605RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂キャスター ユーエイキャスター樹脂キャスターユーエイキャスター
3,698税込4,068
1個
20日以内出荷
材質(車輪)ウレタン車長さ(mm)14車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス対辺(mm)21ストッパーダブルストッパー付偏芯E(mm)30旋回半径R(mm)83RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
ねじ込みキャスターS付自在車 125径ハードゴム車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 125径ハードゴム車輪ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)36旋回半径R(mm)99キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車ロング(エラストマー車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車ロング(エラストマー車輪)ユーエイキャスター
379税込417
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)エラストマー形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロピッチ/山(mm)1.75六角対辺(mm)19ストッパーなしねじ寸法T(mm)35材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)PPキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪)ユーエイキャスター
659税込725
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
材質(車輪)ナイロン形状自在型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪

ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーなしねじ込み式キャスター