ストッパーなしねじ込み式キャスター :「什器 棚」の検索結果
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。
トラスコ品番379-7317
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)25
ねじピッチ(mm)1.75
許容荷重(daN[kgf])60[61.2]
取付高H(mm)97
ねじTM12
軸長L(mm)35
許容荷重(N)600
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番809-3039
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)21
ねじピッチ(mm)16
許容荷重(daN[kgf])50[51]
取付高H(mm)95
ねじTW3/8
軸長L(mm)14
許容荷重(N)500
車輪径D(Φmm)75
ねじ山16
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
1個
¥439
税込¥483
翌日出荷
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番158-6417
材質金具:スチール
材質(車輪)エラストマー
タイプ自在式
車輪幅(mm)21
金具仕上三価ユニクロムメッキ
山数16
取付高H(mm)95
ねじTW3/8
軸長L(mm)14
許容荷重(N)300
許容荷重(daN)30
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
翌日出荷
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番364-0938
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン(黒)
タイプ自在式
車輪幅(mm)21
許容荷重(daN[kgf])35[35.7]
取付高H(mm)85
ねじTW3/8
軸長L(mm)14
車輪径D(Φmm)65
ねじ山16山
関連資料(0.07MB)
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。