ストッパーなしねじ込み式キャスター :「ボールキャスター 重量用」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイール径 = 100mm。許容荷重 = 60kg。取り付けタイプ = 拡張ステム。ストッパ = なし。全体の高さ = 127mm。ホイール幅 = 30mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ゴム。重量クラス = ライトデューティ。軸受材質 = ゴム。。グレーゴムタイヤ、静電気防止 - エキスパンダ取り付けキャスター . グレー静電気防止ゴムタイヤ クロムめっきフォーク ライト~ミディアムデューティの用途 スイベルヘッドにダブルボールレースが付いたスイベルキャスター 丸型エキスパンダの取り付け範囲は21.8 → 24.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

ホイール径 = 50mm。許容荷重 = 250kg。取り付けタイプ = ネジ付きステム。全体の高さ = 82mm。ホイール幅 = 25mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ナイロン。重量クラス = ヘビーデューティ。。RS Pro スイベルキャスター、 250 kg 耐荷重、 50 mm ホイール径このヘビーデューティ RS Pro 50 mm ステムスイベルキャスターは、家具のセットアップ時やトロリー又はカートに重い機器を移動するときに必要なサポートと機動性を提供します。最大 250 kg の重い荷重に耐えるように製造されており、 360 ° 回転します。 スチール製のスイベルヘッドとアルミダイキャスト製のフレームを備えたこの Durable キャスターは、過酷なひずみと過酷な使用に耐えるだけでなく、耐腐食性を備えています。「 Footmaster 」シリーズの一部として、振動を減衰させて滑りを防止するゴム脚が含まれています。さらに、頑丈なタイヤはフロアーリングを傷つけない。さらに、伸縮式ラチェット ARM 機構を備えたオープンバック設計により、負荷の分散と安定性の向上が可能です。 このスイベルキャスターは、 RS Pro のあらゆるコンポーネントと同様、メーカーの標準を満たすように徹底的にテストされています。産業環境や医療環境、大型の家具や可動式のワークステーションなどに使用されています。特長と利点.「 Footmaster 」スイベルキャスター .ヘビーデューティ .ホイール径 50 mm .耐荷重: 250 kg .全高: 82 mm .ホイール幅 25 mm .ナイロン製タイヤ .ボールベアリングハブ .ねじ式ステム取り付け .耐摩耗性と耐腐食性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります