ストッパーなしねじ込み式キャスター :「固定台」の検索結果
関連キーワード
ホイール径 = 42mm。許容荷重 = 50kg。取り付けタイプ = ネジ付きステム。全体の高さ = 71mm。ホイール幅 = 20mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ナイロン。取付穴の数 = 1。固定穴サイズ = 8mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受材質 = アルミニウム。。RS PROスイベルキャスターホイール(リフトフット付) . 多機能レベリングキャスター製品です。汎用性が高く、移動する必要がある機器に最適ですが、その場所で完全に固定され、固定されています。次のような多くの用途で使用できます。自動販売機 医用機器 作業台 測定器. 特長と利点. ライトデューティ(50 kg)の負荷から超ヘビーデューティ(1500 kg)の負荷まで用意 高品質のナイロン製タイヤ スイベルキャスター 滑りにくいゴム脚 振動減衰ゴム脚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。