ストッパーなしねじ込み式キャスター :「運搬用具」の検索結果

特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M12(2)
ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)
用途福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン 軸径(Φmm)6 形状自在車 リム幅(mm)25 ストッパーなし 軸長L(mm)35 車輪取付幅(mm)34 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイプねじ込み式緩衝スプリングキャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途軽量運搬用。福祉医療機器に。各種デザインワゴンに 軸径(Φmm)6 寸法(mm)標準:ネジ径M12×ピッチP1.75×長さ35、オプション:UNFネジ径1/2×ピッチ20山×長さ20、WITネジ径3/8×ピッチ16山×長さ14 許容荷重(kg)最大30 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)Rゴム 取付高(mm)89-83 リム幅(mm)27 金具自在旋回 荷重(kg)緩衝荷重:~40 材質(金具)スチール 自重(kg)0.38 車輪取付幅(mm)34 最大許容荷重(N)290 偏心(mm)23~27
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部、車輪部の負担が少なく長持ちします。ほこりやごみを入りにくくする防塵カバーを標準装備しました。挟み込み防止対策にもおすすめです。
用途福祉向け台車に。医療機器台車に。軽量運搬用。各種デザインワゴンに。 車輪幅(mm)25 取付高(mm)127 ねじピッチ(mm)1.75 ねじM12 荷重(kg)緩衝:~50 軸長L(mm)35 車輪径D(Φmm)100 偏心(mm)35~49
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります