絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(2)
  • 東海キャスター(348)
  • ハンマーキャスター(164)
  • ユーエイキャスター(115)
  • エスコ(47)
  • ナンシン(45)
  • RS PRO(30)
  • ワコーパレット(22)
  • 東信製作所(21)
  • TRUSCO(19)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(16)
  • 東正車輛(10)
  • ハーフェレ(10)
  • 栃木屋(8)
  • 東京パーツセンター(8)
  • 東海(7)
  • テンテキャスター(7)
  • SAMSONG(5)
  • オーエッチ工業(4)
ねじの呼び
  • M8(1)
  • M10(2)
  • M12(3)
  • M16(1)
  • W3/8(1)
車輪径(Φmm)
  • 40(1)
  • 50(5)
  • 53(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 75(3)
  • 100(2)
  • 125(2)
材質(車輪)
  • その他(1)
  • ウレタン(1)
  • ゴム(1)
  • 樹脂(4)
許容荷重(daN)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 49(2)
  • 60(1)
  • 68.6(1)
  • 78.4(1)
  • 78.5(1)
  • 98(2)
  • 147(2)
  • 196(2)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(2)
  • 車輪タイプ双輪(3)
単輪・双輪
ストッパー
  • あり(4)
  • なし(5)
あり・なし
取付高(mm)
  • 53.5(1)
  • 56(2)
  • 65(1)
  • 66.5(1)
  • 67.5(1)
  • 68(1)
  • 70(1)
  • 84.5(1)
  • 85(1)
  • 95(1)
  • 110(1)
  • 126(1)
  • 141(1)
  • 161(1)
53.5・56・65・66.5・67.5・68・70・84.5・85・95・110・126・141・161
車輪幅(mm)
  • 14(1)
  • 32(1)
  • 44(1)
  • 46(1)
  • 52.5(1)
  • 58(1)
  • 64.5(1)
14・32・44・46・52.5・58・64.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(1)
M10(2)
M12(3)
M16(1)
W3/8(1)
キャスター GX-N ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業)キャスター GX-N ねじ込みタイプLAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)取付け方法ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
PLNキャスター LAMP(スガツネ工業)PLNキャスターLAMP(スガツネ工業)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
車輪中央が中空のユニークなデザインキャスターです。滑らかな曲線とブラックまたはクロムめっきがより存在感をアピールします。スチールボールベアリングにより、耐荷重と回転の滑らかさが向上しました。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)203車輪幅(mm)14取付け方法ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応車輪数単輪
キャスター DS型 ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業)キャスター DS型 ねじ込みタイプLAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド仕様ロック機構なし車輪:ブラック材質(本体)亜鉛合金材質(ねじ部)仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法ねじ込み車輪数双輪
Twist 双輪クレンリネスキャスター LAMP(スガツネ工業)Twist 双輪クレンリネスキャスターLAMP(スガツネ工業)
9,898税込10,888
1個
欠品中
凹凸の少ない形状で清掃のしやすいキャスターです。旋回部と車輪部にベアリングを使用しているため、動きがスムーズで走行音が静かです。
用途病院のベッド、医療機器、リハビリ機器、ナースカート、オフィス、家具、食品など仕様ブレーキなし質量(g)712RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
本体がステンレス鋼(SUS304)製のため耐食性に優れています。導電性ゴム車も製作可能です。車輪径Φ100の帯電防止性ウレタン車も製作可能です。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)特性静電気防止、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター GX-W50GN型 LAMP(スガツネ工業)キャスター GX-W50GN型LAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアセタール(POM)材質(本体)アルミニウム合金車輪幅(mm)64.5ストッパーなし取付け方法ねじ込み耐荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応偏心(mm)16キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
エラストマー車キャスターFPU55型 LAMP(スガツネ工業)エラストマー車キャスターFPU55型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)46色(本体)ブラック特性静音、耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17車輪タイプ双輪
Tango単輪キャスター MKR型 LAMP(スガツネ工業)Tango単輪キャスター MKR型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75 mmを除く)品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。
用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー車輪幅(mm)32キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪

ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーなしねじ込み式キャスター