絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(699)
  • 3M(スリーエム)(581)
  • KITO(キトー)(4,094)
  • RS PRO(642)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(534)
  • TRUSCO(5,172)
  • アイビッグ(1,015)
  • イトーキ(1,189)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(643)
  • エスコ(7,583)
  • サカエ(2,189)
  • サンコー(三甲)(3,228)
  • ハンマーキャスター(1,546)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(700)
  • マルゼン[厨房機器](886)
  • ユタカメイク(629)
  • ユーエイキャスター(993)
  • 富士インパルス(1,908)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(865)
  • 水本機械製作所(1,496)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(91)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
130件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャスター BR型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター BR型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥89~税込¥98~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    双輪タイプのスタンダードキャスターです。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)車輪タイプ双輪
  • ウレタン車キャスターBU型 LAMP(スガツネ工業)

    ウレタン車キャスターBU型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    車輪の外周面がポリウレタン製なので、過剰移動やすべりを防ぎ、微振動や音を吸収して、ソフトで静かな回転が得られます。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)+ポリウレタン(PUR)車輪幅(mm)48色(本体)ブラック耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応特性静音偏心(mm)20車輪タイプ双輪
  • キャスター LAMP(スガツネ工業)

    キャスター

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    双輪タイプのスタンダードキャスターです。
    材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)34材質(車輪)ポリアミド(PA)ストッパーなし取付け方法プレート取付高H(mm)42プレート長さ(mm)28プレート幅(mm)28色(本体)ブラックアズワン品番64-6789-78車輪径D(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応車輪数双輪取付穴ピッチL1(mm)18取付穴ピッチW1(mm)18
  • ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体がステンレス鋼(SUS304)製のため耐食性に優れています。導電性ゴム車も製作可能です。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)特性静電気防止、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター FP45型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター FP45型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体は高品質のポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたキャスターです。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)43特性耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)14車輪タイプ双輪
  • キャスター FA45型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター FA45型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
    材質(本体)アルミニウム合金(ADC)材質(車輪)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)43耐荷重(N)490偏心(mm)14車輪タイプ双輪
  • テーブル専用電動昇降装置 脚部セット LAMP(スガツネ工業)

    テーブル専用電動昇降装置 脚部セット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥75,980税込¥83,578
    1セット
    欠品中
    天板以外の部品がセットになったテーブル専用電動昇降装置です。昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20 mm戻ります。動作音が50 dB以下と静音です。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
    付属品電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)ケーブルクランプハンドセットCPN-4UDストローク(mm)600質量(g)9000種類電動式最低高さ(mm)625RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示器付単輪キャスター EX-100P型 LAMP(スガツネ工業)

    表示器付単輪キャスター EX-100P型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LOCKとFREEが一目で分かる切替表示器付です。車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかけられます。ブレーキが大きく、操作が簡単です。旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転します。リアバンパーを装着しているため、走行時障害物に当たっても衝撃を和らげます。ブレーキなしタイプには、フロントバンパーを装着しています。足元にもやさしいデザインです。
    材質/仕上光沢クロメート処理材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR)車輪幅(mm)32耐荷重N(kgf)(100)色(本体)ライトグレー耐荷重(N)980RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪色(車輪)ダークグレー
  • 重量用キャスター 60シリーズ LAMP(スガツネ工業)

    重量用キャスター 60シリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用が可能です。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付のキャスターもあります。
    材質/仕上光沢クロメート処理材質(本体)鋼材質(プレート)鋼取付け方法プレート取付穴寸法(d×I)(mm)8.5×11.7車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)73.05取付穴ピッチW1(mm)44.5
  • 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業)

    重量用キャスター 400シリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。
    材質(本体)鋼車輪幅(mm)51.6推奨ねじM8ボルト車輪タイプ単輪
  • キャスター NS型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター NS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    双輪タイプのスタンダードキャスターです。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)寸法E1(mm)-寸法E2(mm)-付加機能ロック機構なし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 200044491 LFT-MB-950テーブル【天板受セット】専用電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業)

    200044491 LFT-MB-950テーブル【天板受セット】専用電動昇降装置

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    6日以内出荷
    テーブル専用電動昇降機です。 昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。 動作音が50dB以下と静音です。 天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
    付属品電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)、バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)、ケーブルクランプ、ハンドセットCPN-4UD仕様●梱包は2箱●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-2024ストローク(mm)600奥行(mm)700~800間口(mm)800~950消費電力(W)240均等荷重(kg)102入力電圧(V)AC100寿命500往復アズワン品番67-5602-82高さ調整範囲(mm)625~1225使用環境湿度(%)5~85運転時間(分)最大連続:2(18分休止)上昇速度(mm/s)38最大推力(N)1000
  • 4ポジション旋回ロック LAMP(スガツネ工業)

    4ポジション旋回ロック

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    4日以内出荷
    プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。
    材質鋼色ブラック質量(g)230RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単輪キャスター ES型 LAMP(スガツネ工業)

    単輪キャスター ES型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    車輪に、弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音がとても静かです。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。ブレーキ操作時は、車輪にブレーキがかかり、旋回ロックもします。市販のボルトが利用でき、ボルト長さを自由に設定できます。
    用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。材質(本体)鋼材質(車輪)ポリウレタン(PUR)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
  • 樹脂製アジャスター付キャスター CAB型 LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製アジャスター付キャスター CAB型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アジャスター付のキャスターです。移動が頻繁に必要ない什器や設備に適しています。アジャスターのないタイプもあります。
    材質(本体)ポリアミド(PA)ストッパーなし取付け方法ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応特性アジャスター付キャスタータイプアジャスター付キャスターねじ込みタイプ車輪タイプ双輪
  • ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
  • ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター GX-N ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業)

    キャスター GX-N ねじ込みタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐荷重が高い双輪キャスターです。
    材質(車輪)ポリアミド(PA)取付け方法ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • キャスター GX-P プレートタイプ LAMP(スガツネ工業)

    キャスター GX-P プレートタイプ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐荷重が高い双輪キャスターです。
    材質(本体)アルミニウム合金材質(車輪)ポリアミド(PA)取付穴径(Φmm)6.5取付け方法プレート車輪タイプ双輪
  • キャスター FA55型、FP55型、FAU55型、FPU55型用固定車化アダプター LAMP(スガツネ工業)

    キャスター FA55型、FP55型、FAU55型、FPU55型用固定車化アダプター

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥429税込¥472
    1個
    5日以内出荷
    自在車を固定車にするアダプターです。下記プレートタイプのキャスターに取り付けます。対応キャスター:FA55P型、FAU55P型、FPU55P型、FP55P型
    材質ポリアセタール色ブラック質量(g)23RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター FA55型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター FA55型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
    材質(本体)アルミニウム合金(ADC)材質(車輪)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)46偏心(mm)17車輪タイプ双輪
  • エラストマー車キャスターFPU55型 LAMP(スガツネ工業)

    エラストマー車キャスターFPU55型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)車輪幅(mm)46色(本体)ブラック特性静音、耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17車輪タイプ双輪
  • エラストマー車キャスター FAU55型 LAMP(スガツネ工業)

    エラストマー車キャスター FAU55型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
    材質(本体)アルミニウム合金(ADC)材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)車輪幅(mm)46色(本体)シルバー特性静音偏心(mm)17車輪タイプ双輪
  • 重荷重用キャスター ソリッドエラストマー車輪 自在式 LAMP(スガツネ工業)

    重荷重用キャスター ソリッドエラストマー車輪 自在式

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。
    形状自在車荷重種別重荷重材質/仕上光沢クロメート処理材質(本体)鋼材質(車輪)ソリッド・エラストマー車輪幅(mm)51.6ストッパーなし材質(プレート)鋼取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6付加機能ブレーキなし取付穴径P(mm)10.3×19.6推奨ねじM8ボルト耐荷重N(kgf)(450)耐荷重(N)4410特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)84.15取付穴ピッチW1(mm)71.45色(車輪)グレー
  • ステンレスフック ロングアームタイプ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレスフック ロングアームタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    きれいな鏡面仕上げのステンレス鋼製フックです。長短のバリエーションがあり、さまざまな用途に使用できます。壁面取付部がスリムなため、枠に取り付けることもできます。
    付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 200044493 LFT-LG-600-BL【脚部セット】テーブル専用電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業)

    200044493 LFT-LG-600-BL【脚部セット】テーブル専用電動昇降装置

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    5日以内出荷
    テーブル専用電動昇降機です。 昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。 動作音が50dB以下と静音です。 天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
    仕様●均等荷重(kg):102●色:ブラック●ストローク(mm):600●最低高さ(mm):625●推力(N):1000●推力(kgf):102●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-2026アズワン品番67-5602-79
  • 200044492 LFT-LG-600-WT【脚部セット】テーブル専用電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業)

    200044492 LFT-LG-600-WT【脚部セット】テーブル専用電動昇降装置

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    5日以内出荷
    テーブル専用電動昇降機です。 昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。 動作音が50dB以下と静音です。 天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
    仕様●均等荷重(kg):102●色:ホワイト●ストローク(mm):600●最低高さ(mm):625●推力(N):1000●推力(kgf):102●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-0503アズワン品番67-5602-81
  • 200044490 LFT-TB-2000テーブル【天板受セット】専用電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業)

    200044490 LFT-TB-2000テーブル【天板受セット】専用電動昇降装置

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    当日出荷
    テーブル専用電動昇降機です。 昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。 動作音が50dB以下と静音です。 天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
    仕様●均等荷重(kg):102●対応天板奥行(mm):700~800●対応天板幅(mm):1400~2000●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●セット内容/付属品:電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)、バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)、ケーブルクランプ、ハンドセットCPN-4UD●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-0463アズワン品番67-5602-83
  • (110053148)SG-SH0182-6ステンレス鋼製回転シャックル LAMP(スガツネ工業)

    (110053148)SG-SH0182-6ステンレス鋼製回転シャックル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    耐食性の高いステンレス鋼製のシャックルです。回転することで、チェーンやワイヤーロープのねじれを無くすことができます。
    用途チェーンやワイヤーロープの連結金具に。トラスコ品番367-7743材質ステンレス(SUS316)許容荷重(kg)190質量(g)70寸法L1(mm)65寸法D(mm)6寸法B(mm)12寸法L2(mm)10許容荷重(N)1860使用荷重(kN)1.86
  • コントロールユニット TR型 シンクロタイプ用 マルチリフトML-1型シンクロタイプ用 LAMP(スガツネ工業)

    コントロールユニット TR型 シンクロタイプ用 マルチリフトML-1型シンクロタイプ用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ナス環フック(回転式) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ナス環フック(回転式)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    物を掛けると開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。左右に90°回転します。使わない時は回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション機能(摩擦抵抗)により左右のがたつきを防止します。太さΦ16までの鎖やロープが掛けられます。
    用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等付属品十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3703材質ステンレス質量(g)350種類ナス環タイプ寸法H(mm)60寸法A(mm)20寸法B(mm)100寸法d1(mm)5.5寸法d2(mm)11取付け方法壁付け材質(フック)ステンレス鋼(SCS14)付加機能可動(フリクション)耐荷重(N)588吊下荷重N(kgf)588/60
  • 重量用キングピンレスキャスター LAMP(スガツネ工業)

    重量用キングピンレスキャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。
    ストッパーなし
  • 樹脂製アジャスター付キャスター CAP型 LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製アジャスター付キャスター CAP型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アジャスター付のキャスターです。移動が頻繁に必要ない什器や設備に適しています。アジャスターのないタイプもあります。
    材質(本体)ポリアミド(PA)ストッパーなし取付穴径(Φmm)8.5取付け方法プレートプレート長さ(mm)74プレート幅(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応特性アジャスター付キャスタータイプアジャスター付キャスタープレートタイプ車輪タイプ双輪取付穴ピッチL1(mm)55
  • キャスターT型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスターT型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
    形状自在車特性静音車輪タイプ双輪
  • キャスターTSD型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスターTSD型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
    形状自在車T材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)特性静音車輪タイプ双輪
  • キャスター NB型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター NB型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    双輪タイプのスタンダードキャスターです。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)付加機能ロック機構付色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • キャスター MFD型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター MFD型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ロック機構はトータルロック方式で、車輪の回転と取付部の旋回を同時にロックします。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)特性静音車輪タイプ双輪
  • キャスター FP55型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター FP55型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)46耐荷重(N)490特性耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17車輪タイプ双輪
  • エラストマー車キャスター FPU55型 LAMP(スガツネ工業)

    エラストマー車キャスター FPU55型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)車輪幅(mm)46取付穴径(Φmm)4.5取付け方法プレートプレート長さ(mm)40色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性静音、耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪取付穴ピッチL1(mm)30
  • Tango単輪キャスター MKR型 LAMP(スガツネ工業)

    Tango単輪キャスター MKR型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75 mmを除く)。品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。
    用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー車輪幅(mm)32キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪